作業工具 :「メッキ塗装」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BONDHUSL型クランプ(強力型)
エコ商品
全鋼製の強靭なクランプです。 内角に屈曲した上部アームが、過度の圧力によるアームの破損を防ぎます。 木製ハンドルはクランプしやすいよう特殊コーティングが施されています。 スチール製、亜鉛メッキ塗装です。
用途鉄工、建築、造船用。 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)スチール 最大締付力(N)12000 仕上亜鉛メッキ塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BONDHUSL型クランプ(標準型)
エコ商品
ギザギザのある特有のレールとウェブ補強したアームにより抜群の締付力を発揮します。 木製ハンドルはクランプしやすいよう特殊コーティングが施されています。 プラスティックキャップが締付部を傷から保護します。 可鍛鋳鉄製、亜鉛メッキ塗装です。
用途軽工業、建築用。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 材質(本体)可鍛鋳鉄 レール(mm)幅30×厚さ8 最大締付力(N)7500 仕上亜鉛メッキ塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
5,298 税込5,828
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業 差込角(mm)12.7 材質クロムバナジウム鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダー。セフ着脱式工具ホルダー。スチール製工具ホルダー。現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製。セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング。ガタつきを防止するバネロック構造。※セフホルダーは別売となります
用途工具ホルダー 材質スチール サイズ小(Sサイズ) 線径(Φmm)8 本体質量(g)140 適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)95×31×62 総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダー。セフ着脱式工具ホルダー。スチール製工具ホルダー。現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製。セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング。ガタつきを防止するバネロック構造。※セフホルダーは別売となります
用途工具ホルダー 材質スチール 線径(Φmm)8 本体質量(g)205 適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)110×31×66 総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダー。セフ着脱式工具ホルダー。スチール製工具ホルダー。現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製。セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング。ガタつきを防止するバネロック構造。※セフホルダーは別売となります
用途工具ホルダー 材質スチール 本体質量(g)185 適合工具(装着可能)フック・レンチ 他 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96×31×87 総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

トルク伝達にこだわる形状で、くびれ部のサキスボ効果で刃先を守ります。 18V高トルクインパクトドライバー対応ビットです。 トルク伝達力が高く、サキスボ効果で刃先を守ります。 メッキと焼き付け塗装でデザイン性に優れます。
用途プラス2番の各種ねじ締め。 材質特殊鋼 種類プラス 刃先+2 刃先マグネットマグネット
1セット
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダー。セフ着脱式工具ホルダー。スチール製工具ホルダー。現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製。セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング。ガタつきを防止するバネロック構造。※セフホルダーは別売となります
用途工具ホルダー 材質スチール サイズ大(Lサイズ) 線径(Φmm)8 本体質量(g)155 適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)110×31×64 総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

全長130mm(セミロング)でボディ形状に合わせた専用設計です。トルクレンチと併せて使用することで使いやすさが向上。メッキナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車のホイールナットの緩め、締めに使用する専用ソケットレンチです。 全長(mm)130
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長180mmでボディ形状に合わせた専用設計。RV車に最適なロングサイズ。エクステンションバー不要のロングサイズで作業性アップ。メッキナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
全長(mm)180 質量(g)360
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

メッキ×焼き付け塗装仕上げのインパクトドライバービットです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。国内で市販されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに使用できます。サキスボ効果で刃先の欠けを軽減します。
用途ネジの締め緩め作業。 材質高級特殊鋼 全長(mm)110 先端サイズNo.2 硬度60HRC 先端形状プラス(+) 対応18Vインパクト対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1530 トリプルハンドル 黒 WISE(若穂囲製作所) 動画あり
最高品質の六角棒レンチです。最高品質の硬質クロームメッキ処理 絶対錆びない電着塗装ハンドル付。 本締めOK!トリプルハンドル どんな狭い所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は、使い易い5通りの角度でハンドル操作ができます。 A穴・B穴を交互に差し換えると360°回せます。
黒・赤 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×273×20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

カチオン電着塗装でニッケルメッキの約10倍以上の防錆効果があります。
用途JIS規格
1個
1,990 税込2,189
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カチオン電着塗装でニッケルメッキの約10倍以上の防錆効果があります。
用途JIS規格
1個
2,390 税込2,629
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角部の各辺に放物線形状を採用した実用新案製品です。ボルトやナットのカドを傷めません。塗装ボルトやメッキナットにも最適です。
用途手動用ソケットレンチ用スリムパラボラソケットです。 差込角(mm)9.5
1個
669 税込736
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

六角部の各辺に放物線形状を採用した実用新案製品です。ボルトやナットのカドを傷めません。塗装ボルトやメッキナットにも最適です
用途スリムパラボラソケットです。
1個
669 税込736
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

インパクトレンチ用のホイールナット着脱作業に適した仕様・設計です。着脱可能な樹脂製プロテクター付きで、ホイールの傷付きを防止します。ローレット加工付きで、初めのナット取り付け時の手回し作業をサポートします。薄肉設計でナット穴の狭いアルミホイールにも対応します。樹脂性クッション付きで、メッキナットや塗装ナットの傷付きを防止します。一目でサイズの確認が出来るようにサイズごとに色分けをしています。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 全長(mm)110 差込角(mm[inch])12.7(1/2)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スレンダー刃先でネジ頭が見やすく、スリムネジ、小頭ビスに最適です。 18V電動インパクトドライバー対応です。 メッキ・焼き付け塗装でデザイン性に優れます。 高級特殊鋼を使用し優れた耐久性を誇ります。 トーション部がネジに対する過剰な反力を吸収し、ネジ頭をつぶしにくく、安定した締め付けが出来ます。 国内で市販されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに使用出来ます。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 材質特殊鋼 種類プラス 硬度60HRC 対応18V 刃先+2 刃先マグネットマグネット
1セット
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクトレンチ用のホイールナット着脱作業に適した仕様・設計です。着脱可能な樹脂製プロテクター付きで、ホイールの傷付きを防止します。ローレット加工付きで、初めのナット取り付け時の手回し作業をサポートします。薄肉設計でナット穴の狭いアルミホイールにも対応します。樹脂性クッション付きで、メッキナットや塗装ナットの傷付きを防止します。一目でサイズの確認が出来るようにサイズごとに色分けをしています。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 全長(mm)110 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 二面幅(mm)22 先端外径(Φmm)(樹脂製プロテクター未装着時)29.4、(樹脂製プロテクター装着時)31.4
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇り、作業が迅速に行え、強力な締め付けが容易です。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装) 形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HMT-1000 六角棒レンチLLセット(トリプルハンドル付) WISE(若穂囲製作所) 動画あり
最高品質の六角棒レンチです。1.5~10mm最高品質の硬質クロームメッキ処理 絶対錆びない電着塗装ハンドル付。 本締めOK!トリプルハンドル どんな狭い所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は、使い易い5通りの角度でハンドル操作ができます。 A穴・B穴を交互に差し換えると360°回せます。
セット内容1.5~10mm 先端形状六角
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

インパクトレンチ用のホイールナット着脱作業に適した仕様・設計です。着脱可能な樹脂製プロテクター付きで、ホイールの傷付きを防止します。ローレット加工付きで、初めのナット取り付け時の手回し作業をサポートします。薄肉設計でナット穴の狭いアルミホイールにも対応します。樹脂性クッション付きで、メッキナットや塗装ナットの傷付きを防止します。一目でサイズの確認が出来るようにサイズごとに色分けをしています。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 全長(mm)110 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 二面幅(mm)17・19・21 先端外径(Φmm)(樹脂製プロテクター未装着時)17:23.7・19:25.9・21:27.9、(樹脂製プロテクター装着時)17:25.7・19:27.9・21:29.9
1セット
3,598 税込3,958
4日以内出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチワイド
メッキ品、化粧ナット、プラスチック、ステンレス、真鍮などの幅の広いものも傷をつけずにしっかりつかんで回します。メッキ品の約10倍の防錆力で、サビに強いカチオン電着塗装です。連続作業に大変便利なバネ内蔵機構を採用しています。WL-270Sに比較して、全長20%短く、重量10%軽量コンパクトで、使用範囲は同一です。口幅8段階調節でつかむものにぴったりフィットします。ドアノブの交換や密閉した容器のキャップオープナーなど家庭用ツールとしても便利です。
用途各種配管作業から家庭用、DIY用に。大径サイズの配管パイプや、プラスチックナットを、傷めずに脱着。 仕様【調整】8段階 その他落下防止用ひも取付穴なし 付属品取替用角型樹脂NO.50 トラスコ品番659-3829 材質本体:高炭素鋼、くわえ部:ウレタン樹脂、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC) 全長(mm)225 最大口開き(mm)75 先端厚さ(mm)15
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

WISE(若穂囲製作所)六角棒レンチLL
最高品質の六角棒レンチです。最高品質の硬質クロームメッキ処理 絶対錆びない電着塗装ハンドル付。 本締めOK!トリプルハンドル どんな狭い所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は、使い易い5通りの角度でハンドル操作ができます。 A穴・B穴を交互に差し換えると360°回せます。
先端形状六角
1個
209 税込230
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)SOFT TOUCH Neo ウォーターポンプ
新開発樹脂により、滑りやすい形状で抜群のグリップ力を発揮します。キャップ型のくわえ部で工具不要、簡単着脱が可能です。バネ駆動&バネ解除機構、トリガーグリップを採用し、作業性が格段に上がります。小型形状にも関わらずワイドな口開きを実現し、口開き幅がアップしました。表面処理はメッキの10倍錆に強い「カチオン電着塗装」を従来品同様に採用。水回りの使用でも錆びにくいです。薄歯設計で細かい作業に最適です。
仕様調整(段階):4 トラスコ品番537-5220 材質高炭素鋼 全長(mm)175 最大口開き(mm)38、幅:38
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷

狭い現場でも使えるショートタイプ。先端硬度HRC40程度でアスファルトやコンクリートも斫れる。電動工具と比較して、軽量・携帯性に優れる。手工具なので繊細な作業に最適。
用途コンクリートやアスファルトの斫り作業。 ユニクロメッキ+頭部黒染め後黒塗装 材質(柄部)スチール(STK) 材質(頭)スチール(S45C) 主な用途コンクリートやアスファルトの斫り作業 主材質グリップシャフト側:TPR/グリップパイプ側:NBR
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)マルチプライヤ
インチ・センチの目盛付き。多サイズの配管パイプにフィット。左右非対称半月状カシメピンと口開き調節部形状で抜群のグリップ力。ニッケルクロームメッキの約10倍水廻りに強いカチオン電着塗装。強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。便利なマイナスドライバー付。
用途水道・ガス・エアー等継ぎ手の着脱、電設・空調関連工事に。 仕様完全無酸化焼入れ 付属品マイナスドライバー付(柄部) 材質本体:クロームバナジウム鋼、柄部:PVCコーティング 全長(mm)254 質量(g)330 表面処理カチオン電着塗装 最大口開き(mm)48 頭部厚(mm)10 頭部長(mm)48 柄幅(mm)34 口幅調節9段階 パイプ外径(Φmm)7~48
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)SOFT TOUCH Neo コンビネーション
新開発樹脂により、滑りやすい形状にも抜群のグリップ力を発揮します。キャップ型のくわえ部で工具不要。簡単着脱が可能に。バネ駆動&バネ解除機構、トリガーグリップを採用し、作業性が格段に上がります。小型形状にも関わらずワイドな口開きを実現し、口開き幅が30%アップ(従来品比)。表面処理はメッキの10倍錆に強い「カチオン電着塗装」を従来品同様に採用。水回りの使用でも錆びにくいです。薄歯設計で細かい作業に最適です。
トラスコ品番537-5219 材質先端:特殊樹脂、本体:高炭素鋼 厚さ(mm)12 全長(mm)170 最大口開き(mm)幅:30 切断能力(Φmm) 軟線Φ2.0
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

コストパフォーマンスに優れていながら、刃先精度が良く、軽量で使いやすい本格ドライバーです。刃先は高精度メッキ仕上げでサビに強く、ネジにぴったりフィットします。特殊な製造法で作られたカラフルなグリップカラーは塗装ではないので剥がれません。握り込んだ手にフィットし、力が伝わる8角形断面のグリップです。
用途家庭でのちょっと使いや車のメンテ、毎日使うプロ用途まで幅広く使えるドライバー。 仕様マグネット付 材質軸:特殊鋼 軸径(Φmm)6 全長(mm)210 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり
1本
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに最適です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。
全長(mm)500 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装) 形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6 材質超強力合金鋼 質量(g)100 表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装 アズワン品番64-8410-43 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
4,498 税込4,948
3日以内出荷

剥がれにくい焼付塗装は作業で色を区別でき、自分の好きな色のツールで作業可能です。2.5~10mmは、シルク印刷によるサイズ表示付です。
用途六角穴付ボルト類の締結用に。 仕様テーパーヘッド[[(R)]]は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上。、ブリスターパック入り。、従来のボールポイントに比べ10%~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、9 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ、カラー焼付塗装)、ホルダー:PE(ポリエチレン) 質量(g)428 先端形状六角 2018年トラスコ掲載ページ4 0731
1セット(9本)
6,298 税込6,928
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ タイプロング 形状L型 セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6 材質超強力合金鋼 質量(g)140 表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装 アズワン品番64-8408-17 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
4,998 税込5,498
当日出荷

柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。JIS表示認定工場製です。JIS強力級スパナの30%増の強度です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。 トラスコ品番521-4066 材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(RS0035以上は、カチオン電着塗装) 全長(mm)215 対辺(mm)18 対辺寸法(mm)18 表面処理クロムメッキ仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
729 税込802
当日出荷

サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 材質6mm以下 超強力合金鋼8mm以上Cr-V 質量(g)280 表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装 アズワン品番64-8410-44 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
6,698 税込7,368
当日出荷

テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラチェット式セルフロックレバーを取付けた全鋼製のクランプです。 着脱がはやく、作業効率性抜群です。 受皿は角度締付に対応しています。
用途重鉄工業、軽工業、木工業、DIY用です。 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)スチール 最大締付力(N)7000 仕上亜鉛メッキ塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。
用途キャップボルト・止めねじの締結 材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムメッキ・焼付塗装 備考キャッチャーボール /有
1本
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)オーロライン ボールポイント六角棒レンチ
エコ商品
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マルキン印オリジナルカラーの両口ラチェット(シノ付)です。現場の声を取り入れた両口ラチェットです。シノが逆向きで、より作業性を向上させました。湾曲したシノが力点となり、効率よく力が伝えることができ、ボルトやナットを快適に緩めたり締めたりすることができます。※シノ部は21mmを取り回しやすいよう通常の曲りとは逆に加工しています。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さにしてあります。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:スチール メッキ:カチオン塗装 質量(g)420 タイプスチール製両口ラチェットレンチ、リング用穴付き、4Φ×2 対辺(mm)17×21 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×40(最大)×50
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります