作業工具 :「交換用ゴム」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ズンギリナット回しZR-917用 ZR-966への後付け部品としても使用可
用途ズンギリナット回し交換用ゴム 材質NBR 質量(g)66 本体寸法(mm)58×39×58 関連資料(0.7MB)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ミニバイス35用の交換ゴムプレートです。
トラスコ品番819-3745 適合機種APV-35 寸法(mm)35×11 質量(g)2 プレートゴム
1セット
199 税込219
翌々日出荷

オーエッチ工業フラット板金交換用制震ゴム
エコ商品
過度な衝撃を吸収するので、打痕がつきません
用途フラット板金交換用の製震ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ハンマー替ヘッド エスコ品番EA575VM-11
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

種類ハンマー替ヘッド 頭径(Φmm)32 材質(頭)エラストマー樹脂 質量(g)16 呼称1 適合ハンマー商品No.No.76-10、No.77-10、(No.70-1には使用できません。) トラスコ品番791-9212
1個
359 税込395
当日出荷

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。 中硬ゴムのハンマーですので、打感が良いです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です 種類ゴムハンマー 材質(頭)ゴム複合材 材質(柄部) 主な用途大工作業/機械の組立・修理 材質(ハウジング)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。 ゴムヘッドはグレーカラーで色移りしにくく、工作物を傷つけにくくなっています。 摩耗、変形が少ない弾性エラストマーゴムを使用しています。 柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。 ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。 ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。
用途木工、アルミサッシ、革細工など、1本で2つの作業ができるゴムとプラスチックのヘッド 仕様ヘッド交換可能 適合(プラスチックヘッド)No.076110、76-10H(ゴムヘッド)No.077110、77-10H トラスコ品番791-9204 材質ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン 全長(mm)315 質量(g)430 種類ハンマー替ヘッド 呼称1ポンド 頭部長(mm)120 頭径(mm)32
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

コテ板のゴム交換が可能です。使用する際に水を十分にゴムに含ませて、タイル目地を塗ってください。
用途タイル目地塗り付け作業。 材質塗面:ゴム 柄:木
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

00100 セーフティカッター Slice(スライス) 動画あり
安全にクリップし、切り、開けることができる。 紙、収縮ラッピング、プラスチック、紙ロール、ラベル、袋開け、その他多数の用途。 マイクロ・セラミック刃交換不可。Sliceセラミック刃 絶対に錆びず、鋭利さを保つ 耐久性のあるABSプラスチックボディに滑り止めゴム引き仕上げ 刃交換なし、コスト削減、怪我減少 両手利き用滑り止め仕上げ 埋め込みマグネットとキーリング用穴
材質(刃)セラミック 材質(本体)ABS+滑り止め仕上、(ブレード)酸化ジルコニウム<刃の交換不可> 寸法(mm)61.24×30.76×5.71 質量(g)6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ゴムボーイ用の交換部品です。ゴムボーイ用の専用ネジです。
用途交換ネジ。 適合ゴムボーイシリーズ・ポケットボーイシリーズ・スカットボーイ・スーパーアクセル(荒目・細目)・ケンゾ―
1組
239 税込263
当日出荷

ゴム太郎用交換部品です。
用途ゴム太郎専用ネジ。 仕様プラ製ネジ1組 適合荒目・プロ剪定・根切
1組
169 税込186
当日出荷

ベルトが柔らかく使いやすい ナイロン系生地に天然ゴムを焼き付け磨き管も傷つけずにしっかり廻せます。 ベルトはピンで取り付けてあり、安易に交換できます。
全長(mm)300 ベルト幅(mm)31
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ用ハンドル
ゴムボーイ用交換ハンドルです。
用途ゴムボーイ270mm用ハンドル交換部品。 適合ゴムボーイ270
1本
1,998 税込2,198
8日以内出荷

Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ用ハンドル
ゴムボーイ用交換ハンドルです。
用途ゴムボーイ300mm用ハンドル交換部品。 適合ゴムボーイ300
1本
2,198 税込2,418
8日以内出荷

裏蓋に収納されているO-Ringゴムパッキンの交換用商品です。経年と共にゴムは劣化してきます。交換用O-ringパッキンに交換の上、グリスを塗布の上裏蓋に収納して下さい。
用途サイズ:78種×3本=234本のセットです。*セット内容は画像よりご確認願います。
1セット(234本)
6,498 税込7,148
8日以内出荷

裏蓋に収納されている丸と平のゴムパッキンの交換用商品です。経年と共にゴムは劣化してきます。交換用パッキンに交換の上、グリスを塗布の上裏蓋に収納して下さい。
用途サイズ:200種×5本=1000本のセットです。【O-Ring:合計170種】。【FLAT-Ring:合計30種】。*商品のサイズ資料は関連資料PDFよりご確認下さい。 関連資料(0.11MB)
1セット(1000本)
15,980 税込17,578
8日以内出荷

Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ用ハンドル
ゴムボーイ用交換ハンドルです。
用途ゴムボーイ240mm用ハンドル交換部品。 適合ゴムボーイ240
1本
1,998 税込2,198
8日以内出荷

Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ用ハンドル
ゴムボーイ用交換ハンドルです。
用途ゴムボーイ210mm用ハンドル交換部品。 適合ゴムボーイ
1本
1,898 税込2,088
8日以内出荷

家具の組立・調整、レンガ・タイルの圧着・埋め込み、金型・部品も微調整・組み立てなど。頭部はゴムヘッドとプラスチックヘッドの2タイプ。頭部のヘッドは取り替え式。傷んだら交換が可能です(別売の交換ヘッドあります)。
用途対象物を傷付けにくいハンマー。 全長(mm)280 質量(g)309
1個
819 税込901
当日出荷

プラスチック・ゴムのコンビハンマー。柄部はグラスファイバーで、丈夫で手に優しい。ヘッド取り換え交換式。
用途対象物を傷付けにくいハンマー。 全長(mm)210 質量(g)285
1個
999 税込1,099
当日出荷

新ゴム太郎プロ剪定のネジです。ゴム太郎用の交換ネジです。
用途ゴム太郎用部品。 材質ポリカ
1組
189 税込208
当日出荷

Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ7用フック一式
ゴムボーイ7用の交換部品です。
用途ゴムボーイ7用フック一式。 適合ゴムボーイ7
1セット
519 税込571
当日出荷

ゴムボーイカーブ用の交換部品です。
用途ゴムボーイカーブ300mm用ハンドル交換部品。 適合ゴムボーイカーブ300 適合刃長(mm)300
1本
2,298 税込2,528
8日以内出荷

ゴムボーイカーブ用の交換部品です。
用途ゴムボーイカーブ240mm用ハンドル交換部品。 適合ゴムボーイカーブ240 適合刃長(mm)240
1本
1,698 税込1,868
8日以内出荷

ゴムボーイカーブ用の交換部品です。
用途ゴムボーイカーブ270mm用ハンドル交換部品。 適合ゴムボーイカーブ270 適合刃長(mm)270
1本
1,898 税込2,088
8日以内出荷

ゴムボーイカーブ用の交換部品です。
用途ゴムボーイカーブ210mm用ハンドル交換部品。 適合ゴムボーイカーブ210 適合刃長(mm)210
1本
1,598 税込1,758
8日以内出荷

ゴム太郎細目用プラ製緑色部品ネジです。
用途ゴム太郎細目用交換ネジ。 適合ゴム太郎細目 材質プラスチック 緑(ネジ)
1組
199 税込219
当日出荷

オーエッチ工業フラット板金ハンマー
板の伸びを吸収する回転機構 打撃のブレを吸収する首振機構 打撃の過度な衝撃を吸収する緩衝機構 内部の制震ゴムは交換でき経済的
用途あらゆる鈑金作業に活躍! 種類板金用ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途板金作業 タイプ横ナラシ
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)ゴム太郎2段切り用ネジ 赤
ゴム太郎2段切用の交換ネジです。
用途ゴム太郎2段切用交換ネジ。 適合ゴム太郎2段切り 赤(ネジ)
1組
199 税込219
翌々日出荷

ゴムボーイ7カーブ用の交換ハンドルです。
適合ゴムボーイ7カーブ270・300 適合刃長(mm)270~300
1本
1,898 税込2,088
8日以内出荷

ゴムボーイ7細目用の交換ハンドルです。
用途ゴムボーイ細目210mm・240mm用ハンドル交換部品。 適合ゴムボーイ7細目210・240 ボタン色
1本
1,898 税込2,088
8日以内出荷

ゴムボーイ7細目用の交換ハンドルです。
用途ゴムボーイ細目270mm・300mm用ハンドル交換部品。 適合ゴムボーイ7細目270・300 ボタン色
1本
1,998 税込2,198
8日以内出荷

ゴムボーイ7カーブ用の交換ハンドルです。
適合ゴムボーイ7カーブ210・240 適合刃長(mm)210~240
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ7カーブ鞘 黒色
ゴムボーイ7カーブ用の交換部品、鞘です。
適合ゴムボーイ7カーブ270・300 適合刃長(mm)270~300
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ7カーブ鞘 黒色
ゴムボーイ7カーブ用の交換部品、鞘です。
適合ゴムボーイ7カーブ210・240 適合刃長(mm)210~240
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

10503 ボックスカッター刃先自動収納式 Slice(スライス) 動画あり
自動収納式 両側刃Sliceセラミック刃1枚付属 スチールよりも10倍長持ち 道具無しで簡単に刃の交換可能 刃の使用数の減少は怪我の減少につながる レッド・ドット・デザイン賞受賞 グリップの内側はゴム製の滑り止め加工で、外側は丈夫なABSブラスチック 1重と2重壁段ボールの使用に最適
材質(刃)酸化ジルコニウム(交換可) 材質ABS 寸法(mm)177×85×18.2 質量(g)96 深さ(mm)8.5±0.2 切込深さ(mm)~12.7(0.5インチ)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ゴムボーイ7万能目用の交換ハンドルです。
用途ゴムボーイ万能目270mm・300mm用ハンドル交換部品。 適合ゴムボーイ7万能目270・300 ボタン色
1本
1,998 税込2,198
8日以内出荷

ゴムボーイ7荒目用の交換ハンドルです。
用途ゴムボーイ荒目270mm・300mm用ハンドル交換部品。 適合ゴムボーイ7荒目270・300 ボタン色
1本
1,998 税込2,198
8日以内出荷

ゴムボーイ7荒目用の交換ハンドルです。
用途ゴムボーイ荒目210mm・240mm用ハンドル交換部品。 適合ゴムボーイ7荒目210・240 ボタン色
1本
1,998 税込2,198
8日以内出荷

ゴムボーイ7万能目用の交換ハンドルです。
用途ゴムボーイ万能目210mm・240mm用ハンドル交換部品。 適合ゴムボーイ7万能目210・240 ボタン色
1本
1,998 税込2,198
8日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります