作業工具 :「六角星形」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)
セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20
材質高級特殊合金鋼
寸法(mm)70×50(折り畳み時)
表面処理クロームメッキ処理
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

ヘックスローブレンチセット
モノタロウ
¥799
税込¥879
持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプ。
先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジにも対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
表面処理黒染め
いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。
用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。
形状L型
セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50
材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)
タイプロング
寸法L(mm)T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233
硬度HRC51
寸法l(mm)T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
1セット(9本組)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール
折込式のレンチシリーズ。
ピン付のいじり止めタイプにも使えます。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30
全長(mm)90(折りたたみ時)
組数6
材質(ハンドル)アルミニウム
材質(レンチ)クロームバナジウム
1セット(6本組)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
こんなお得な商品も!

精密ドライバー セット 32点
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
ビット30種類と豊富なバリエーション、延長バー溝付で使いやすい長さに調整可能、アルミボディーで軽量実現、チャッキング部がスチール製でビットをしっかりキャッチ
全長(mm)約95(本体)
種類セット品
グリップ径(Φmm)14
材質(グリップ)アルミ
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(32点)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

マイクロヘックスローブレンチ セット
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。
高級特殊合金鋼採用で、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性を追求しました。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
材質高級特殊合金鋼
加工クロームメッキ加工
対応いじり止めトルクスネジ対応
1セット(7本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
いじり止め防止機能付きの軽量アルミボディのコンパクトタイプレンチセットです。セット内容が充実した携帯と収納に便利なハンドツールです。
形状ナイフ型
セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45
全長(mm)91(折りたたみ時)
材質(ハンドル)アルミニウム
材質(レンチ)クロームバナジウム
サイズ規格ミリ
1セット(8本組)
¥679
税込¥747
当日出荷
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)9.5
差込角(inch)3/8
セット内容T20/25/27/30/40/45/50
アズワン品番64-9674-54
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7個)
¥3,098
税込¥3,408
欠品中
こんなお得な商品も!

ヘックスローブビット セット
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
トルクスネジ用ビット8サイズが入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
用途トルクスネジの簡単締め付け。
1セット(8本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
付属品ビットホルダ付
トラスコ品番368-7520
1セット(10本)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に
差込角(mm)9.5
セット内容T20・25・27・30・40・45・50・55
材質ソケット部:CRV、ビット部:S2
全長(mm)210(ホルダー)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
硬度HRC55~60
表面処理黒染め
携帯電話・PHS・各種ゲーム機器、精密機械などの特殊ねじ用工具です。
グリップ後部のキャップを軽く指先で押えて頭部を安定した状態で回せます。
商品構成単品
カメラ・時計の極小ネジなど、縁なしメガネにも使用できます!
用途精密機器・カメラ・OA機器・ラジコン・プラモデルなどの組立分解作業。
トラスコ品番853-2983
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
使用頻度の高い6角レンチ系工具を初めトルクス関連工具シリーズ!
サイズTH10、TH15、TH20、TH25、TH27、TH30、TH40、TH45、TH50
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
T型ヘックスローブネジ適合のL型レンチです。先端は穴付き形状で、いじり止めヘックスローブネジにも対応します。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。
セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
材質クロームバナジウム鋼
表面処理ニッケルメッキ
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1セット(9本組)
¥799
税込¥879
当日出荷
ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。
ロングサイズです。
用途ヘックスローブねじの締付け作業に。
先端形状ヘックスローブ
トラスコ品番384-9279
セット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T50
材質SNCM・V
質量(g)241
仕上黒染
熱処理55~58HRC
1セット(9本組)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
狭い場所での使い勝手抜群!ギア数72山のコンパクトミニラチェット。『MR-2043S』は、43PCS.ビットとショートソケットのセットです。前長約120mmのコンパクトボディーに1/4"ビッドドライブ、プッシュリリース式1/4"SQドライブ、早回しに対応するスピンナーホイールを備え、180°フレキシブル機能を採用。タイトなボディーと72ギアの薄型ヘッドにより、クリアランスの限られた作業で活躍します。
用途自動車の整備などに最適
仕様■狭い場所での使い勝手抜群 ■ギア数72山 ■早回し対応スピンナーホール付き ■スライドしてビットを保持
質量(g)700
内容●1/4SQショートラチェットハンドル(ギア数72山):85mm ●1/4SQダブルフレックスラチェットハンドル(ギア数72山) ●1/4SQショートソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm ●1/4SQエクステンションバー: 50mm ●1/4SQマグネットビットホルダー(ロック式):64mm ●1/4SQビットアダプター ●1/4SQビット(全長25mm):+No.0・1・2・3/-3・4・5・6 /六角3・4・5・6/いじり止め星形トルクスTS10・15・20・25・27・30/いじり止めトルクスT10・15・20・25・27・30・40
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ケース】22.5×12×4.5
1セット
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
25PCS.1/4"DRビット&ショートソケットセット。『MR-225B』は全長16mmのショートビットのため、狭い場所でも使い勝手に優れた25pcs.ミニラチェットセットです。
用途自動車の整備などに最適
仕様■狭い場所でも使い勝手に優れる全長16mmのショートビット
質量(g)270
内容●1/4SQミニラチェット ●1/4SQドライバービット(全長16mm):+No.1・2・2・3/-3・4・5・6/六角3・4・5・6/いじり止め星形トルクスTH10・15・20・25・27・30/いじり止めトルクスT10・15・20・25・27・30
ケース寸法(mm)78×132×40
1セット
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。