作業工具 :「刃物用 鋼材」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマー用替柄です。
種類ハンマー柄 全長(mm)300
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大サイズパンチ用です。
用途鋼材穴あけ打抜き用
1個ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンチャー用丸刃物です。
用途鋼材穴あけ打抜き用
1組
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パンチャー用角刃物です。
用途鋼材穴あけ打抜き用角穴打抜き
1組(2個)ほか
37,980 税込41,778
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レンガタガネ Mokuba(小山刃物製作所) 動画あり
タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
用途耐火レンガ、ブロック割り作業に最適です。
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。 仕様曲棒(長ハンドル)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。 全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。 防災、救命用工具として。 テコとして重量物の移動等に。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手にフィットする異型特殊鋼材使用 全体焼入れで強力です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に。 材質S53C
1本
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
用途溝付作業に最適です。
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊鋼材を使用。高周波焼入。クロームメッキ仕上です。ブリスターパック付です。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工業用特殊鋼材を使用しており、熱処理ボス使用で強力・長持ちです。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。 全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。 防災、救命用工具として。 テコとして重量物の移動等に。 全長(mm)1200 トラスコ品番806-9848 質量(kg)2.68
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

軽い!曲がりにくい!。完全焼入パイプ使用。継ぎ目は完全圧入・溶接で丈夫。クロームメッキ仕上 工業用特殊鋼材を使用しています。
用途くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリムバー Mokuba(小山刃物製作所) 動画あり
工具用特殊鋼材を使用、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。 くぎ抜きのヘッド部をハンマーでたたけば、手に響くことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も抜けます。 尾部を薄く、幅広に設計。全体をスリムに仕上げ、軽く作業性がアップ。
用途くぎ抜き作業に タイル、壁材、床材等のはがし作業に テコとして
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)タガネセット
特殊鋼材を使用。高周波焼入。メッキ仕上です。
用途鉄工所、自動車整備、農機具等の修理作業等に便利なセットです。 セット内容【平タガネ】13・16・19・22mm、【エボシタガネ】5mm、【センターポンチ/ピンポンチ】5・6mm、【釘〆】3・5mm、【ロング釘〆】チス13mm 質量(g)1860 入組点数12
1セット(12本組)
7,898 税込8,688
当日出荷

手にフィットする異型特殊鋼材使用 全体焼入れで強力です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き テコ(重量物の移動) 壁材・床材等のはがし作業に 材質S53C
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)チス
タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
用途コンクリートのハツリ作業に最適です。 寸法(mm)32×300 質量(g)1740
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。 仕様曲棒(ハンドル)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸みのある柄で、初心者でも使いやすい木彫用ナイフです。 切削量が多いので木彫の初めの荒彫りに便利です。 両刃なので利き手を選ばずどなた様でもお使い頂けます。 鋼には青紙二号三層鋼を使用し切れ味も長持ち アウトドアにも是非!
用途木彫、アウトドア 幅(mm)60(研ぎ)/15(刃の根元) 全長(mm)160 材質(柄部)ケヤキ 付属品刃先保護キャップ 仕様鋼材:青紙2号(三層鋼)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

八角鋼材を使用し,熱処理済みです。
用途釘抜、テコ作業に最適です。
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊鋼材を使用。高周波焼入。クロームメッキ仕上です。ブリスターパック付です。
用途ネジなどの下穴あけに最適です。 寸法(mm)10×150 質量(g)80
1本
379 税込417
当日出荷

Mokuba(小山刃物製作所)三徳バール
工業用特殊鋼材を使用しています。 独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。
用途増改築、補修作業に最適。 質量(g)220 サイズ(mm)200
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のバールで抜けなかった壁際の釘が抜ける! 木材や壁紙などに色が付きません。(クロームメッキなので色落ちしません。) 刃先が細く薄いので、ステープルを抜くことが出来ます。 特殊規格鋼材を使用し、独自の優れた熱処理をしています。折れたり曲がったりせず強靭です。
用途タイルおこし・ペンキ削りやサビ落とし 質量(g)140 サイズ(mm)190
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)八角バール
八角鋼材を使用し,熱処理済みです。独自の頭部形状により、ハンマーで叩き易く、従来バールより壁際作業を楽に行えます。
用途釘抜、テコ作業に最適です。
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

合金工具鋼を素材とした普通鋼材、特殊鋼材に適した刃物です。
用途鋼管・形鋼材の切断
1箱(10本)
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚鋼管用チャッカー刃物です。
用途鋼材穴あけ打抜き用 材質/仕上工具鋼
1組(2個)
5,598 税込6,158
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワンタッチパンチャー用刃物セットです。チャッカ―・専用軸・ねじなし刃物で、パンチ刃物がワンタッチでセットできます。
用途鋼材穴あけ打抜き用電線管用の穴あけ作業用。 付属品刃物:32.5・38.7・51.6・64.5 トラスコ品番161-3208 セット内容薄鋼電線管用 質量(kg)4 最大板厚(mm)3.2(SS400)、1.6(SUS)
1セット
58,980 税込64,878
翌々日出荷

ワンタッチパンチャー用刃物セットです。
用途鋼材穴あけ打抜き用厚鋼電線管用の穴あけ作業 付属品刃物:34.1・42.7・48.7・60.5 トラスコ品番161-3207 セット内容厚鋼電線管用 質量(kg)3.8 最大板厚(mm)3.2(SS400)
1セット
57,980 税込63,778
翌々日出荷

高品質な鋼材に衝撃焼き入れを施した強靭な鋸刃(横挽きのみ)。
用途一般木材用 材質刃物用炭素鋼
1枚
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りにくく、手に馴染むコルクハンドルです。 高品質な鋼材に衝撃焼き入れを施した強靭な鋸刃です。 携帯・収納に便利なプラスチック製サヤ付きです。 替刃交換が可能です。
用途一般木材用 刃長(mm)210
1枚ほか
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りにくく、手に馴染むコルクハンドルです。 替刃交換が可能です。 高品質な鋼材に衝撃焼き入れを施した強靭な鋸刃です(横挽きのみ)。
用途一般木材用
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニール・プラスチック・トタン板の切断に最適です。ノコ目があるので対象物がすべりにくいです。バネ付きで、ハサミの開閉が楽にできます。 カシメ部はボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を自由に変更できます。 スプリングを取りナットをゆるめて行くと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎなおしに便利です。手にやさしくフィットする幅広ソフト樹脂グリップを採用しています。
用途軟鋼材、銅板、真鍮板、アルミ板、プラスチック板、家庭菜園の摘花・芽切り。 切断能力(mm)(軟鋼材・銅板・真鍮版)板厚0.5まで、(アルミニウム)板厚1.0まで、(プラスチック・ゴム・ビニール)板厚2.0まで 材質(柄部)熱間圧延鋼板 コーティング柄部:アルファゾルコーティング 硬度HRC(刃部)55±1 材質(刃)刃物用炭素鋼
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

幅が広く頑丈な作りの刃で、力をしっかり伝え確実にカットできます。金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。
用途工具鋏多用途。金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。 全長(mm)200 刃長(mm)55 質量(g)140 先端形状刃先丸 刃厚(mm)3
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なたは、片刃仕様です。
仕様●全長×刃長:鋸/420×270mm、なた/440×210mm(2本組)●刃材質:鋸・なた/高級刃物鋼材●柄材質:鋸/ピーチ、なた/樫●重量:なた/550g、鋸/150g、鞘(ケース)/200g●用途:枝打ち、まき割、剪定作業●ケース(鞘)付●ベルトに取り付け可能(ケースのベルト幅50mmまで) アズワン品番65-3885-82
1セット(1本)
16,400 税込18,040
翌日出荷

多用途に使える、手が邪魔にならない角度付きの鋏です。ノコ目があるので対象物がすべりにくいです。バネ付きで、ハサミの開閉が楽にできます。 カシメ部はボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を自由に変更できます。スプリングを取りナットをゆるめて行くと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎなおしに便利です。 手にやさしくフィットする幅広ソフト樹脂グリップを採用しています。
用途軟鋼材、銅板、真鍮板、アルミ板、プラスチック板、家庭菜園の摘花・芽切り。 タイプ 切断能力(mm)軟鋼材・銅板・真鍮板厚:0.5まで、アルミニウム板厚:1まで、プラスチック・ゴム・ビニール板厚:2まで 加工柄部:アルファゾルコーティング 材質(柄部)熱間圧延鋼板 硬度HRC(刃部)55±1 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

刃が曲がっているので、板を切っても手が邪魔になりくく、直線、曲線が切れる万能タイプです。ノコ目があるので対象物がすべりにくいです。バネ付きで、ハサミの開閉が楽にできます。 カシメ部はボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を自由に変更できます。ゆるみ止めナットを使用しておりますので、長時間使用している間にナットがゆるむことを防止します。 手にやさしくフィットする幅広ソフト樹脂グリップを採用しています。
用途軟鋼材、銅板、真鍮板、アルミ板、プラスチック板、家庭菜園の摘花・芽切り。 仕様柳刃 切断能力(mm)軟鋼材・銅板・真鍮板厚:0.5まで、アルミニウム板厚:1まで、プラスチック・ゴム・ビニール板厚:2まで 加工柄部:アルファゾルコーティング 材質(柄部)熱間圧延鋼板 硬度HRC(刃部)55±1 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング