作業工具 :「切り先」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
先端部はカシメ、釘シメ等に使用されています。
主に関西地方ですが広く用いられています。
種類片口ハンマー
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
いつまでも美しいミラー仕上げ ・ゴムハンマーとして使えるグリップエンド 材質:スチール、ミラー仕上げ グリップ、PP
仕様ミラー仕上・パイプ柄グリップ付
材質スチール(ミラー仕上)、グリップ:PP
寸法(mm)270×102×23
質量(g)383
タイプ先切型
頭径(Φmm)21(楕円型)
頭部幅(mm)102
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
種類片口ハンマー
頭径(Φmm)28
全長(mm)330
材質(頭)スチール
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575YG-2
1個
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
種類片口ハンマー
頭径(Φmm)22
全長(mm)245
材質(頭)ステンレス
材質(柄部)アルミ合金
主な用途打ち込み作業
呼称先切金槌型
頭の全長(mm)75
トラスコ品番471-7228
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
軽量・丈夫なグラスファイバー柄。グリップは握りやすく作業性の良いヤスリ掛け仕様。
用途釘打ち・釘しめ作業に。
全長(mm)330
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端切り先付で、下穴あけから切断まで1本でできます。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに
刃わたり(mm)100
全長(mm)240
トラスコ品番365-3536
材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂
質量(g)42
硬度HV520~580
山数12/30.3mm(1寸)
寸法A(mm)100
寸法D(Φmm)20
寸法B(mm)240
寸法C(mm)52
刃厚(mm)1
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端切り先付で、下穴あけから切断まで1本でできます。
刃長(mm)100
トラスコ品番365-3552
種別替刃
材質鋸刃/安来鋼
全長(mm)150
質量(g)9
硬度HV520~540
山数12山/30.3m(1寸)
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
曲がりにくい厚手鋸刃!特殊刃先で切り込み穴が簡単に開きます。
刃の長さが調整できます。
替え刃が本体に収納できます。
二枚刃入り超軽量グリップ。
用途石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工に最適
刃長(mm)(最大)120
全長(mm)245(刃収容時)155
ピッチ(mm)引切り刃…3.1(一寸10山)/1.8(一寸29山),押切り刃…3.1(一寸10山)
仕様調整可能刃長/最大90mm
種別本体(引切両刃・押切刃2枚付き)
質量(g)70
板厚(mm)1.25
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
優れた切れ味とスリムな刃先で、細かな切り抜き作業に適しています
デカールシールの切り抜き、布、紙のカットに最適です。
このハサミはとてもスムーズで、非常にシャープな切れ味を特徴にしています。
特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく!ボードカッター専用替刃
刃長(mm)120
切り幅(mm)1.2
生木専用タイプです。特に太枝切りに最適です。
刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。
縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
超軽量!L(エル)シリーズ。
長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。
作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。
あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。
また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。
太枝切りに最適です。
刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。
縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。
当然切口も綺麗。
庭木の剪定でも大活躍します。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
刃先で切り込み穴が開けられる。押し切りなので、表面の切り口がきれい。切り粉がボードなどの裏側に落ちるので天井作業に便利。
用途電気・配管工事での壁・天井の穴あけに。木材・ベニヤ・化粧合板・石膏ボードなどの窓抜き加工に。
寸法(mm)120
1枚
¥659
税込¥725
翌々日出荷
生木専用タイプです。太枝切りに最適です。
刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。
縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
「縦・横・斜め」切断が可能です。
切れ味、耐久性に優れたハード・インパルス処理(登録商標第 198681 号)。
先端刃が切込に使え窓開け作業ができます。
狭い隙間に入る先細形状。
用途プロ用、材木全般・集成材・合板、縦・横・斜め挽き
刃長(mm)265
刃渡り(mm)265
ピッチ(mm)1.75
仕様フック式替刃
質量(g)68
板厚(mm)0.6
刃先処理ハード・インパルス
切り幅(mm)0.92
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工作業に最適!。曲がりにくい厚手鋸刃。特殊刃先により切り込み穴が簡単に開きます。狭い箇所でも最適です。市販のジグソー刃が使用出来ます。握り易いソフトグリップ。市販のジグソー刃も用途に応じて使用できます。作業性に適したサイズです。
刃長(mm)100
トラスコ品番853-3815
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2枚)
¥429
税込¥472
3日以内出荷
「縦・横・斜め」切断が可能で、軽量・携帯性・収納性に優れた折込鋸!
ゼットソーIII265と同仕様の「縦・横・斜め挽き」に加え、隙間に入る「先細形状」と、切込ができる「先端刃」が使用でき、多くの場面で活躍します。
切れ味、耐久性に優れたハード・インパルス処理(登録商標第 198681 号)。
先端刃が切込に使え窓開け作業ができます。携帯に便利な折込式。狭い隙間に入る先細形状。
作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。
持ちやすく滑りにくいエラストマー樹脂(合成ゴム)製グリップ。
用途プロ用、材木全般・集成材・合板、縦・横・斜め挽き
刃長(mm)265
刃渡り(mm)265
全長(mm)620
ピッチ(mm)1.75
仕様折込柄
質量(g)288
板厚(mm)0.6
折込折りたたみ式
刃先処理ハード・インパルス
切り幅(mm)0.92
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
子供の工作用に先丸で安全。事務用、紙切り用にも。No.828は刃先が細目で細かな作業ができます。工作、事務用に。
材質刃部:ステンレス刃物鋼、柄部:ABS樹脂
円形でないシールドケーブル及び精密度を要求されるケーブルのストリップに最適です。
輪切り、縦先への切り込みが1つの工具でできます。
特殊リング刃で超薄被覆に対応します。
5種類の本体と16種類のリング刃であらゆる電線に対応できます。
用途ミル規格電線や、超薄被覆や円形でないシールドケーブル等特殊電線に
全長(mm)87
質量(g)20
G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃です。歯先衝撃(高周波)焼入れ仕様。切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。厚刃は腰の強さ2.5倍厚の0.9ミリ厚刃は、メーカー従来鋸の2.5倍腰が強く、ストロークのたわみが少なくスピーディーに力強く切り込みます。
用途仮枠・剪定用鋸替刃
切り幅(mm)1.2
仕様アサリ有り
板厚(mm)0.9
材質(刃)スチール
円形でないシールドケーブル及び精密度を要求されるケーブルのストリップに最適です。
輪切り、縦先への切り込みが1つの工具でできます。
特殊リング刃で超薄被覆に対応します。
5種類の本体と16種類のリング刃であらゆる電線に対応できます。
用途ミル規格電線や、超薄被覆や円形でないシールドケーブル等特殊電線に
全長(mm)87
質量(g)21
G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃です。歯先衝撃(高周波)焼入れ仕様。切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用
用途仮枠・剪定用鋸替刃
仕様アサリ有り
ピッチ(mm)3
材質(刃)スチール
薄い刃と、鋭い刃先で、細工作業に最適です。サビに強い、ステンレスブレードです。グリップは丈夫なABSです。ペーパークラフト、パッチワーク、手芸の糸切りなどに便利です。
用途紙、ビニール、フィルム、布、薄手ゴム等の切断。
材質(グリップ)ABS樹脂
硬度HRC(刃部)50-54
材質(刃)SUS420J2
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
【水道設備工事・土木工事だけじゃない! 園芸・農業にも大活躍!】。鍛造品の頭、スチールシャフトを使用し、抜群の耐久性。固まった土を突き崩す「先とがり」型。根切りにも役立ちます。
用途掘削作業や固い土の慣らしに。土木、造園、園芸作業や、工事の仕上げに。
掘削作業や固い土の慣らしに使用できるバチヅルになります。鍛造品の頭、スチールシャフトを使用し抜群の耐久性を誇ります。固まった土を突き崩す「先とがり」仕様で根切りにも役立ちます。
用途水道設備工事や土木工事、園芸や農業に。
土木、農業、造園、家庭菜園など幅広い作業に!。土堀りに最適な丸形(剣型)の先に波型エッジが付いているので、土中の根切りもできます。ハンマートン塗装+穴明きタイプなので、土離れバツグン!<注>テコのようにコネるように使用しないでください。
用途穴掘り作業に!
全長(mm)975
1本
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
造林用鋸の最高級品。
元刃の方は刃のピッチが狭く、刃先へゆく程ピッチが広くなった目立てで、位置決め・切り始めのスムーズさとパワフルな切断力の2要素を兼ね備えた鋸です。
レザーソー木挽(こびき)は生木専用タイプです。
太枝切りに最適、森林ボランティアさん愛用商品です。
用途枝打全般(枝木・樹木)
扱いやすい程良い大きさ!~通常のシャベルやスコップでは大き過ぎて力が掛かり過ぎましたが、パワーホームショベルは小ぶり丁度良い大きさです。一般的なホームショベル(従来品)よりパイプを太くし、握りやすく扱いやすくしました。もちろん耐久性もアップ。土堀りに最適な丸形(剣型)の先に波型エッジが付いているので、土中の根切りもできます。
用途穴掘り作業に!
全長(mm)920
型丸型
パイプ径(Φmm)34
1本
¥899
税込¥989
5日以内出荷
世界的に有名な切り絵アーティスト『蒼山日菜』が監修した切り絵用はさみ。極薄刃とシャープな刃先で切る抵抗を軽減させるとともに、切断物を美しく仕上げます。また、シャープな刃先で細かなカット作業が思い通りにできます。指にフィットするよう設計されたハンドルは、刃先をコントロールしやすく安定した作業ができます。職人が一丁一丁手作りで調整しているMADE IN SEKIで、ハンドクラフターに愛用されるにふさわしいはさみです。これから切り絵を始める人にも。
材質ブレード:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂
全長(mm)105
1丁
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
薄い刃先で結束バンドや配線、厚い刃元で鉄線の切断が可能です。
刃に段差がつけてあるので、結束バンドを切る際に切り損じにくいです。
かるいニッパ(LN-175)をベースとしている為、超軽量です。
手になじみやすいエラストマー樹脂グリップを採用しています。
用途配線の結束/電気工事/自動車整備/機器の組み立て/設備メンテナンス等に。
仕様落下防止用ひも取付穴無
トラスコ品番203-5923
全長(mm)182.5
材質/仕上本体:S58C
質量(g)178
刃形薄刃(刃先)、厚刃(刃元)
ハンドルエラストマー樹脂
切断能力(Φmm) 鉄線2.2(刃元)
切断能力(Φmm) 銅線2.6(刃先)、3.2(刃元)
切断能力(Φmm)VA線・VVF線:2.0(2芯)
適合バンド幅(mm)(結束バンド)13.0
バネ無
アズワン品番64-8574-38
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
浸透するオイルの量を調整するバルブ機能付きです。
先端刃が360°回転するので曲線でも切りやすいです。
真鍮製の丈夫なハンドルにはローレット加工が施され握りやすいです。
あてた定規の端から6mm先が切れます。
ハンドル(BO20450)を取付けると厚板用に強い力で作業できます。
刃部の交換が可能です。
オイル注入式
左右兼用
用途ガラスの切断に。
材質(刃)カーバイド
全長(mm)180
切断厚(mm)6~15
刃先角度(°)155
材質(ハンドル)真鍮
トラスコ品番258-0626
アズワン品番65-1978-03
1丁
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
19mmまでの厚いガラスの切断に向いています。
浸透するオイルの量を調整するバルブ機能付きです。
先端刃が360°回転するので曲線でも切りやすいです。
真鍮製の丈夫なハンドルにはローレット加工が施され握りやすいです。
あてた定規の端から6mm先が切れます。
ハンドル(BO20450)を取付けると厚板用に強い力で作業できます。
刃部の交換が可能です。
オイル注入式
左右兼用
用途ガラスの切断に。
材質(刃)カーバイド
全長(mm)180
切断厚(mm)12~19
刃先角度(°)158
材質(ハンドル)真鍮
トラスコ品番258-0624
アズワン品番65-1978-04
1丁
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
屋根と軒樋(のきどい)の隙間に入る先細形状です。鋸刃の背部でバリ取り作業ができます。
用途スチール芯入雨樋・鉄管・銅管・アルミ管・鉛管・真鍮・サインディングボード・塩ビパイプの切断に。
刃長(mm)175
ピッチ(mm)1.41
仕様板厚0.70mm、切り幅1.00mm、先細形状、完成品、刃+柄+鞘
トラスコ品番818-5767
材質刃:バイメタル(刃先:ハイス鋼)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン
全長(mm)350
質量(g)198
タイプ替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ4 1151
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
RS Pro 丸型ノーズ 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドのフラットノーズプライヤを導入する Durable な手動工具で、機械、宝石加工、電気などのさまざまな用途での使用に最適です。. ■原文誤り。 ″Bluetooth″ ″Bluetooth″ ■「 RS PRO 」■Durable 鋸歯状ジョーを備えているこのプライヤRS Pro フラットノーズプライヤは、人間工学に基づくソフトグリップハンドルも備えており、快適性と操作性が向上しています。 特長と利点 ?人間工学に基づいたグリップにより、優れたグリップ性とコントロール性を実現 ?さまざまなサイズのループを作成するのに最適な先細丸型ジョー ?特殊工具鋼を使用して製造され、長寿命 ?使いやすいシングルジョイント固定具 ?電気、宝石加工、機械など、さまざまな作業に適しています 用途 丸ペンチは、ワイヤや金属などの素材を使用する場合に曲げたり、ループ状にするのに最適な手動工具です。丸ペンチは、ワイヤワーク、ビード加工、宝石加工に最適で、一般的に電気技術者、宝飾デザイナ、機械工、芸術家などが使用します。多くの丸ペンチは、ソフトグリップハンドルを備えており、小さな素材を正確にグリップして操作できます。 プライヤのジョイントは何ですか? RS Pro 丸型ノーズプライヤは、シングルジョイントを備え、各ジョーは半切りフライス加工され、互いにはめ込むことができます。これにより、確実な接続と安定性が向上します。 このプライヤはどのような材質で使用できますか? この Durable プライヤは、先細の丸型エッジにより簡単に曲げたり、ループを作ったりできるので、ワイヤと金属での使用に最適です。 ジョーの長さはどのくらいですか? RS Pro 丸型ノーズプライヤは、 50.7 mm の非鋸歯状のジョーを備え、素材を切断したり損傷したりせずにグリップして曲げたりすることができます。
仕様プライヤータイプ = 丸型ノーズプライヤ全体長さ = 160 mm材質 = スチールジョー長さ = 50,7mmジョー深さ = 17.8mm
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。