作業工具 :「切断替刃」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

237件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)アングル切断機替刃
アングル切断機、穴あきアングル用の替刃です。
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石井超硬工具製作所手動タイル切断機用替刃
ベアリング内臓超硬刃の先端に『アルミナコーティング』を付け、驚くほどシャープな切れ味と耐久性を実現しました。タフエースクリンカータイル切断機・タフデラックスクリンカータイル切断機・ジェットターボタイル切断機・モザイククリンカータイル切断機標準装備刃です。主に、新型タイル切断機に使用していて、旧型切断機には取り付け出来ません。
用途手動タイル切断機用交換替刃。 厚さ(mm)6.0 径(Φmm)21.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

龍宝丸 農業資材ごみ解体のこぎり用替刃です。
用途ビニール資材・ゴムホース・防草シート・コンテナボックス等々、農業資材ごみの切断に。 刃数24 切断能力(mm)塩ビパイプ:100Φ鉄管:25アルミサッシ:50角プラスチック:10厚 刃厚(mm)0.7 アズワン品番64-9646-34
1枚
989 税込1,088
翌々日出荷

1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

龍宝丸折込式粗大ゴミ切断のこぎり用の替刃です。
用途鉄・プラスチック・木材・アルミ・竹・カーペット等の切断に 材質刃:高級炭素工具鋼(SK-85)、グリップ:ABS/エラストマー樹脂 刃数24 表面処理無電解ニッケルメッキ 切断能力(mm)塩ビパイプ:100Φ/鉄管:25/アルミサッシ:50角/プラスチック:10厚 板厚(mm)0.7 刃先処理衝撃焼き入れ
1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷

狭い場所・電動工具が使えない場所・騒音を出してはいけない場所などで活躍します。 邪魔になった物干し竿などの処理に。 刃先はハイス鋼で耐久性に優れています。 替刃式で経済的。
付属品替刃2枚 材質刃部:ハイス鋼、柄部:ABS樹脂 質量(kg)約0.1 寸法(幅W×長さL)(cm)約8.5×38
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)0.7 歯ピッチ(mm)3 切り溝幅(mm)1
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金切鋸用の一般金属切断用替刃です。
用途鉄・アルミ・一般金属用。鋼管・鋼板(薄物)・アルミサッシなどの切断に。 仕様中目 セット内容6枚入 材質ブレード:カーボン鋼 寸法(mm)250×12×1 質量(g)12 タイプ一般金属用(鉄・アルミ) 刃長(mm)250 山数24 対応機種IH-07・IH-08・BK-30
1丁
239 税込263
当日出荷

鉄管、ステンレス管も切断できます。 スペア替刃1枚付。 標準装着刃(TA560AS-1)
全長(mm)128 肉厚(mm)(最大)3 適合銅管径1/8″~1-1/4″(3.18~31.75mm)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)倍力ズンギリカッター 替刃
倍力ズンギリカッター(ZCB-38M)に取り付けて、M10ズンギリボルトを切断できる替刃。切断刃2個セット
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 刃長(mm)225 刃渡り(mm)225 全長(mm)380 ピッチ(mm)1.41 トラスコ品番818-5849 種別本体 材質ハイス鋼(刃先) 質量(g)120 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1.15
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

41138 KAKURI スーパー技工替刃式片刃鋸 一般木材用210mm 角利 動画あり
刃の取り替えがワンタッチでできる、一般木材切断用替刃式鋸です。刃物用炭素鋼を使用し、インパルス方式の刃先焼き入れ(衝撃焼き入れ)で切れ味が長期にわたり持続します。使いやすさを追及した小型鋸です。
用途一般的な木材の切断に。 刃長(mm)210 全長(mm)350 トラスコ品番365-1533 質量(g)220 材質(柄部)スチール・強化ナイロン(PA)・合成ゴム(TPR) 材質(刃)刃物用炭素鋼
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

刃の取替えがワンタッチで出来る、一般木材切断用替刃式鋸です。刃物用炭素鋼を使用し、インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入)で切れ味が長期にわたり持続します。使いやすさを追及した小型鋸です。
用途一般的な木材の切断に。 刃長(mm)210 全長(mm)240 質量(g)40 トラスコ品番365-1541 材質(刃)刃物用炭素鋼
1枚
759 税込835
当日出荷

エスコ引廻し鋸
木材の切断用交換用替刃。
材質刃:スチール ピッチ2.54 刃長(mm)190 山数10 刃厚(mm)8.77
1枚
430 税込473
翌日出荷

BIGMAN(ビッグマン)パイプソー
ビニールパイプ・銅パイプ・鉛パイプ・プラスチック・アルミ・新建材などの切断に替刃式 スーパーソー(カクダイ)・シャープソー・ワールドソーα(サンエイ)の替刃が使用可能 手が滑りにくいアクリルマットコート
材質ノコ刃:SK-5、ハンドル:ABS樹脂 寸法(mm)395×85×28 ブラック/グリーン 質量(g)104 タイプ替刃式 刃長(mm)245 柄長さ(mm)150 仕上ノコ刃:パーカー仕上/ハンドル:アクリマットコーティング 適合替刃カクダイ:スーパーソー、サンエイ:シャープソー・ワールドソーα
1個
919 税込1,011
4日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)152-P チューブカッター
クイックアクション機構、I形鋼構造、焼き入れ処理摩擦面、スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。 クイックアクションはノブを押すだけで、素早く管にセットできます。 切断後は、リリースボタンを押せば、内蔵スプリングによりノブが一気に戻ります。X-CELノブとX-CELピンを採用、これにより迅速な切断と替刃交換が可能。 予備替刃がノブ内に入っています。リジッドのクイックアクション機能採用プラスティック専用カッターは銅管、その他材質のチューブ切断用替刃に替えることができます。収納式リーマが付属します。
付属品収納式リーマ、PVC替刃 寸法(mm)(A×B×C):40×225-300×100 質量(kg)0.92 外径(Φmm)処理範囲:6-50 替刃仕様標準:E-5272(33195)、予備:E-3469(33185) 適合替刃33185/33200/33190/34695/74720 外径(Φインチ)処理範囲:1/4-2 モデル品番:152-P
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

25kgの固定力で刃をロック。厚物も確実に切断できます。 オートロック機構採用により作業性大幅向上。 ボディ内に2枚の替刃を内蔵。 強力な引き手力を掛けられる「抜け防止」形状。
付属品替刃2枚(内蔵) 種別カッター 全長(mm)155 質量(g)81 刃長(mm)100 刃幅(mm)18 適合替刃替刃大 硬刃(CBL-K10/CBL-K50/CBL-DS10BL)、替刃大 硬刃ダブル(CB-50D)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパー技工 替刃式鋸 小枝剪定用 角利 動画あり
使いやすいを追及した小型鋸です。刃の取替えがワンタッチで出来る、小枝切断用替刃式鋸です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入)で切れ味が長期にわたり持続します。小枝などの剪定作業に最適な小型のこぎりです。保管に便利なプラスチック製の安全収納ケース付です。
用途小枝切断用 刃長(mm)210 全長(mm)350 付属品刃先収納ケース 材質(ケース)ポリプロピレン 刃厚(mm)0.6 材質(柄部)スチール、PA(強化ナイロン)、TPR(合成ゴム) 材質(刃)刃物用炭素鋼
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ラチェット機構により片手でラクラク切断。替刃式
適合パイプ外径(Φmm)~42 質量(kg)0.5 適合パイプ呼び径~30 適合替刃PECE30
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

ラチェット機構により片手でラクラク切断。替刃式
適合パイプ外径(Φmm)~63 質量(kg)0.9 適合パイプ呼び径~50 適合替刃PECE50
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

クイックアクション機構・I型鋼構造・焼入れ処理摩擦面・スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。前モデルでX-CELノブとX-CELピンを採用。これにより迅速な切断と替刃交換が可能。
仕様クイックアクション機構 トラスコ品番451-6249 種別クイック・アクション・チューブカッタ 幅(mm)40 全長(mm)300 質量(kg)0.82 高さ(mm)55 能力(mm)6~66 能力(inch)1/4~2 5/8(外径) 適合替刃E-3469(標準付属品)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

クイックアクション機構・I型鋼構造・焼入れ処理摩擦面・スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。前モデルでX-CELノブとX-CELピンを採用。これにより迅速な切断と替刃交換が可能。
仕様クイックアクション機構 トラスコ品番451-6231 種別クイック・アクション・チューブカッタ 幅(mm)34 全長(mm)210 質量(kg)0.39 ボディ:白 高さ(mm)45 能力(mm)6~42 能力(inch)1/4~1 5/8(外径) 適合替刃E-3469(標準付属品)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。保存可能ブリスターパック入りです。
用途一般金属・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。 材質SK-6 刃数24山 適合サイズ(mm)250
1パック(3枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック板や塩ビ板切断刃と小刀刃が変換自在 ワンタッチシンプルロック機構 替刃内蔵型
質量(g)80 付属品プラ切り刃・小刀刃各2枚付
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カッターホイルの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。
1枚
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金切のこぎりのスタンダードタイプです。24山で6~25mmの材料の切断に最適です。 。替刃は市販の250mmサイズを使用できます。蝶ネジ1本で刃の交換が出来ます。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅の切断作業。 刃数24山 適合サイズ(mm)250
1本
569 税込626
当日出荷

折込式で携帯・収納に便利な、替刃式精密鋸用の替刃です。180枚以上の細かい刃で正確に切断できます。 替刃式精密鋸150折込用の替刃です。錆びにくいクリアコーティング仕上げです。
用途竹・プラスチック・木材の細工や精密切断作業。 刃渡り(mm)150 適合機種SK11替刃式折込鋸150mm(細工精密用(SU-150PR)) 刃数36枚目 刃厚(mm)0.3
1枚
619 税込681
翌々日出荷

薄肉ステンレス管の切断に適しています。 フレア部切り落とし用ローラー付です。 クイックチェンジピンのため工具を使わずに迅速な替刃交換が可能です。 収納式リーマ付です。 X-CELノブとX-CELピン(クイックチェンジピン)の採用で、迅速な切断と替刃交換が可能です。
仕様折りたたみ式リーマ付属 トラスコ品番435-8601 全長(mm)140 質量(g)470 肉厚(mm)2.5 適合替刃33190(E-4546) モデル150-LS 切断能力(inch[mm])1/4~13/8(6~35)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 ハイス鋼ブレードで硬い素材が切れ、超寿命です。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。 材質ハイス鋼 刃数24山 適合サイズ(mm)250
1パック(2枚)
539 税込593
当日出荷

梱包ヒモ、PPバンドの切断に最適なフック刃。 替刃がボディに2枚内蔵可能。 刃の固定は強力なネジ締め式。 HK-12は、開梱作業・ペンキ缶フタ開けに便利なヘラ(焼入れSUS製)付。
用途ネジロック構造 付属品フックL刃1枚 黄色 替刃仕様フックL替刃0.5mm厚 適合替刃HK-5H
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MC-411専用の外被切断幅6mm用替刃です。
用途MC-411専用替刃(外被切断幅6mm)として トラスコ品番236-2061 適合機種MC-411 材質ガラス繊維入り強化ポリアミド 幅(mm)26 全長(mm)38 高さ(mm)9.7 質量(g)10 奥行(mm)38 適合電線TV受信用同軸ケーブル(地デジ4K・8K/BS/CS)、S4C-FB、S5C-FB アズワン品番65-2046-36 ストリップ長(mm)6
1組(2枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

MC-411専用の外被切断幅4mm用替刃です。
用途MC-411専用替刃(外被切断幅4mm)として トラスコ品番236-2062 適合機種MC-411 材質ガラス繊維入り強化ポリアミド 幅(mm)26 全長(mm)38 高さ(mm)9.7 質量(g)10 奥行(mm)38 適合電線TV受信用同軸ケーブル(地デジ4K・8K/BS/CS)、S4C-FB、S5C-FB アズワン品番65-2046-35 ストリップ長(mm)4
1組(2枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

3タイプの替刃で様々な素材を切断します。用途の違う替刃付なので様々な作業に使えます。3段階に角度を変えることができます。丈夫で軽いアルミハンドルです。
用途木材・プラスチック・金属・新建材・ALCの切断作業。 仕様金工用(軟鉄・真鍮・鉛管・アルミ・銅などの切断)、Aブレード:ALC用(ALCの切断)・金工用(ALC内部の鉄筋の切断)、Pブレード:塩ビ用(塩ビパイプ・木工・新建材・プラスチックなどの切断) 材質(グリップ)アルミダイキャスト
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

塩ビパイプの切断に最適な替刃式のパイプ鋸です。鋸刃は全体焼入れを施し、耐久性に優れています。 グリップには安全作業をサポートする、ストッパーを取り付けています。
用途塩ビパイプ・アルミなどの軟金属やアクリル板などの切断作業。 刃長(mm)240 刃厚(mm)0.7
1個
969 税込1,066
当日出荷

BESTパイプカッター(PC-432)で銅・スチール・真鍮等のパイプ切断に使用可能な替刃です。
用途各種パイプ材・丸棒の切断に。 トラスコ品番407-3969 適合機種PC-432 材質SK-2+グラスファイバー25%
1個
449 税込494
当日出荷

MCC(松阪鉄工所)ポリエチレンカッタ
配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。カッタホイール方式の刃で、クオリティの高い直角切断。切りくずをのこさないクリーンな切断。替刃式
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃の長出し使用時に、たわみによる不意な折れを低減した刃折れ線の無い替刃。 異物混入(刃折れによる)が厳しく制限される現場作業に向いています。 断熱材(グラスウール)やウレタンマット等、厚物切断作業に適しています。
刃厚(mm)0.5
1箱(10枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷物や下地、床を傷つけにくいシートカッター。ブレードが露出していないので安全にシートを切断できます。 マグネット付ネジを使用して安全にカッターの刃を取替えできます。
用途エアーパッキン、ダンボール、樹脂シート、カーペットなどのカットに 材質(刃)刃物用炭素鋼 材質(本体)ABS樹脂・亜鉛合金 質量(g)120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約151×25×84
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

MCC(松阪鉄工所)アングルカッタ 替刃
刃先に角度が付けてあり、床・壁などから飛び出た鉄線を根元から残さず切断するアングルカッターの替刃。
種別替刃
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります