作業工具 :「切断鋸」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。
刃長(mm)225
刃渡り(mm)225
全長(mm)380
ピッチ(mm)1.41
トラスコ品番818-5849
種別本体
材質ハイス鋼(刃先)
質量(g)120
板厚(mm)0.7
切り幅(mm)1.15
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。
用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。
刃長(mm)230
全長(mm)380
ピッチ(mm)18山
トラスコ品番361-7475
質量(g)135
板厚(mm)0.7
材質(柄部)エラストマー樹脂
材質(刃)焼入特殊鋼
切り幅(mm)1.0±0.05
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード
刃わたり(mm)225
ピッチ(mm)1.50
仕様本体
材質無電解ニッケルリンメッキ
板厚(mm)0.60
切り幅(mm)0.93
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込可
特殊材料を切る為に開発されました。
75mm迄の切断に。
切断時に切り粉(ゴミ)が出にくいです。
まっすぐに切断できます。柄の部分で直線と45°の定規の代わりとして使用できます。
波形状の刃は特殊材料を削るのに最適です。
使用後は、サビ防止の為スリーブに入れて保管して下さい。
刃長(mm)550
全長(mm)630
トラスコ品番470-3472
材質刃:焼入硬化常温圧延鋼、柄:強化プラスチック
質量(g)420
適合材MineralWool、RockWool、StoneWool、EPS(ExpandedPolystyrene)、XPS(ExtnudedPolystyrene)
1丁
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。
ハイス鋼ブレードで硬い素材が切れ、超寿命です。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。
材質ハイス鋼
刃数24山
適合サイズ(mm)250
1パック(2枚)
¥539
税込¥593
当日出荷
一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト
幅(mm)120
厚さ(mm)20
全長(mm)390
ピッチ(mm)1
刃長(mm)260
山数24山
板厚(mm)0.4
刃のサイズ(mm)250
材質(刃)炭素工具鋼
切り幅(mm)1.3
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)0.7
歯ピッチ(mm)3
切り溝幅(mm)1
ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス・鉄用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。
バイメタルブレードでねじれ・曲げに強く、長寿命です。ボディ部にスプリング鋼をベースとした特殊鋼、刃部にはコバルトハイス鋼を使用しています。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。
材質バイメタル
刃数24山
適合サイズ(mm)250
1パック(2枚)
¥649
税込¥714
当日出荷
小型のG-SAWです。石膏や浅木など対象物を特定せずに切断します。持ち運びに便利な折込式です。
スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途面木、浅木、石膏ボードを切断する鋸
刃長(mm)150
刃渡り(mm)150
全長(mm)275
ピッチ(mm)2.5
仕様用法/キワ切り、通常切りの2段階ブレードロック職種/電気、設備、内装、型枠、鳶
トラスコ品番796-7284
質量(g)181
板厚(mm)0.7
折込折りたたみ式
切り幅(mm)1.3
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

のこぎりガイド 2×4用
モノタロウ
¥699
税込¥769
鋸をガイドに合わせて切るだけでヨコ(90度・45度・22.5度)ナナメ(45度)に切断できます。ツーバイフォー木材にもピッタリです。巾の狭い切断物には、当て木等を使用して切断物を固定すると作業がよりスムーズに行えます。
用途鋸切断ガイド。
切断厚(mm)40
切断幅(mm)90
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アサリ無しなので、木の平面を傷つけることなく使用することができます。替刃式
用途木ダボ切断専用鋸
全長(mm)417
質量(g)127
板厚(mm)0.2
刃渡り(mm)180
目数寸36枚目
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
中屋ダボ切り鋸180mmの替刃。
用途木ダボ切断専用鋸
全長(mm)275
質量(g)13
板厚(mm)0.2
刃渡り(mm)180
目数寸36枚目
1個
¥1,788
税込¥1,967
5日以内出荷
精密加工用鋸刃としてアサリがなく切断面が綺麗に仕上がります。
用途金工、真鍮・アルミ(TN11←目が細かい、目が粗い→TN18)
全長(mm)130
幅(mm)0.9
刃厚(mm)0.26
刃長(mm)75
仕様(アサリ)なし
材質SK1
RoHS指令(10物質対応)対応
45°、90°の溝が切ってあるので鋸の切断が正確にできます。
作業台などにしっかり固定できるねじ穴付
プラスチック製なので刃物を傷めません。
用途額縁等のコーナー切り、ホビー、工作に
鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。保存可能ブリスターパック入りです。
用途一般金属・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。
材質SK-6
刃数24山
適合サイズ(mm)250
何本も管の通ったパイプスペースの奥側のパイプも、刃角が変わる3段階ブレードロックで楽に切断できます。古い配管や塩ビパイプ、雨どい等、樹脂・非鉄製建材の切断を1本でこなします。
スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途アルミ、塩ビ、アクリルパイプを切断する鋸
150は径80mmまで、240は径100mmまでカット
ピッチ(mm)24P/インチ
仕様用法/キワ切り、通常、高所切りの3段階ブレードロック職種/電気、設備、内装、造作
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)0.9
竹きりのための独自目立てを施した、収納しいあすい折込式鋸。
竹を素早くスムーズに切断でき、従来鋸では難しかった斜め切りも切りやすい。
用途竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。
刃長(mm)240
ピッチ(mm)1.7
仕様アサリなし
刃形直刃
折込折りたたみ式
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
折り込み鋸なので収納や携帯時に安全です。一般的な木材切断用の鋸は引きながら切りますが、本品は押しながら切ります。
用途特殊な目立てで断熱材(発泡ウレタン、グラスウール等)、発泡スチロール、ダンボール、ロープの切断に適しています。 ※一般木材には不向きです。
刃渡り(mm)210
折込可
使用時寸法(mm)450
材質SK-5(炭素工具鋼) 柄:ポリプロピレン
板厚(mm)0.75
折りたたみ寸法(mm)240
1本
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
竹きりのための独自目立てを施した、収納しいあすい折込式鋸。
竹を素早くスムーズに切断でき、従来鋸では難しかった斜め切りも切りやすい。
用途竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。
刃長(mm)240
ピッチ(mm)1.7
仕様アサリなし
刃形直刃
折込折りたたみ式
1枚
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
22.5°、45°、90°の溝が切ってあるので手鋸での切断作業が正確にできます。
4つのクランプで加工物を固定できるクランプ式です。
作業台等にしっかり固定できるねじ穴付です。
プラスチック製なので刃物を傷めにくいです。
用途手鋸の切断用ガイドに
材質ABS
角度(°)溝:22.5、45、90
本体質量(g)510
最大加工幅(mm)100
加工寸法(mm)(最大)高さ60
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
エンジニア・クラフトマン向けのプロ用セットです。
フレームの長さを自在に調節できるので短いブレードも使用できます。
ドイツ製の糸鋸刃が付いています。
用途木工、樹脂、軽金属、貴金属、貝殻などの精密切抜き、切断作業用自在型糸鋸です
刃長(mm)130
全長(mm)280
ピッチ(mm)33T、46T、50T、61T
仕様替刃5本付
トラスコ品番859-1908
種別木工用(スパイラル)、貴金属用、軽金属用、貝殻用、樹脂用
刃数貴金属50山、軽金属50山、貝殻用
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
日曜大工、庭木、果樹剪定、竹の伐採など、一般的な木材全般の切断が可能な鋸。
用途滝沢製作所べんりのこE-305の替刃
全長(mm)303
質量(g)51
材質(刃)炭素工具鋼
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。
折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレードです。保存可能ブリスターパック入りです。
用途一般金属・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。
材質SK-3
幅(mm)12
刃数32山
適合サイズ(mm)250
刃厚(mm)0.64
ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。
ハイス鋼ブレードで硬い素材が切れ、超寿命です。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。
材質ハイス鋼
刃数32山
適合サイズ(mm)250
1パック(2枚)
¥539
税込¥593
当日出荷
径80ミリまでのアルミ・塩ビ・アクリルパイプの切断。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 スマートソーシリーズの刃の互換性有り。
鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。保存可能ブリスターパックです。
用途一般金属・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。
材質SK-3
幅(mm)12
刃数24山
適合サイズ(mm)250
刃厚(mm)0.64
切断に掛かる時間は手動工具の約1/4。パワーソー200と共に使用する事で大口径管も楽に短時間で切断できます。
厚鋸刃&ガイドプレートが直角切断を実現。また、切断時の鋸刃の横振れも最小限に抑える事を可能にした為、作業の不慣れな方でもスムーズに使用して頂ける安心安全設計です。
スライドバイスの取り付け方向を変えれば、既設管の切断にも使用できるのであらゆる現場で活躍します。
細い銅管・エアコンのダクトカバー・塩ビ部材・薄鉄板の切断。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 入りが良くスムーズな切味の目立。
刃渡り(mm)165
適合N-G165P
トラスコ品番442-3712
質量(g)15
1枚
¥679
税込¥747
当日出荷
ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス・鉄用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。
バイメタルブレードでねじれ・曲げに強く、長寿命です。ボディ部にスプリング鋼をベースとした特殊鋼、刃部にはコバルトハイス鋼を使用しています。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。
材質バイメタル
刃数32山
適合サイズ(mm)250
1パック(2枚)
¥649
税込¥714
当日出荷
ブロック、レンガ、ガラス、ゴムなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ブロック・レンガ用です。押しても引いても切れます。
用途ブロック・レンガ・ガラス・ゴムの切断作業。
適合サイズ(mm)250
材質(刃)刃先:超硬グリット
1
2
3
4
5
6
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。