作業工具 :「反作用ピンセット」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
バネ作用で部品をつかむ自閉型。はんだ付け作業時の部品保持に最適。素材が非磁性のステンレスです。
材質ステンレス
手をはなすと閉じるため、バイスがわりに使用できます。
はんだ付け作業等に便利です。
逆動作モデル。
用途小物つまみ作業。
材質SUS430
先端精度にこだわった逆作用ピンセット
本体を握ると先端が開き、離すと閉じる逆作用ピンセット。
高い先端精度で小さく、薄い対象物もしっかりと保持・固定が可能。
全長(mm)118
トラスコ品番830-4204
材質ステンレス
質量(g)13
開き幅(mm)(最大)15
先端幅(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
手をはなすと閉じる為、バイスがわりに使用できます。
用途はんだ付け作業等に便利です。
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
滑り止めのローレット付き。
仕様直
寸法B(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。
握ると口先が開く逆作用タイプで、部品を保持する際に力を加える必要がありません。
全長(mm)160
コイルバネの力により力強くセルをはさむことができます。
ピンセット先端の平板でセルの両スリ面を均等にはさむので、セルが回転したりずれ落ちるのを防ぎます。
アズワン品番2-479-01
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)153
1個
¥5,790
税込¥6,369
当日出荷
握ると開き、放すと閉じる逆作動型。長時間保持する作業に便利。サビに強いステンレス製。
用途ハンダ・ロウ付け時などの保持に。
寸法(mm)165
材質(本体)ステンレス鋼
微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。
材質SUS430
握れば開くX字タイプのピンセットです。
フィルム等のハンドリングに適した先端形状です。
クリーンパック入り
アズワン品番6-6968-04
材質ステンレス(SUS316L)
全長(mm)約125
1本
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
使用頻度の多いサイズをセット。
全長(mm)125(TSP-21)125(TSP-25)125(TSP-26)120(TSP-32)120(TSP-34)
先端直/ギザ付(TSP-21)直型(TSP-25)先曲り型(TSP-26)8mm(TSP-32)1mm(TSP-34)
仕様5本組
トラスコ品番270-9180
セット内容5本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26、TSP-32、TSP-34)
材質SUS430
幅(mm)10(TSP-21)10(TSP-25)10(TSP-26)11(TSP-32)8(TSP-34)
質量(g)124
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
耐食性に優れたステンレス製です。
用途小物などのつまみ作業。
材質ステンレス 13クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ピンセット ESD
モノタロウ
¥949
税込¥1,044
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験)
表面抵抗値(Ω)1×105~107
RoHS指令(10物質対応)対応
先端精度に優れ、磁気や錆びを嫌う作業に快適。
用途多種多様の小物を保持。
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。