作業工具 :「右ワン 工具」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマー差し。ワンタッチタイプ。左右可動タイプ。
用途工具差し 材質スチール 質量(g)82 耐荷重(kg)1以内
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ラチェットレンチ差し。ワンタッチタイプ。左右可動タイプ。
用途工具差し 材質スチール 質量(g)68 耐荷重(kg)1以内
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

錆びたネジの取り外しに 左右切り替えはワンタッチで操作できる。 ハンドルには、握り易く滑りにくいソフト樹脂を使用、手の安全を考えたデザイン設計。 重作業用。 ビットアダプターを取りはずせば12.7mmのソケットが取付可能。 ビット差込部六角対辺8mm。
トラスコ品番485-6821 セット内容(+)ビット:#2・#3・#4×36mm/#2・#3×80mm/(-)ビット:10×36mm/インパクトドライバー 種類セット品 商品構成セット品
1セットほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山)で本締め作業ができる高能率ギアレンチのオフセットタイプです。 左右回転切替スイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。 ナット抜け防止用リングストップ付です。 サテンクロム仕上げです。
ラチェット機構あり
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

PA-30 ストリッパー エンジニア 動画あり
グリップを握るだけで、12mm幅以下のフラットケーブルをワンアクションで容易にストリップできます。ストリップ長さを2~20mmまで自由に調節できるストッパー付です。調節ねじを右に回すと被覆ビニールを強く保持し、左に回すと軽く保持します。
用途フラットケーブルの脱皮。 導体断面積(mm2)0.5~5.5 トラスコ品番321-9976 質量(g)206
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

4-IN-1 ラチェットR SK11 動画あり
1本で4サイズに対応できます。ギア数72山、送り角5度の高機能レンチです。フラットな左右回転切り替えレバーは、ワンフィンガーで簡単に操作可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕様左右切替えレバー付 ギア数72山(送り角度5度)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リバーシブルラチェットレンチ SK11 動画あり
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。左右回転切替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕様左右切替えレバー付 材質クロームバナジウム鋼 ラチェット機構あり
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

左右回転切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。ギア数72山送り角5°(8ミリのみギア数60山)で本締め作業ができるオフセットタイプです。ナット抜け防止用リングストップ付です。サテンクロム仕上げです。
対辺寸法(mm)8 全長(mm)140 トラスコ品番327-0939 厚さ(mm)6.5(めがね)、4.5(スパナ) 質量(kg)0.035
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ギア数72山送り角度5度の高能率ギアレンチのオフセット型です。 左右切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単操作できます。 本締め可能です。 ナット抜け防止用のストッパーリング付で作業性が大幅アップします。 サテンクロム仕上げです。
トラスコ品番327-0513 セット内容リバースギアレンチ8・10・12・13・14・17・19mm、ゴースルーソケット8・10・12・13・14・17・19mm、変換アダプター(ドライブ角用)6.35・9.5・12.7mm、変換アダプター(ビット用)6.35mm 質量(kg)2.5 収納ケース樹脂
1セット
21,980 税込24,178
翌々日出荷

左右回転切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。ギア数72山、送り角5°(8ミリのみギア数60山)で本締め作業ができるオフセットタイプです。ナット抜け防止用リングストップ付です。
材質クロムバナジウム鋼 表面処理サテンクロム
1丁
4,798 税込5,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型用トルクレンチ 左右ネジ締め付け測定可能型 ワンタッチ式ロック機構:ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。
付属品収納ブローケース 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)1240 質量(kg)6.1 差込角(mm)19 ケース寸法(mm)185×1280×80 最小目盛(N・m)5 測定範囲(N・m)150~800 負荷方向左右
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

大型用トルクレンチ 左右ネジ締め付け測定可能型 ワンタッチ式ロック機構:ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。
付属品収納ブローケース 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)1240 質量(kg)6.1 差込角(mm)25.4 ケース寸法(mm)185×1280×80 最小目盛(N・m)5 測定範囲(N・m)200~1000 負荷方向左右
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷

【新型の樹脂製ペン型インパクトドライバーフックが登場!】 新型ワンタッチプレートで自由度UP!ワンタッチプレートはスリムで、狭いところの取り付けも可能。 前後の動きをプラス。より動きに合わせて動き、座った時にも邪魔になりにくい。 ビットや、17mmソケットも付けたまま差すことが可能です(取付可能ビット 外径25Φ以下)。 樹脂製で軽量強靭。型崩れしにくいので抜き差しがしやすい。 グリップを折ったまま、左、右、前で安定して保持することが可能です。 簡単脱着!ワンタッチなのに外れにくい(ベルト幅50mmまで対応可能)。
用途ペン型インパクトドライバー用ドライバー差し。 適合ペン型インパクトドライバー(日立、パナソニック、マキタ) 全長(mm)約310 質量(g)約165
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

。摩耗や剥離しにくい強固な被膜一層仕様。ゴム系の絶縁材に比べ、特殊被膜化工は薄肉設計を実現しました。狭い場所での使い勝手も向上。ハイブリッド車や電気自動車の整備に最適です。ラチェット機能、ワンウェイ右締めのみのクリックタイプです。最新のEN60900(ヨーロッパ標準化委員会規格)に適合。また、製品の絶縁性能はIEC60900(国際電気標準会議)に求められる厳しい試験をクリアしています。
用途HV車、EV車の整備に 寸法(mm)D37×T53 全長(mm)388 質量(g)955 差込角(mm)9.5 測定範囲(N・m)10~50
1本
57,980 税込63,778
3日以内出荷

左右切替とソケット交換の操作がしやすい大きなボタン&レバーデザイン。ソケットもワンプッシュで外せます
全長(mm)222 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-37 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

素早いブレード交換とナイフ本体を開けずにブレードを反転できる安全で作業性の高いプロ仕様のナイフです。 軽量で耐久性に優れたアルミボディを採用。 プロタッチグリップは握りやすく、手首の負担を軽減します。 替えブレードはナイフ本体に5枚収納可能、本体はワンタッチで開閉できます。 左右どちらの手でもスムーズに刃を出せる機構を採用。 刃の長さを3段階に調整できます。
付属品バイメタルブレード1枚 寸法(mm)170 質量(g)160 適合替刃10504240、10505823、10504249、10504250
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

12ポイント、左右切替式、曲がりシノ付、ハンドルがワンタッチで折れ曲りボルト・ナットの早回しができます。足場用クランプの組立、解体に適しています。
1本
3,460 税込3,806
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコトルクレンチ(大型車用)
エコ商品
大型車ホイールナットの締付け作業用 約3倍の増力機構を内蔵し、大型車のホイールナットも片手で締付け可能。女性でも作業できます。 二人がかりの作業が『一人』で行えます。 ダンパーにより昇降操作がワンタッチ。 左右ねじ対応 RoHS対応品 アジャスタブル型 ユニークなキャスターレイアウトにより、ワークへのアクセスが自由自在。 トルク制御可能な動力式締付け機より大幅に安価で省力化可能です。 動力源(エア・電気)不要。
寸法(mm)870×480×200(H) 精度(%)±5 主な用途大型車用 最小目盛(N・m)5 差込角(inch)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
145,400 税込159,940
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右切替式。 ラチェットは歯角8°で作動するので、ねじの締め初めには特に有効です。 ラチェット方向はワンタッチで簡単に変更できます。 ハンドル底部を押すと、ビットを収納できるホルダーがあります。
仕様ポジビット:#1・#2 セット内容(+)ビット:#1・#2TORXビット:T20・T25ポジビット:#1・#2 差込角(inch)1/4 ビット全長(mm)25 アズワン品番64-2228-34
1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

LE-728 ザ・ナイフ マーベル 動画あり
マーベルザ・ナイフ
回転自由な特殊ジョイント。ベルトに掛けたまま、前後左右に角度調整が可能。 滑り止め指型グリップ。手にした時にピッタリくる指型グリップ。高級ラバー使用で使いやすさ抜群。 取り出し便利ワンタッチロック。取り出す時は、人差し指でボタンの上部を軽く押すとロックが解除できる。引き抜きがスムーズでナイフの出し入れがとても簡単。
用途電気工事用ナイフ。 刃長(mm)70 全長(mm)225 仕様砥石なし 質量(g)240(サヤ込)、140(ナイフ込) 適合ベルト幅(mm)50以内
1個
3,998 税込4,398
欠品中

スプリットリングオープナー&ガン玉つぶし・切れ味抜群のラインカッター・ワンタッチロック機能
用途アルミ素材で多くの機能を備えた軽量のプライヤー。左右非対称のグリップで握りやすく、フック交換時などに力を込めやすくなっています。また、ワンタッチでロック&ロック解除できる機能を搭載。先端部分はアルマイト陽極酸化処理されており錆びにくくなっています。スプリットリングオープナー、ラインカッター、ガン玉つぶし搭載で色々な釣りにアジャストするマルチなプライヤーです。
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります