作業工具 :「合格ゲージ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
長さを確認しながらストリップとカットができます。
P-957 VVFストリッパー専用の補助ツールです。
本製品を効果的に使用することにより、電線のストリップ・カットをより正確に、時間を短縮して行うことができます。
仕様取付可能製品:P-957/P-955(生産完了)/P-956(生産完了)
トラスコ品番775-7581
1組
¥529
税込¥582
当日出荷
第二種電工試験練習の強い味方、人気商品 合格ゲージの左手用
長さを確認しながらストリップとカットができます。
P-958 VVFストリッパーを左手で使用する際の補助ツールです。
本製品を効果的に使用することにより、電線のストリップ・カットをより正確に、時間を短縮して行うことができます。
適合機種P-958/957/956
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
技能試験で施工する7つの作業が、これひとつで行えます。
手の平サイズのため女性でも扱いやすく、少ない力で確実に作業できます。
小型のため、工具ケース内・作業机の場所も取りません。
寸法(横×縦)(mm)35×92
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
接続間違い防止、圧着時の補助に。
複数の電線を接続するとき、合格クリップを使用し電線をまとめておくと、圧着作業前に接続の事前確認ができ、誤接続を防ぐことができます。
リングスリーブを使用し圧着工具を用いて接続を行う際も、芯線被覆の端を揃えた状態を保持できるので、慣れない方でも素早く、きれいに圧着作業を行うことができます。
トラスコ品番810-7640
1パック(10個)
¥699
税込¥769
当日出荷
VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です
慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付
ストリップスケール付
用途ケーブル外装ストリップ
芯線被覆ストリップ
ケーブル切断用カッター
のの字曲げプライヤー
スケール
適合芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯
トラスコ品番775-7573
質量(g)210
切断能力VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料仕様
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
定尺ストリップ作業に
適合機種P-90-A/B/C/VA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
技能試験は独自の練習では、正しく施工できているかの判断が困難です。
このチェッカーは電池を使って電気を流すことで、回路が正しく組まれているか確認が可能。
保護回路付きのため、誤ってショートさせても急放電や発熱を防止します。
候補問題13問の複線図を収録したハンドブック付。
用途技能試験練習の答え合わせに
セット内容チェッカー(コンセント用、ランプレセクタプル用、引掛シーリング用、施工省略個所用)、電池ボックス、技能試験対策ハンドブック
電源アルカリ単3電池(R6)×2個付属
1セット(6点)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+合格シリーズ全て揃ったセット。
技能試験の強い味方P-925合格ゲージ、P-926合格クリップ(10個入)、DK-200合格マルチツールの3点が入ってます。
P-958VVFストリッパーを入組。
圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。
付属品ツールバッグ
セット内容電工ドライバー[+]No.2(D-332-100)、マイナスドライバー[-]5.5(D-655-100)、VVFペンチ(P-59-175)、ウォーターポンププライヤー(P-244)、圧着工具(P-77)、VVFストリッパー(P-958)、合格ゲージ(P-925)、合格クリップ(10個入)(P-926)、合格マルチツール(DK-200)、電工ナイフ、布尺
質量(kg)1.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×180
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×130×170
1セット(11点)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

ワイヤストリッパー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。
細身で女性の手にもフィットします。
スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。
先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163
質量(g)80
RoHS指令(10物質対応)対応
色青
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット
VVFストリッパー P-958 が入った工具セット。
コンパクトで使いやすい圧着工具P-738を入組。
候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
セット内容プラスドライバー(+)No.2/マイナスドライバー(-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-738/VVFストリッパー:P-958/電工ナイフ:Z-680/布尺
質量(kg)1.3
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50
1セット(8点)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
候補問題全13問を1回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
付属品技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シール
セット内容線セット×1+器具セット×1
質量(kg)6.4
アズワン品番64-5104-74
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
先端寸法へのこだわり。先端は熟練の研磨職人が手作業で研ぎ整形しています。職人の手作業により先端を寸法通り綺麗な楕円仕上げ。くわえ部の細かく交差した網目のギザ形状によって高い滑り止め効果を発揮。美しく・使いよいラジオペンチに仕上げています。
全長(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ストリップマスター、カスタムストリッパー共通ワイヤーストッパーです。
ストリップ長精度が安定します。
用途ストリップ長精度の向上に
仕様30mmまでストリップ長さを調整。
トラスコ品番759-8866
適合機種ストリップマスター、カスタムストリッパー
全長(mm)25
質量(g)6
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。