作業工具 :「型枠用ソケット」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
IBフォームタイの先端つぶし部分をくわえてまわす
用途IBフォームタイ取付・取外し用
寸法L(mm)66
仕様インパクトドライバー対応
質量(g)55
寸法D(Φmm)19
寸法l(mm)20
呼称IB用
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
小判型フォームタイをくわえてまわす
用途小判型(K型)フォームタイ専用
仕様インパクトドライバー対応
質量(g)170
寸法L(mm)90
寸法D(Φmm)26
寸法l(mm)40
呼称小判型
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
18Vインパクトレンチ対応。軸が折れてもビットが折れても別売のビットに交換ができ、ソケットの寿命まで使用できます。
用途型枠作業に大変便利です。
二面幅(mm)12
全長(mm)62
材質Cr-M鋼
軸径(Φmm)6.35
質量(g)78
穴角6角
ソケット形状ギザ付
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
軸足先端のつぶし部分をくわえてまわす
用途埋め込みコンのメタル用軸足(3/8)、断熱材用軸足(5/16)の着脱用
寸法L(mm)57
仕様インパクトドライバー対応
質量(g)30
寸法D(Φmm)13.5
寸法l(mm)12
呼称軸足用
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
用途仮枠作業に最適。ピーコン回し・フォームタイナット回し・シノ付
トラスコ品番431-0446
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
型枠工事用です。(アイビーフォームタイナットまわし用)
充電工具:12V対応
軸径(Φmm)6.35
対辺寸法(mm)15
全長L(mm)66
質量(g)55
トラスコ品番253-0066
摘要アイビー用
差込角(mm[inch])6.35
1個
¥409
税込¥450
翌日出荷
こんなお得な商品も!
ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。
軸径(Φmm)6.35
22mmサイズ追加!!軸折れに強い!ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比)
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。
エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。
ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします。
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
ハンガータイプのみ。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。
建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です。
対辺寸法(mm)22
トラスコ品番779-6528
材質SCM435
全長(mm)95
質量(g)125
奥行(mm)(ソケット)45
外径D(Φmm)(ソケット)29.5
トルク(N・m)75
深さH(mm)(六角部)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットです。
用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。
材質Cr-V
全長(mm)110
型枠工事用です。(小判型フォームタイまわし用)
充電工具:12V対応
摘要仮枠用小判型用
軸径(Φmm)6.35
全長L(mm)90
質量(g)170
トラスコ品番253-0082
差込角(mm[inch])6.35
対辺寸法(mm)20
1丁
¥609
税込¥670
当日出荷
取り回しやすい長さで作業効率アップ
軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです
ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です
各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています
全長L(mm)88
型枠工事用です。(埋め込みコンのメタル用軸足(3/8)、断熱材用軸足(5/16)着脱用)
充電工具:12V対応
差込角(mm[inch])6.35
対辺寸法(mm)8.0
トラスコ品番253-0091
軸径(Φmm)6.35
摘要軸足用
質量(g)30
全長L(mm)57
1丁
¥479
税込¥527
翌日出荷
小判型フォームタイに素早く入るラッパ形形状です。
用途仮枠工事、小判型(クサビタイプ)の組立・解体に
呼び寸法(mm)20
トラスコ品番494-2957
全長(mm)93
質量(g)90
奥行(mm)(ソケット)50
外径(Φmm)(ソケット部)29
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
全長(mm)100
質量(g)186
先端サイズ10
外径(Φmm)25
差込角対辺(mm)6.35
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ソケット部の硬度を高く設定し(HRC51)、。ギザ部の耐摩耗性を向上させています。
トラスコ品番810-6879
全長(mm)105
質量(g)80
先端サイズ12
外径(Φmm)18
差込角対辺(mm)6.35
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
IBフォームタイの取付に大変便利。噛んだナットを緩めながらつぶし部分を加えてフォームタイをまわし取り付けます。ナットが噛み単管等の取付けが楽になります
仕様インパクトドライバー対応
呼称IB取付用
寸法l1(mm)12
寸法l2(mm)30
1本
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
フォームタイの組立、解体作業に適しています。
用途建築、土木工事、木造、鉄骨建築などの作業に、フォームタイの組立、解体作業にに
寸法(mm)19×10
全長(mm)65
トラスコ品番853-1866
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)92
軸長(mm)6.35
1丁
¥799
税込¥879
当日出荷
鳶職人さんからの提案による、シノ部は17°曲った直線形状
シノ部は番線を巻く際に素早く出来る形状になっています。
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。
本体とソケット部はメッキ仕上げで錆難くしてあります。
用途足場組立や型枠工事に最適です。
鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。
全長(mm)305
材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V
厚さ(mm)(頭部)18.0
質量(g)430
外径(mm)(頭部)41.0
ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0
RoHS指令(10物質対応)対応
18Vインパクトレンチ対応。軸が折れてもビットが折れても別売のビットに交換ができ、ソケットの寿命まで使用できます。
用途型枠作業に大変便利です。
二面幅(mm)21
全長(mm)56
材質Cr-M鋼
軸径(Φmm)6.35
質量(g)125
ソケット形状12角(アイビーフォームタイ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
18Vインパクトレンチ対応。軸が折れてもビットが折れても別売のビットに交換ができ、ソケットの寿命まで使用できます。
用途型枠作業に大変便利です。
全長(mm)80
材質Cr-M鋼
軸径(Φmm)6.35
質量(g)116
ソケット形状ラッパ型
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
18Vインパクトレンチ対応。軸が折れてもビットが折れても別売のビットに交換ができ、ソケットの寿命まで使用できます。
用途建築・作業現場での作業に大変便利です。
全長(mm)135
材質Cr-V鋼
軸径(Φmm)6.35
穴角12角
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。