作業工具 :「大型ボルトクリッパー」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラチェット機構のためハンドルの開きが小さく、狭所でも楽な操作で作業が可能。独特の刃先形状とラチェット機構の採用により、13mm棒鋼が楽々切断。替刃式
全長(mm)785 質量(g)4700 呼び13 切断可能最大径(硬さ別)(mm)(80HRB以下)13、(20HRC以下)11
1個
49,980 税込54,978
欠品中

硬鋼材対応のハイグレードモデル。 特殊用途鋼に最適の熱処理を施した硬質材切断用ボルトクリッパ。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。 材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃) 加工可能硬度~HRC40 適合切断材鉄筋
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。 JIS 4643規格品です。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。 再生紙使用マーク適合
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)倍力ズンギリカッター
腕の力だけで切れる!床置きや、補助は不要。ネジ山をつぶさずに切断できるので、後加工なしでナットを装着できる。軽量コンパクトで、高所や狭いところでの作業にも最適
用途軽天工事などに用いられるW3/8ズンギリボルト(軟鋼)の切断 寸法(mm)370×115×52 質量(kg)1.8
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

作業場所を選ばない軽量、電源不要の手動工具。ネジ山がつぶれたり、カエリが生じることなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。替刃式
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土木・建築作業に必要な工具です。 刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。 対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。 HA-300以上はパイプハンドルを使用しています。
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハンドル部分が折りたためる機構ため収納に便利です。
用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。 材質ハンドル:スチール 材質(刃)クロムモリブデン鋼(55CrMo)
1丁
5,211 税込5,732
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大HRC48までのワークの切断が可能です。 ジョイントストッパー部分に特殊ゴムを挟み、切断時の衝撃を和らげます。 人間工学に基づいた形状により作業の疲れを軽減します。 偏心ボルトにより精密調整(12段)および再調整ができます。 切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。 ハンドルの青い部分は手が滑らないよう比較的柔らかい素材を使用し、グリップ感を高めています。また、赤い部分はハンドルを開く際、摩擦を抑えるために固めの素材を使用しています。 刃の硬度は約HRC62。 刃の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
1丁
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
用途建設現場(震災復興、新築リフォーム、製造ライン溶接現場、保守メンテナンス現場、解体現場における棒鋼、鉄筋、番線等)の切断に最適です。 仕様被切断材HRC48以下 再生紙使用マーク適合
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ山がつぶれることなく切断できるのですぐに使えます。 刃物のセット1サイズ式、2サイズ式の2種類があります。
用途ダクト、アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断。 軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルトの切断。 切断能力6mm・8mm・10mm・1/4・5/16・3/8 全長(mm)740 質量(kg)4 タイプ替え刃が一組セット可能です。 仕様本体のみで替え刃は付属しておりません 再生紙使用マーク適合
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全ネジカッタ仕様と切断回数:。切断ネジ径 /材質 /切断回数(満充電時):。W3/8 /軟鋼(SS) /100。W3/8 / ステンレス/ 50。W1/2 / 軟鋼(SS)/ 45
その他W1/2の受けコマは別売です。 トラスコ品番455-8766 適合機種軽量小型充電油圧式多機能工具 種別全ネジカッター 質量(kg)0.23
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

クロム・バナジウムを含んだ最適の材料を鍛造し、熱処理により全体が粘り強く、刃部は高周波で2次焼入れを施しています。
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)210 質量(g)275 呼びMC 適合切断材線材
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質で握りやすいグリップで、刃先の調整フレーム付です。 刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。 新JIS取得商品です。
用途軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

硬線用のポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。 全長(mm)200 質量(g)270 切断能力(mm)(硬線)2.5(軟硬線)4(半硬線)3 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります