作業工具 :「寸切 ボルト」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーツール寸切カッター
荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断が可能です。 冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に最適です。
用途W3/8”(軟鋼)のねじ山を傷めず、きれいに切断します。 かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。 トラスコ品番331-7943 全長(mm)765 質量(kg)4.1 切断能力(軟鋼)W3/8
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

寸切りボルト、軽天ボルトの締め付けをスピーディに行えます。寸法切りボルトや軽天ボルトの締め付けに最適な、電気ドリル・インパクトドライバー用レンチです。
用途寸法切りボルト・軽天ボルトの締め付け。 適合機種電気ドリル・インパクトドライバー 軸径(Φmm)6.35(六角)
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番283-6599 適合機種NK3W 質量(g)30 質量(g/個)15
1組(2個)
6,898 税込7,588
翌々日出荷

荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断できます。 重量が軽いため持ち運びがラクです。 ねじ山を傷めず、きれいに切断します。 かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。 冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に適しています。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:NK3W●切断能力(寸切ボルト):W3/8"●全長(mm):765●重量(kg):4.1●材質:特殊合金鋼●仕上げ:レッド焼付塗装●切断可能材質:軟鋼 アズワン品番68-1822-11
1個
33,800 税込37,180
翌々日出荷

全ねじ・寸切ボルトを簡単取付
用途・フック式でご希望の位置から締め込み可能です。・本体が90度曲がるため、狭い場所でも使用できます。・ラチェット機能付きで早回しが可能です。・ハンドル部分にストラップ穴(リング付き)
1個
7,980 税込8,778
4日以内出荷

すべての電動・充電・エアードライバー対応 脱着どちら回しもOK! 強力・長寿命全ネジ・寸切ボルト専用 フォームタイ・ケーブルラック吊りボルト・全ネジ用
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「電動」「手動」両方使える!。脱着どちら回しもOK!。強力・長寿命
用途全ネジ・寸切ボルト専用 全長(mm)37.5 ねじ径3/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

本品はW3/8寸切りボルト専用です。 フック式なので1m~2mある寸切ボルトをご希望のところから締めこむことができます。リング式と違って端部より抜き差しする必要がありません。 ラチェット機能もありますので、締めこむスペースが狭い場所でも非常に便利です。(締めこむ手と反対の手を使って、締める・戻すを繰り返してください) 本体が90度曲がりますので早回しができます。 軽量(本体170g)コンパクト(材長145mm)。 ハンドル部分にストラップ穴(リング付き)をあけていますので、工具ベルトに接続して高所作業時落とすことがありません。
用途ケーブルラック・ハンガーレールなどの設営の寸切りボルトの取り付けに 使用方法矢印を時計逆回りに持ちヘッドレバーを開いて寸切りボルトにセットし締め付けて下さい、締付後少しだけ時計方向に回して(ラチェット機能)レバーを開放してください。締付後ボルトを緩めたい場合は、最初は少しだけ回して、レバーが開放できるか確認をして、その後ネジを緩めてください。※過度に締め付けすぎるとねじ山を破損する恐れがあります。着色(白・黒)ボルトの場合ヘッドの接触部の色が剥がれますのでマジックなどで補修してください。
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

フックタイプでご希望の箇所から作業でき、狭い箇所に便利な可動式ハンドル!!。ズンギリボルト(全ネジボルト)の取付、取り外し作業が早く確実にできます。本品はW3/8寸切ボルト専用です。業界初のフック式で1m~2mあるズンギリボルトをご希望の箇所から締め込むことができ、従来のリング式と違って端部より抜き差しする必要がなく、高所作業が楽に安全で効率よく作業ができます。ラチェット機能もありますので、締め込むスペースが狭い場所でも非常に便利です。(締めこむ手と反対の手を使って、締める・戻すを繰り返してください)。本体が90度曲がりますので早回しができます。軽量(本体165g)コンパクト(材長14.5cm)。ハンドル部ストラップ穴付き、ベルトに接続して高所作業時落とすことがありません。
仕様ラチェット機能付 質量(g)165 全長(cm)14.5 関連資料(1.1MB)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掴まなくても落としません! 刃先はダイヤモンドホイールで研磨! VVF(VA線)や平線等も楽々切断! 袴部で寸切ボルト3分(W3/8)のネジ山修正付!
材質炭素銅 刃部硬度HRC58~62
1丁
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使う場所を選ばない軽量、コンパクト設計、電源不要の手動工具。 切断工具のトップブランドMCCの技術が生きる抜群の切れ味、耐久性。 独自の刃形状、独自の機構により、きれいな切り口は面倒な後処理なしで、そのままナットを通して使用可能。 軟鋼線材の全ネジボルト切断用として設計されていますが、ステンレス鋼線材の全ネジボルトも切断できます。 (但し、一部メーカーのステンレス鋼全ネジボルトについてカエリ(バリ)が生じるものがあります。) 全ネジボルトとは、長ネジボルト、寸切ボルト、吊下げボルト、アンカーボルトの総称です。
用途全ネジボルト(軟鋼線材、ステンレス鋼線材)の切断用。 切断サイズ(軟鋼 ステンレス鋼)W3/8
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷

ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。1本でW3/8(3分)・W1/2(4分)に対応します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。 サイズW3/8(3分)・W1/2(4分)の全ネジ・寸切りボルト用
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

DENSAN(ジェフコム)電工ソケットハンマー
あらゆる架線金具の寸切ボルトへのナットの締付けができる玄能タイプ 玄能タイプ ナットの締め付けができる TPE製ソフトグリップ ヘッド部で電線のしごき作業ができる スチールパイプ製ハンドル 作業性抜群のヘッド 頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい 引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ どちらからでも作業可能 打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP 天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
寸法(mm)17(ナット) 本体寸法(mm)104×31×260 本体質量(g)440 材質スチール・TPE(グリップ) 関連資料(0.3MB)
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)電工ソケットハンマー
あらゆる架線金具の寸切ボルトへのナットの締付けができる先切タイプ 先切タイプ ナットの締め付けができる TPE製ソフトグリップ ヘッド部で電線のしごき作業ができる スチールパイプ製ハンドル 作業性抜群のヘッド 頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい 引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ どちらからでも作業可能 打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP 天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
寸法(mm)17(ナット) 本体寸法(mm)80×31×260 本体質量(g)490 材質スチール・TPE(グリップ) 関連資料(0.3MB)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

フックタイプで、4分(W1/2)の全ねじを任意の位置から締め込み始めることができます。ハンドルを曲げることで、狭い場所でも使用できます。ラチェットのように早回しが可能です。落下防止コードの取り付けが可能です。
用途4分の全ネジ・寸切りボルトの取り付けに最適です。 材質特殊鋼 全長(mm)150 ブラック/ゴールド 質量(g)183 適合サイズ全ねじ/寸切りボルト:W1/2 対応ねじW=1/2インチ
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷

握り柄部で手を挟まないようストッパーが付いた安全設計 わずか280g 全長225mmのショートタイプ ナット対辺41mm(M27)まで、パイプ・丸棒Φ50mmまで、寸切りボルト3/8にも対応。 ナット、パイプをガッチリグリップ。傷の付きにくい独自の新形状歯形を採用。
全長(mm)225 最大口開き(mm)43 トラスコ品番212-2031 質量(g)280 寸法H(mm)50 寸法A1(mm)43 寸法A2(mm)52
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

UU4150NA ネジアンギラス ハイブリッドポンププライヤ ロブスター(ロブテックス) 動画あり
小ネジ外し機能。ポンププライヤの小ネジ外し機能はUU4150NAが業界初! 先端部に丸形状がスベリにくいタテミゾを追加しました。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。 軽量280g。メーカー従来品より約30%軽量化したハイブリッドタイプ。 6段階の不等ピッチ。口開きはパイプ規格に合わせたピッチを採用。 安全なストッパー付。握り絵部で手を挟まない安全設計。 ショートタイプ。 ガッチリグリップ。口開きがワイド!ナット対辺41mm(M27)まで、パイプと丸棒Φ50mmまで、寸切りボルトは3/8に対応。
用途パイプ等の配管・水道の蛇口まわり作業。ボルトナットの締め付け、取り外し。線材のねじり、マゲ、ひっぱりに。細いパイプ等をつかむ時は喉でつかめます。 全長(mm)225 最大口開き(mm)43 トラスコ品番375-9091 質量(g)280 適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

全ネジ4分(W=1/2インチ)専用。ネジの早回しが可能。折り畳み可能で狭い場所にも強い。
用途工場設備関係や公共施設関係での配線ラック等。全ネジ(寸切りボルト)をどこからでも締め込める。 全長(mm)150 ブルー/シルバー 質量(g)183 適合ねじW=1/2インチ
1本
6,798 税込7,478
欠品中

ねじ込み式アンカー <インチ山>用レンチ。
用途寸切りボルト、昭和ボルトのねじ込み 入数1個
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。グリップ根元部分にダイス機能がついているので、軽天の寸切り3分(W=3/8)吊ボルトのバリ取りやネジ山修正が可能です。軽量設計でワンサイズ下の重量を実現し、腰周りの負担を減らします。ピアノ線の切断も可能です。くわえ部の硬度、形状を変更し、耐久性と滑りにくさを実現しました。落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途電気工事、設備、空調、配管工事などに。 切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途電設・配管・ダクト工事に最適。全ネジ(寸切り)ボルトのナットの早廻しに 全長L(mm)300 トラスコ品番396-2105 質量(g)370 奥行(mm)655
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

用途電設・配管・ダクト工事に最適。全ネジ(寸切り)ボルトのナットの早廻しに 全長L(mm)500 トラスコ品番396-2091 質量(g)280 奥行(mm)455
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

特殊な貫通式の差込構造は超コンパクトなヘッド全高を実現し、狭い場所での作業性に大変優れています。76枚のギアは軽いフィーリングで本締め作業も可能です。スプラインソケットは、六角ボルトミリ・インチ、角が丸くなった六角ネジ、トルクス、スプラインネジにも対応できます。貫通式のソケット・エクステンションは、ボルトが長く突き出ている場合でも容易に作業することができます。フレックス機構は180度首振りOKで、12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用。寸切りボルト、軽天ボルト3/8"3分用に使用できます。脱着に便利なクイックリリース機構付き。
セット内容ゴースルースプラインソケット:8・10・12・13・14・17・19・21・24mm、ゴースルーラチェット(フレックスロック機構付き):210mm、ゴースルーエクステンションバー:80mm、ゴースルーボルトレンチ:3/8"、アダプター:9.5mm・12.7mm×各1 質量(kg)1.6 サイズ(mm)295×195×65
1セット
16,980 税込18,678
6日以内出荷

VICTOR(花園工具)寸切り修正ペンチ
掴む・切る・修正・簡易圧着がこれ1丁でできます。ネジ山修正機能部分にも高耐久加工。薄型軽量で携帯性UP。
用途電気工事・金工作業・機械部品の組立等。寸切りボルトの修正にご使用ください。 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6・2.0 サイズ寸切り:W3/8 タイプくわえ部:ギザ付き 仕様簡易圧着機能付き(1.25~3.5) 材質(本体)特殊鋼
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナット、パイプをガッチリグリップする傷の付きにくい独自の新形状歯型を採用しました。握り柄部で手を挟まないようストッパーが付いた安全設計です。わずか280gの軽量設計です。全長225mmのショートタイプです。ナット対辺41mm(M27)まで、パイプ・丸棒50mmまで、寸切りボルト3/8にも対応しています。6段階の口開きはパイプの規格に合わせた不等ピッチを採用し、大変握りやすい設計です。
用途パイプ等の配管作業、水道の蛇口等水回り作業。 材質鋼材 全長(mm)225 質量(g)280
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

ソケットレンチとしても使える貫通ハンマー。寸切りボルトの施工に便利です。 255mm以上の寸切りボルトも深さを気にせず作業ができます。
種類電工ハンマー 全長(mm)255 寸法(mm)255 主な用途電気・設備工事用 仕様ソフトグリップ、セーフティコード対応 質量(g)420 寸法a(mm)255 寸法b(mm)105 寸法c(mm)24 寸法d(mm)140 寸法e(mm)43 適合ソケット17mm トラスコ品番344-4961
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)ズンギリドクター
つぶれたネジ山を簡単に修復、外径ネジ山修正ツール。割ダイスタイプで簡単装着、先端部でも途中でも修復可能。寸切りボルトのネジ山修正に最適。ガイドやハンドルは不要
材質(本体)プラスチック 質量(g)70 本体寸法(mm)65×20×52 材質(刃)ベアリング鋼 関連資料(1.64MB) 適合ボルト3/8W
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

VICTOR(花園工具)寸切り修正ニッパー
3分の寸切り(全ネジ)ボルトのバリ取りやネジ山修正が可能です。銅管フレア2分・3分の潰し切りが可能です。370HGの刃先を薄くし、よりシャープな切れ味とフラッとな切断面を実現しました。
用途電気工事や空調工事に最適です。 仕様薄刃・軽天寸切り(全ネジ)ボルトのバリ取り・ネジ山修正機能付き 材質特殊鋼 形状刃表面:ラウンド刃 ホワイト/ライトブルー 適合ねじW3/8
1丁
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド部からグリップの先まで、完全に貫通しているため205mm以上の寸切りボルトでも深さを気にせず通して、17mmのソケットが使用できます。ソケット部は細く、ダクター対応です。腰袋にスッポリ収まるコンパクトサイズ。
用途ハンマーとしての叩き作業、17mmソケットとしてご使用頂けます。 種類電工ハンマー 全長(mm)205 主な用途電気・設備工事用 仕様ソフトグリップ 質量(g)380 適合ソケット17mm トラスコ品番436-2438
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷

ポケットサイズで腰袋にスッポリ収まる完全貫通式ハンマー。 貫通式のハンマーだから185mm以上の寸切りボルトでも深さを気にしないで使えます。また、ソケット部でモンキーレンチが使用できます。
種類電工ハンマー 全長(mm)185 寸法(mm)185 主な用途電気・設備工事用 仕様ソフトグリップ、セーフティコード対応 質量(g)370 寸法a(mm)182 寸法b(mm)105 寸法c(mm)24 寸法d(mm)140 寸法e(mm)42 適合ソケット17mm トラスコ品番369-4119
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります