作業工具 :「工作用のこぎり」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
本格目立てで切れ味抜群の特大H型刃サイズの使い勝手の良い鋸です。 カッターと同じスライダー式で刃を収納できるので、腰袋などにも安全に収納でます。
規格H型
色黄
トラスコ品番397-9105
質量(g)133.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金でガッシリ固定し、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。先端に施したR目立て細工性をより向上させ、竹細工からコンセントや換気扇の穴加工まで用途に応じて細工を可能にしました。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。
用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ
刃長(mm)180
全長(mm)390
ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)
トラスコ品番769-1467
質量(g)160
板厚(mm)0.3
切り幅(mm)0.51
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込可
一般木材用
刃渡り(mm)160
仕様両刃:縦挽目・横挽目
材質鋸部鋼材:SK-5
寸法(mm)330×55×15
質量(g)122
表面処理無電解ニッケルメッキ
板厚(mm)0.6
適合材一般木材
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。
2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。
永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。
力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに
ピッチ(mm)3
折込折りたたみ式
コーティングクリアコーティング(サビに強い)
刃先処理衝撃焼入
小型で、携帯性抜群の折込鋸です。
刃を折り込んで持ち運びすることで、携帯性がアップします。
柄尻部分は、持ち運びの際にカラビナに引っ掛けたり、使わないときには、壁掛け収納などに対応する形状です。
また、柄尻では、対面10mmのボルト・ナットの簡易の締め・緩め作業が可能です。
用途DIYでの木材の切断作業や、アウトドアでの木材の切断作業など。
仕様目立て:万能作業用
刃長(mm)120
折込折りたたみ式
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
小型で、携帯性抜群の折込鋸です。
刃を折り込んで持ち運びすることで、携帯性がアップします。
柄尻部分は、持ち運びの際にカラビナに引っ掛けたり、使わないときには、壁掛け収納などに対応する形状です。
また、柄尻では、対面10mmのボルト・ナットの簡易の締め・緩め作業が可能です。
用途ご家庭の枝・生木などの切断作業。
仕様目立て:剪定作業用
刃長(mm)120
折込折りたたみ式
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

のこぎり替刃式 天然藤巻柄
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
衝撃焼入れの切れ味が違います。
テフコートだから、サビにくく、すべりが良い
のこ刃の取り替えはワンタッチ
こんなお得な商品も!

工作カッター 先端30°角
モノタロウ
¥299
税込¥329
細かい作業を確かな切れ味でサポート!
模型工作、手芸、デザインワークなどの作業を確かな切れ味でサポートする、プロ仕様の製品。
グリップを始め、細部に至る迄使いやすさを追求しています。
色シルバー
トラスコ品番360-7704
全長(mm)135
質量(g)19
適合替刃・カッター細工カッター替刃(XB141)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
曲線を描いた女性でも扱いやすい握りやすい持ち手の万能のこぎりです。DIYや粗大ごみの処分などに大活躍。刃部分は鉄に炭素、ケイ素、マンガンを含む特殊焼入れ鋼を使用。刃先の部分が通常のものとは違い滑らかな波型になっているので、硬いものからカーペットまでスムーズに切断可能です。※切る物の素材や形状により切断できないものがあります。
材質刃部:特殊焼入鋼(JIS SK85)、持ち手部:ABS、可燃性エラストマーシリコン
全長(mm)286
質量(g)102
刃わたり(mm)153
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
ホビーのこ用の替刃です(引き回し用)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3枚)
¥329
税込¥362
当日出荷
切断面の品質が要求される精密加工に適します。
樹脂系部材、銅管、薄鉄板を極少の切り溝で緻密に切断します。
入りが良くスムーズな切味の目立てに加え、特殊焼入れを施した専用鋼材で高硬度と強靭性を両立させ、刃こぼれしにくい高い耐久性を持たせました。
ブレードは切る、罫書くの1本2段。ブレード先端部の形状は45°、根元は67.5°の角度で、留め定規としても利用できます。
用途細い銅管、エアコンのダクトカバー、塩ビ部材、薄鉄板
刃長(mm)165
刃渡り(mm)165
全長(mm)280
ピッチ(mm)0.95
仕様(用法)精密加工鋸 45°/67.5°ブレード度定規付、(職種)設備、内装、造作、ホビー
質量(g)188
板厚(mm)0.3
切り幅(mm)0.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ご家庭での『切る』をサポート。
はさみ・のこぎり・ナイフをお子様からお母さん・おじいちゃんまで幅広い層に安全に作業できるように設計してます。
本棚にも収納できる専用ケース付ですので無くなる心配も無いですし持運びも便利です。
夏休みの工作からガーデニング・ゴミの分別作業まで。『切る』はCutoolにお任せ下さい。
のこぎり
竹細工・木工細工からお庭の枝切まで巾広く使えます。
はさみ
草花や小枝切りからフェルトや布きりに。針金も切れる溝付です。当然!紙は良く切れます。
ナイフ(片刃)
牛乳パック・ダンボールやペットボトルの切断に。竹・木工細工にも活用できます。
刃長(mm)ノコギリ/85、ハサミ/50、ナイフ/55
ピッチ(mm)ノコギリ/1.5
板厚(mm)ノコギリ/0.5、ハサミ/2、ナイフ/0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。