さらに商品を絞り込む
  • エスコ(1)
  • レザーソー(1)
  • 角利(1)
  • 80
  • 100(2)
  • 108(1)
  • 110(1)
  • 120(6)
  • 125(2)
  • 130(2)
  • 135(1)
  • 150(1)
  • 210(2)
  • 刃長(mm)をもっと見る
  • 1.9(2)
  • 200~220未満(1)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

作業工具 :「廻し引き」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
引廻し鋸 エスコ引廻し鋸エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
[EA599RF-3用]替刃。
用途石膏ボード、集成材。ピッチ(mm)1.9刃長(mm)80刃厚(mm)0.9材質(刃)SK材
万能細工鋸 角利万能細工鋸角利(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
小型で女性にも使いやすい万能タイプの細工鋸です。<br />引き廻しや細かい作業に適しています。<br />ノコ身を薄くすることで、切り込みやすくしてあります。
刃長(mm)80全長(mm)212刃厚(mm)0.7材質(柄部)ブナ材材質(刃)炭素鋼SK-5
レザーソー 替刃式 引廻鋸 レザーソーレザーソー 替刃式 引廻鋸レザーソー
589税込648
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
携帯に便利なカッター型で、廻し易い厚刃タイプを採用! レザーソー Xシリーズ 替刃式 引廻し鋸<br />引いて切る引廻鋸。<br />カッター型の引廻鋸はコンパクトで、ポケットや道具入れ、リュックサックなどにも収納可能なので持ち運びにとても便利です。<br />また、カッタータイプなので鋸刃をボディに収納出来るので刃を傷めません。<br />板厚が0.9mmと通常のカッター刃の2倍の板厚なので、腰が強くとても廻し易いです。<br />
用途電気工事、内装工事、配管工事に。材質SK-5板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.1(参考)刃長(mm)80ピッチ(mm)1.9適合材石膏ボード、ケイカル板、合板

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら