作業工具 :「引き回しのこ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
こんなお得な商品も!
ボードソー
モノタロウ
¥799
税込¥879
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端はR形状で、壁の中にある配線等を傷つけにくくなっています。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに
刃長(mm)120
全長(mm)270
ピッチ(mm)12山/30.3mm
トラスコ品番253-5637
材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂
質量(g)40
硬度HV520~540
山数12山/30.3(1寸)
寸法A(mm)130
寸法D(Φmm)20
寸法B(mm)270
寸法C(mm)52
板厚(mm)1
切り幅(mm)120
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸
材質刃部:鉄(ハガネ)
刃の厚さ(mm)1
刃高(mm)15
山数18
ピッチ(mm)1.67
折りたたみ式で軽量・コンパクトな引廻しノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。クリアー塗装仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに
刃長(mm)120
折込可
全長(mm)255
ピッチ(mm)2.54
材質SK-5(炭素工具鋼)
幅(mm)19
高さ(mm)57
質量(g)130
板厚(mm)0.9
刃厚(mm)0.9
収納時寸法(mm)150
切り幅(mm)1.3
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
石膏ボード・ベニヤ等の開口。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 天井開口に最適な切断粉が手前に落ちにくい押し鋸刃。
全長(mm)186
質量(g)16
ピッチ(mm)2.4
刃長(mm)150
板厚(mm)1
切り幅(mm)1
刃渡り(mm)150
替刃式なので経済的です。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。
替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
用途石膏ボード・コンパネ
刃長(mm)90
刃わたり(mm)90
全長(mm)225
ピッチ(mm)1.60
仕様本体
トラスコ品番819-5815
質量(g)84
板厚(mm)0.90
切り幅(mm)1.36
適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
穴あけ・切り抜きがこれ1本で出来ます。電話線やコード等の引込み、パイプや水道等の取付けに使用できます。
ドアノブ・換気孔の取付け等、DIYやホビーの組立に最適です。強力な穴開け能力とシャープな切味を実現しました。
直線はもちろん角丸や曲線も自在に切れます。
用途配線・パイプ・一般木材などの穴あけ・切り抜きなどの切断作業。
材質(グリップ)プラスチック
開口に最適150mmサイズの引き鋸刃
力を入れやすいアール形状グリップ
スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途石膏ボード、ベニヤ等の開口
仕様用法/廻挽き鋸職種/電気、設備、内装、造作
全長(mm)275
質量(g)124
ピッチ(mm)2.4
刃長(mm)150
板厚(mm)1
切り幅(mm)1
刃渡り(mm)150
電工プロ折りたたみ引廻しノコJHNT-120専用替刃。クリアー塗装仕上げ刃
刃長(mm)120
材質SK-5(炭素工具鋼)
刃厚(mm)0.9
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ホビーのこ用の替刃です(引き回し用)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3枚)
¥329
税込¥362
当日出荷
木材の小細工、コンセントボックスの穴あけに。握りやすいピストル柄ノコ身が細く、厚みがあり、曲線切り(曲線状に引き抜く)が容易です。
材質(柄部)ブナ材
材質(刃)炭素鋼SK-5
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端切り先付で、下穴あけから切断まで1本でできます。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに
刃わたり(mm)100
全長(mm)240
トラスコ品番365-3536
材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂
質量(g)42
硬度HV520~580
山数12/30.3mm(1寸)
寸法A(mm)100
寸法D(Φmm)20
寸法B(mm)240
寸法C(mm)52
刃厚(mm)1
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。
持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計
ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。
三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業に
セット内容【ソケット(6角)(差込角12.7mm)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm×計12個/【エクステンションバー差込角12.7mm/75mm】×1個/【ラチェットハンドル差込角12.7mm/255mm】×1個/【ビット用ドライバーハンドル/全長205mm】×1個/【ビット/全長25mm(計22本)】(-)4mm、5mm、5.5mm、6.5mm×各1本、(+)#1、#2、#3×各1本、(六角)3mm、4mm、5mm、6mm×各1本、(四角)S1、S2、S3×各1本、(星型)10、20、25、30×各1本、(ポジ)PZ1,PZ2,PZ3×各1本、(ソケット差込用変換ビット)差込角6.35×1本/【六角棒レンチ】1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm×各1本/【コンビネーションレンチ】5.5、7、8、10、12、13、14、17、19mm×各1本/【カッター】×1本/【カッター替刃 】×1箱(10枚)/【ラジオペンチ150mm】×1本/【ニッパー150mm】×1本/【ハンマー】×1本/【ビス・釘類】×1箱/【引出し】×2個
質量(kg)6.8
差込角(mm)12.7
セット商品数62
ケース寸法(mm)355×220×220
1セット(62点組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。