作業工具 :「日本 圧着 端子 製造 圧着 工具」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式工具です。
心線圧着用と被覆圧着用の2枚の歯で構成されており、手軽な圧着ができます。
全長(mm)224
仕様バラ端子用
適合バラ状コンタクト:BPH-002T-P0.5S
トラスコ品番413-9071
寸法(幅W×長さL)(mm)59×224
適合電線UL1007 #30(#28)UL1007 #26(#24)
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途絶縁被覆付端子の圧着作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ専用に。
全長(mm)305
仕様ナイロン絶縁付ギボシ接続子PCタイプ圧着用
トラスコ品番422-6381
質量(g)600
圧着端子PCM-0.5、1.25、2、PCF-0.5、1.25、2
1丁
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途閉端接続子の圧着作業に。
全長(mm)295
質量(g)500
全長(mm)296
仕様バラ端子用
適合バラ状コンタクト:BVH-21T-(P)1.1
トラスコ品番413-8821
寸法(幅W×長さL)(mm)70×296
適合電線UL1007 #22UL1007 #20(#18)
1本
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途裸端子・裸スリーブの圧着作業に。
全長(mm)295
質量(g)500
全長(mm)296
仕様バラ端子用
適合バラ状コンタクト:BXH-001T-P0.6
トラスコ品番413-8791
寸法(幅W×長さL)(mm)70×296
適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
1本
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
全長(mm)296
仕様バラ端子用
適合バラ状コンタクト:BYM-001T-P0.6
トラスコ品番413-8805
寸法(幅W×長さL)(mm)70×296
適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
1本
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途裸端子・裸スリーブの圧着作業に。
全長(mm)310
トラスコ品番422-6372
質量(g)900
圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用/8
1丁
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
全長(mm)296
仕様バラ端子用
適合バラ状コンタクト:BFH-001T-0.8BS
トラスコ品番413-8813
寸法(幅W×長さL)(mm)70×296
適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
1本
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
コンパクトなデザインで持ち運びや収納が容易です。成形確認機構が付いており、確実に圧着できる力が加えられるまで、圧着規制装置は解除されません。楽々と圧着ができるため、作業者の負担を軽減します。端子仮押さえ機能を搭載しており、圧着作業中に端子がズレることを防ぎ、スムーズな作業を実現します。日本の国家標準であるJIS規格に基づいて製造しています。圧着マークが付いており、正確な圧着が可能です。
用途電気工事、配線工事、電子工作、機械修理、自動車整備、電装品の取り付けに最適
適合圧着マーク:1・2・5・8・14
全長(mm)243
質量(g)400
電線抱合範囲(mm2)0.25~1.65・1.04~2.63・2.63~6.64・6.64~10.52・10.52~16.78
適合サイズ(mm2)1.25・2・5.5・8・14
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
片手操作ができるコンパクトタイプで、手の小さい方にもおすすめです。圧着マークが付いており、正確な圧着が可能です。成形確認機構が付いており、確実に圧着できる力が加えられるまで、圧着規制装置は解除されません。楽々と圧着ができるため、作業者の負担を軽減します。端子仮押さえ機能を搭載しており、圧着作業中に端子がズレることを防ぎ、スムーズな作業を実現します。日本の国家標準であるJIS規格に基づいて製造しています。
用途電気工事、配線工事、電子工作、機械修理、自動車整備、電装品の取り付けに最適
適合圧着マーク:1・2
全長(mm)167
質量(g)235
電線抱合範囲(mm2)0.25~1.65・1.04~2.63
適合サイズ(mm2)1.25・2
1本
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
コンパクトなデザインで持ち運びや収納が容易です。圧着マークが付いており、正確な圧着が可能です。成形確認機構が付いており、確実に圧着できる力が加えられるまで、圧着規制装置は解除されません。楽々と圧着ができるため、作業者の負担を軽減します。端子仮押さえ機能を搭載しており、圧着作業中に端子がズレることを防ぎ、スムーズな作業を実現します。電気工事士技能試験必携です。日本の国家標準であるJIS規格に基づいて製造しています。
用途電気工事、配線工事、電子工作、機械修理、自動車整備、電装品の取り付けに最適
適合圧着マーク:○・小・中・大
全長(mm)242
質量(g)400
適合サイズ(リングスリーブ)(1.6×2)・小・中・大
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。
グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。
落下防止に便利なストラップ穴付。
用途コンタクトピンの高精度な圧着に。
材質S55C
RoHS指令(10物質対応)対応
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。