作業工具 :「木割り」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用し、石割り、はつり作業に最適。頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。頭部は両面の形状が異なります。面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます。
用途石工、石割り、はつり作業。
材質(頭)スチール
材質(柄部)天然木
柄長さ(mm)300
斧では割り難い太い原木や硬い薪を割る際に便利。十字タイプは極太で厚みがあるので効率的に木割りが出来ます。ヘッドが大きく打ち易いため、初めての方にも使いやすい 。割れた丸太が外へ飛び出す事を防止するノッチ機構仕様。
用途丸太や薪割りに。
材質炭素鋼S45C
全長(mm)170
質量(g)1460
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
木を倒す際、薪割り作業などに使用します。薪割りや木を倒す作業時にチェンソーが木材に挟まるのを防いだりします。
用途蒔割り・木を倒す作業。
材質プラスチック
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
林業のプロ用としてもアマチュアのまき割り用にも使える、斧とハンマーを組み合わせた道具です。ハルダーのシンプレックス・ハンマーと同じ構造ですのでボルト一本で確実に固定されています。KWF認証済みです。刃やハンドルなどの交換時には既定のトルク(160Nm)を守ってください。
用途チェーンソーと共に木の伐採に、くさびの打ち込み、薪割り、杭の打ち込み、プロにもホビーにも。
トラスコ品番480-4007
材質刃:熱処理鋼、ハンマーヘッド:ポリエチレン、ハンドル:ヒッコリー
全長(mm)900
刃長(mm)65
適合ハンドル3244.16
適合替刃3210.16
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できる簡単下穴テーパーギリ用に設計されたテーパー替えギリです。
ドリルは専用設計で、本体に取り付けた時にドリルの軸部の溝がしっかりと固定されるので空転を防止します。
木割れが少なくスムーズに作業できるのがポイントです。
木材・竹・アクリル板・石膏ボード等などマルチに対応できます。
材質ドリル:ハイス鋼
シャンク径(Φmm)丸軸(固定溝付)
頭部(たたき部)0.9kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用し、石割り、はつり作業に最適。頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。頭部は両面の形状が異なります。面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます。
用途石工、石割り、はつり作業。
頭径(Φmm)44
材質(頭)スチール
材質(柄部)天然木
質量(kg)1
頭部長(mm)92
柄長さ(mm)300
1丁
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。
ドリルは専用設計で、本体に取り付けた時にドリルの軸部の溝がしっかりと固定されるので空転を防止します。
ビットの付替え作業がはぶけるので、ビス打ち作業の能率が大幅アップします。
穴あけの際は、木割れが少なくスムーズに作業できるのがポイントです。
木材・竹・アクリル板・石膏ボード等などマルチに対応できます。
替ギリ式で市販の丸軸ドリルでも使用できます。
付属品調整用六角棒レンチ1本
材質ドリル:ハイス鋼
シャンク径(Φmm)6.35
頭部(たたき部)1.1kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用し、石割り、はつり作業に最適。頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。頭部は両面の形状が異なります。面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます。
用途石工、石割り、はつり作業。
頭径(Φmm)46
材質(頭)スチール
材質(柄部)天然木
質量(kg)1.2
頭部長(mm)100
柄長さ(mm)300
トラスコ品番853-4564
1丁
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。
ビットの付替え作業がはぶけ、ビス打ち作業の能率がアップします。
木材への下穴あけの際は、木割れが少なくスムーズに作業できるのがポイントです。
メンテナンスに必要な6角棒レンチと、替えドリル入りのお得なセットです。
薄鉄板・アルミ・木材の下穴あけに最適な鉄工ドリルタイプです。
市販の丸軸ドリルも使用が可能です。
用途ドライバービットを付けたまま装着する事で、薄鉄板・アルミ・木材の下穴あけに。
付属品予備ドリル1本、調整用六角棒レンチ1本
全長(mm)100
シャンク形状丸軸
刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みです。柄は使うほど手に馴染み、ハンドルがサビない割柄を使用しています。
用途沿岸部での作業土木用造園用農業用家庭園芸用
刃先形状丸形
全長(mm)970
トラスコ品番411-5759
質量(kg)1.8
板厚(mm)1.6
材質(柄部)割柄(全木柄)
材質(刃)ショベル鋼板(S50C)
刃先(mm)292
刃先幅寸法(mm)232
1丁
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みです。柄は使うほど手に馴染み、ハンドルがサビない割柄を使用しています。
用途沿岸部での作業土木用舗装用造園用農業用除雪用家庭園芸用
刃先形状角形
全長(mm)970
トラスコ品番411-5732
質量(kg)2
板厚(mm)1.6
材質(柄部)割柄(全木柄)
材質(刃)ショベル鋼板(S50C)
刃先(mm)300
刃先幅寸法(mm)255
1丁
¥3,398
税込¥3,738
9日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。