作業工具 :「木割り斧」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
斧では割り難い太い原木や硬い薪を割る際に便利。十字タイプは極太で厚みがあるので効率的に木割りが出来ます。ヘッドが大きく打ち易いため、初めての方にも使いやすい 。割れた丸太が外へ飛び出す事を防止するノッチ機構仕様。
用途丸太や薪割りに。
材質炭素鋼S45C
全長(mm)170
質量(g)1460
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
林業のプロ用としてもアマチュアのまき割り用にも使える、斧とハンマーを組み合わせた道具です。ハルダーのシンプレックス・ハンマーと同じ構造ですのでボルト一本で確実に固定されています。KWF認証済みです。刃やハンドルなどの交換時には既定のトルク(160Nm)を守ってください。
用途チェーンソーと共に木の伐採に、くさびの打ち込み、薪割り、杭の打ち込み、プロにもホビーにも。
トラスコ品番480-4007
材質刃:熱処理鋼、ハンマーヘッド:ポリエチレン、ハンドル:ヒッコリー
全長(mm)900
刃長(mm)65
適合ハンドル3244.16
適合替刃3210.16
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
機械の据え付け時のカマシレベル出し、樹木の伐採や丸太の子割などに
RoHS指令(10物質対応)対応
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。