作業工具 :「木工具」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
F型クランプに、レッドグリップハンドルを装備したモデルです。
古くから多くの木工作家に愛用されていたスタンダードなモデルとなります。
加工材固定、治具の固定などサッと手に届く範囲に数本あると便利。
種類Lクランプ・F型クランプ
木工作業用締付具
用途鋸挽きなどの切断作業、接着やねじ止めの固定、額縁等の組立作業の固定、その他DIY作業の補助に
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)真鍮
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)約80
材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)
材質#45カーボンスチール(鍛造)
寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8
寸法A(mm)15.7
寸法B(mm)7.7
締付力(kg)70
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
用途版画、彫刻。
セット内容桐箱入(5本組):平刃7.5mm・印刀右7.5mm・丸刃3mm・6mm・三角3mm
材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)50
材質(本体)冷間圧延鋼材
木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。安全キャップ付。
用途模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工に。
質量(g)54
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)165×30×15(キャップ装着時)
こんなお得な商品も!

クランプ L型 グリップハンドル
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。
グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。
キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプ
フレーム(mm)15.5×7.5
付属品キャップ
備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適
入組点数60
セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本【ラジオペンチ 150mm】1本【コンビネーションプライヤー 150mm】1本【ニッパー150mm】1本【モンキーレンチ 200mm】1本【カッターL】1本【ヤスリ半丸】1本【ソフトハンマー】1本【電工ペンチ】1本【ソケットアダプター 】1個【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30【6.35mm差込角ソケット用アダプター】【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm【ブローケース 】2個
質量(kg)3.5
ケース寸法(mm)380×285×75
1セット(60点組)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。
持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計
ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。
三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業に
セット内容【ソケット(6角)(差込角6.35mm) 】5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm×計20個【ソケット(6角)(差込角9.5mm) 】3/8、7/16、1/2、5/8、9/16、11/16、 3/4、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、21mm×計15個【エクステンションバー差込角9.5mm/全長75mm 】×1個【ソケットアダプター9.5mm×6.35mm 】×1個【スパークプラグソケット16mm 】×1個【ラチェットハンドル9.5mm/全長約200mm】×1個【コンビネーションレンチ 】5.5/7/8/10/12/13 mm×計6個【ラジオペンチ150mm 】×1本【ニッパー150mm 】×1本【六角棒レンチ】 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm×計8本【ハンマー 】×1本【ビット用ドライバーハンドル 全長205mm】×1本【ビット 全長25mm(計22個)】 (マイナス)幅4mm/5mm/5.5mm/6.5mm×各1本 (プラス) #1/#2/#3×各1本 (六角) 3mm/4mm/5mm/6mm×各1本 (四角)S1.S2.S3×各1本 (星型)10.20.25.30×各1本 (ポジ)PZ1/PZ2/PZ3×各1本 (ソケット差込用変換ビット)差込角6.35mm×1本【カッター】×1本【カッター替刃 】×1箱(10枚)【ビス・釘類】×1箱【引き出し】×2個
質量(kg)7.5
差込角(mm)9.5
セット商品数82
ケース寸法(mm)355×220×220
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(82点組)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
途中で折れ込んだビスが抜ける。
抜きとったビス穴に再度、ビス打ちが可能。
専用ピンは数回使用可能で経済的。
ビス径3.2mm~4.8mmまで対応。
セット内容専用チャック(逆回転チャック)、専用ピン(大・小各2本)、押出し治具、押出し棒
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上
適合ビス3.2~4.8mm
適正回転数(回転/分)3000以下
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。;板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具として便利です。;鉄板・アングル・パイプ・針金・銅線などをつかむ・回す・曲げる・ねじる・切るなど、木工・金属加工・機械工作などの幅広い分野で活躍します。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)40
全長(mm)227
切断能力(Φmm) 鉄線2.3
トラスコ品番810-9743
質量(g)526
最大締付力(N)11000
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ビットを抜かずに色々な六角軸先端工具が簡単に装着できて作業効率UP!
下穴錐/木工錐/鉄工ドりル/コンクリートドリル
ワンタッチロック式簡単着脱!
+ドライパービットを着けたまま下穴錐をワンタッチで簡単着脱可能。
材質ステンレス/アルミ合金(表面アルマイト処理)
差込角(mm)6.35(1/4")
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:125×64×18、商品:55×13×13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ナイロンファイバー樹脂製で軽量・強靭です。
手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。
クイックボタンで素早い口幅調整が可能です。
用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。
材質本体:ナイロンファイバー
最大口開き(mm)75
フトコロの深さ(mm)50
最大締付力(kg)50
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
木工作業の必需品、あらゆる固定作業で重宝します。
手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。
木材の表面を傷から守る着脱可能な樹脂カバー付き。
用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。
材質バー:鉄、アゴ:鋳鉄
最大口開き(mm)200
フトコロの深さ(mm)50
最大締付力(kg)120
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
工具不要で簡単に装着できます。
木工用、金工用共通です。
材質中炭素鋼(S45C)
オフセットアダプター用のビットアダプターです。ビットだけでなく木工ドリル、ホールソー、ソケットなど多種な電動用先端工具を取り付けて幅広い用途に使用できます。角・際などの狭い所の作業に最適です。
用途電動ドライバー用ビット、ギムネ、ホールソーなどを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し、穴あけ作業ができます。
セット内容ビットアダプター本体(固定ネジ付)、+2X33(両頭ビット)、Cリング。
差込角(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途により木工アクセサリーを取り付けられる多目的木工ワークステーション コンパクトに折りたため、持ち運びや収納に便利 膝で押すだけで電源が切れる安全ストップボタン付き電源スイッチを装備。電動工具を接続できます。
用途木工工作作業の作業台として
寸法(mm)(立てた時)1036 × 737 × 900、(折りたたみ時)995 × 737 × 317
質量(kg)(シャーシのみ)23.2
定格電力(W)最大:1500
定格電圧(V)AC100~(50/60Hz)
最大荷重(kg)150
1個
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
下穴ドリル等の先端工具がビットを付けたまま簡単に着脱できます。
用途木工専用
面取り、研磨作業に
下穴開け作業に
トラスコ品番776-8648
質量(g)170
チャック能力(mm)1.0~6.5mm
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
Wera、BESSEY、"KIRSCHEN"、KNIPEX、Lyra、PICARD、Stabilaの製品を使用した木工用の最も重要な134個の工具を備えたコンパクトな工具セット。Wera 2goシステムのコンパクトなツールコンテナのおかげで、移動が大幅に容易になります。
1セット
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
RS Pro 角形ソリッド銅マレットです. RS PRO の角型銅製マレットは、高品質の手動工具で、高度な仕上げの機械加工や緻密な研磨加工部品を損傷することなく、さまざまな材料を強力にブローできます。この角型ハンマーのヘッドとフェイスは、 99 % 純電解銅ロッド製で、アッシュ木製ハンドルを備え、業務用規格に Durable なハンマーとなっています。このハンマーの打撃面は、スチール製より柔らかく、さまざまな素材に使用できる優れたハンマー感が得られます。RS Pro の Durable ハンマーは、さまざまな作業に対応する各種サイズのものを用意しています。特長と利点. 損傷の危険性のないポジティブブロー 木製ハンドル 純銅製 各種サイズのヘッドを用意. 用途. マレットは、室内装飾作業などのさまざまな業界で使用され、その他のさまざまな汎用的用途にも適しています。プラスチック、金属、又は木製のハンドルを持つチゼルを使用して、ポジティブドライブを使用して衝撃を柔らかくする木工作業に最適な工具です。マレットの一般的な用途は次のとおりです。 園芸 石材 タイル張り ウッドワーク 建設 大工作業. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ; 3814745 3814745 -25 mm ヘッド径 ; 3814767 3814767 -38 mm ヘッド径 ; 3814773 3814773 -44 mm ヘッド径. ヘッドは交換可能ですか.. RS Pro 銅製マレットヘッドは、交換できません。
仕様重さ = 1.1kgヘッド材質 = 固体銅フェイス材質 = 固体銅ハンドル材質 = ウッドヘッド径 = 38.0mm
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
RS Pro 角形ソリッド銅マレットです. RS PRO の角型銅製マレットは、高品質の手動工具で、高度な仕上げの機械加工や緻密な研磨加工部品を損傷することなく、さまざまな材料を強力にブローできます。この角型ハンマーのヘッドとフェイスは、 99 % 純電解銅ロッド製で、アッシュ木製ハンドルを備え、業務用規格に Durable なハンマーとなっています。このハンマーの打撃面は、スチール製より柔らかく、さまざまな素材に使用できる優れたハンマー感が得られます。RS Pro の Durable ハンマーは、さまざまな作業に対応する各種サイズのものを用意しています。特長と利点. 損傷の危険性のないポジティブブロー 木製ハンドル 純銅製 各種サイズのヘッドを用意. 用途. マレットは、室内装飾作業などのさまざまな業界で使用され、その他のさまざまな汎用的用途にも適しています。プラスチック、金属、又は木製のハンドルを持つチゼルを使用して、ポジティブドライブを使用して衝撃を柔らかくする木工作業に最適な工具です。マレットの一般的な用途は次のとおりです。 園芸 石材 タイル張り ウッドワーク 建設 大工作業. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ; 3814745 3814745 -25 mm ヘッド径 ; 3814767 3814767 -38 mm ヘッド径 ; 3814773 3814773 -44 mm ヘッド径. ヘッドは交換可能ですか.. RS Pro 銅製マレットヘッドは、交換できません。
仕様重さ = 500gヘッド材質 = 固体銅フェイス材質 = 固体銅ハンドル材質 = ウッドヘッド径 = 25.0mm
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
RS Pro 角形ソリッド銅マレットです. RS PRO の角型銅製マレットは、高品質の手動工具で、高度な仕上げの機械加工や緻密な研磨加工部品を損傷することなく、さまざまな材料を強力にブローできます。この角型ハンマーのヘッドとフェイスは、 99 % 純電解銅ロッド製で、アッシュ木製ハンドルを備え、業務用規格に Durable なハンマーとなっています。このハンマーの打撃面は、スチール製より柔らかく、さまざまな素材に使用できる優れたハンマー感が得られます。RS Pro の Durable ハンマーは、さまざまな作業に対応する各種サイズのものを用意しています。特長と利点. 損傷の危険性のないポジティブブロー 木製ハンドル 純銅製 各種サイズのヘッドを用意. 用途. マレットは、室内装飾作業などのさまざまな業界で使用され、その他のさまざまな汎用的用途にも適しています。プラスチック、金属、又は木製のハンドルを持つチゼルを使用して、ポジティブドライブを使用して衝撃を柔らかくする木工作業に最適な工具です。マレットの一般的な用途は次のとおりです。 園芸 石材 タイル張り ウッドワーク 建設 大工作業. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ; 3814745 3814745 -25 mm ヘッド径 ; 3814767 3814767 -38 mm ヘッド径 ; 3814773 3814773 -44 mm ヘッド径. ヘッドは交換可能ですか.. RS Pro 銅製マレットヘッドは、交換できません。
仕様重さ = 2.1kgヘッド材質 = 固体銅フェイス材質 = 固体銅ハンドル材質 = ウッドヘッド径 = 44.0mm
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
農業や土木工事などの現場で使用される、泥や砂、土や砂利などのならし、かき寄せ作業に適した工具です。頭部は耐磨耗性に優れています。また、頭部は半月型なので、広い範囲を一度にならしたり、かき寄せたりすることができます。柄は天然木製で握りやすく、手になじみます。農業では田んぼや畑のならしや土の耕耘、肥料や種の散布に、土木工事では道路や河川の整備や土の運搬、土砂のならしに、その他、庭の整備やガーデニングなど、幅広く使うことができます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。
全長(mm)1200
高さ(mm)160
先幅(mm)260
1丁
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
農業や土木工事などの現場で使用される、泥や砂、土や砂利などのならし、かき寄せ作業に適した工具です。農業以外にも、家庭菜園などでも使用することができます。柄は天然木製で握りやすく、手になじみます。また、柄の長さは三尺ほどで、小回りが利くサイズ感となっています。そのため、狭い場所でも作業がしやすいです。農業では田んぼや畑のならしや土の耕耘、肥料や種の散布に、土木工事では道路や河川の整備や土の運搬、土砂のならしに、その他、庭の整備やガーデニングなど、幅広く使うことができます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。
全長(mm)900
高さ(mm)100
先幅(mm)250
1丁
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
シャンク径 = 2 → 8 mm。個数 = 6。パンチタイプ = ドリフト。。RS Pro ドリフトパンチ. RS PRO の 6 ピースドリフトパンチセットをご紹介します。ドリフトパンチピンは高品質で、これまでに作られた穴の作成や拡大に最適です。この業務用標準手動工具は、ニッケルクロムモリブデンバナジウムスチール製及びクロムめっきで熱処理され、 Durable 性能を備えたピンパンチのセットです。このキットは、高い精度と優れた品質を必要とする工具に最適です。このポンチは、業務用や DIY 用に設計されていて、工具箱に欠かせない汎用性の高い工具です。特長と利点:. ニッケルクロムモリブデンバナジウムスチール製で耐久性に優れています ミラー仕上げのクロムメッキにより、優れた耐腐食性を実現 さまざまな作業に適した各種ピンパンチ ヘッドは、バリ取りを低減し、ユーザーの安全性を高めるために特別に処理されています DIN6453 規格 安全な保管のため Durable ハードケースを付属. 用途:. ポンチセットは、さまざまな材料にきれいな穴をあけるのに最適です。布、木工、金属加工のいずれの場合でも、ポンチ工具セットを使用することで物体を材料に押し込んだり、加工物に圧痕を付けることができます。パンチセットは通常、次の用途で使用されます。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. よくある質問. パンチの長さは.. このセットのパンチの長さは、 40 mm 、 50 mm です。パンチの直径は.. セットのシャンク径は、 2 mm 、 3 mm 、 4 mm 、 5 mm 、 6 mm 、 8 mm です。
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
シャンク径 = 3 → 9.5 mm。個数 = 5。パンチタイプ = 平行ピン。。RS Pro ロングパラレルピンパンチ. RS PRO の長尺平行ピンポンチ 5 本セットについてご紹介します。この高品質なセットは、さまざまな機械的素材からピンを抜き取るのに最適です。この業務用標準 5 本セットには、各種サイズのピンの 2 種類があり、さまざまな作業に最適です。この高品質リベットパンチはスチールから鍛造され、黒色酸化膜仕上げにより、優れた耐久性と耐腐食性を実現しています。このポンチピンは、サイズマーク付きの便利なプラスチック製保管バッグも付属していて、使用しないときに整理して保護することができます。 このキットは、高い精度と優れた品質を必要とする工具に最適です。このポンチは、業務用や DIY 用に設計されていて、工具箱に欠かせない汎用性の高い工具です。特長と利点:. スチール製の高品質リベットパンチには、サイズのマークが付いたプラスチック製の収納バッグが付いています 熱処理された黒色酸化膜により、長寿命と耐腐食性を実現 Durable スチールを使用して製造されている 工具の長さは 205 mm です ; 381-4919 381-4919 は、ローレット加工のボディを備え、グリップと制御性が向上しています. 2 種類の製品があります。; 381-4919 381-4919 は、シャンク径 3.2 mm 、 4.8 mm 、 6.3 mm 、 8 mm 、 9.5 mm を提供します ; 875-4761 875-4761 は、シャンク径が 3 mm 、 5 mm 、 6 mm 、 8 mm 、 9.5 mm の製品です. 用途:. ポンチセットは、さまざまな材料にきれいな穴をあけるのに最適です。布、木工、金属加工のいずれの場合でも、ポンチ工具セットを使用することで物体を材料に押し込んだり、加工物に圧痕を付けることができます。平行ピンポンチセットは、手で取り除くには小さすぎるピンを打ち出すのに最適です。パンチセットは通常、次の用途で使用されます。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. 全長は.. このセットの全長は 205 mm です。製品の内容は何ですか.. この RS Pro の高品質キットの内容: 5 本のパラレルピンパンチ プラスチック製収納バッグ 1 個
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
シャンク径 = 5 → 32 mm。個数 = 10。パンチタイプ = ワッド。。RS Pro. RS PRO の 10 ピース Wad パンチセットをご紹介します。この高品質セットは、さまざまな材料で正確な穴を開けるのに最適です。この業務用標準 10 点キットは、さまざまなサイズの交換可能ヘッド付きウォッドポンチで構成されており、さまざまな作業に最適です。このハンドルには、パンチを中心にしてスラグを排出するスプリング式プランジャが採用されています。このキットは熱処理され黒化処理され、 Durable 性の高い、スタイリッシュなデザインの手持ち工具キットです。このキットは、高い精度と優れた品質を必要とする工具に最適です。このポンチは、業務用や DIY 用に設計されていて、工具箱に欠かせない汎用性の高い工具です。特長と利点:. スプリング式プランジャを備えたワッドパンチハンドル。パンチを中心にしてスラグを排出します さまざまなサイズの交換可能なヘッド 完全な熱処理と黒化処理により、スタイリッシュで Durable な工具を提供 安全な保管のため Durable プラスチックケースを付属. 用途:. Wad パンチセットは、さまざまな材質で穴を開けるのに最適です。布、木工、金属加工のいずれの場合でも、ワッドポンチを使用することで工具を材料に押し込んだり、加工物に圧痕を付けることができます。パンチセットは通常、次の用途で使用されます。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. どのようなパンチ製品がありますか.. このキットには、交換可能なヘッドが付いており、 5 → 32 mm のパンチ製品が用意されています。製品の内容は何ですか.. この RS Pro の高品質キットの内容: 1 つの WAd パンチハンドル 5 、 6 、 8 、 10 、 12.5 、 16 、 20 、 25 、 32 mm など、 9 種類の交換可能ヘッド 1 Durable プラスチック製保管ケース. 操作方法. RS Pro 10 点セットヘッドキットは、手でハンマーやマレットでハンドルを打ち込むことで操作する手動工具です。目的のヘッドを取り付けます。
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
RS Pro バール. RS PRO の丈夫で Durable バールは、ローエンドとチゼルエンドで最大限の汎用性を実現しています。この工具は高品質のカーボンスチール製で、過酷な用途に必要な信頼性を実現します。 特長と利点 取り外しや移動中に物体をこじ開けするためのツール 高品質のカーボンスチール製のこのバールは、頑丈で Durable です クローとチゼルの先端 長さ: 600 mm 用途 バールは、てこ棒やユーティリティバーとも呼ばれ、さまざまな用途で使用できます。その名前が示すように、てこ作用やてこ棒を適用するのに最適です。このようなクロバーは、取り壊し用途で便利な工具です。また、開いているクレートやボックスをこじ開けたり、木工品をこじ開けたり、重量物を移動したりするためにも使用できます。 そのような特性は多用途性で、バールには、プーラー、リフティングバー、こじり棒など、さまざまな別名があります。彼らにそう多くの異なった目的を提案するそう多くの異なった名前があるという事実は便利があなたのツールボックスのバールを持つことであるかどれに証拠である。 クローの端は、クローハンマーよりも力をかけやすくする必要がある釘を取り除くのに最適で、チゼルの端は狭い隙間にバーをくっつけるのに不可欠です。 このバールは、次の作業に不可欠なツールです。 建設作業者 DIY愛好家 メカニック RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様材質 = 炭素鋼全体長さ = 600 mm
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
セットタイプ = ラチェットスパナセット。セットのサイズ = 8 → 19 mm。個数 = 12。材質 = 鉄。VDE/1000V認証 = なし。仕上げ = クロム。。RS 12ピースラチェット式コンビネーションスパナ工具モジュール. RS Proのメートル系コンビネーションスパナ12本セットはスチール製の高品質製品です。これは業務用又は本格的なDIY愛好家向けの理想的なスパナセットで、最も一般的なスパナサイズをすべて備えています。このスパナセットは、 RS のローラー工具キャビネット / チェスト製品向けの EVA フォーム工具モジュールに収められています。 キットの内容: 8 、 10 、 11 、 12 、 13 、 14 、 17 、 19 mm コンビネーションスパナ、 1/4 、 3/8 、 1/2 インチソケットアダプタおよびビットアダプタ。 1/4 インチビットアダプタ 特長と利点: 研磨仕上げスチール製 オープン及びリングスパナ設計 ビット / ソケット作業用のドライブアダプタ4個が付属 明るい赤色フォームの使用により、欠落工具をすぐに特定 定期的に引き出しから取り出せるように設計 用途: このスパナセットは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。スパナは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。留め具の締緩に関連する特別な作業のためにスパナが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 スパナは、一般的に以下のような用途で用いられます。 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 自動車産業 石油産業. その他の工具モジュールも用意されています ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空圧式 EVA フォームモジュールです ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです ; 833-5947 833-5947 は、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具. RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
セットタイプ = リングスパナセット。セットのサイズ = 6 → 24 mm。個数 = 16。材質 = 鉄。VDE/1000V認証 = なし。仕上げ = クロム。。RS Proコンビネーションスパナ16本セット工具モジュール. RS PRO 16ピースメトリックコンビネーションスパナセットは、スチール製で、高品質に構造されています。プロフェッショナルや真剣なDIY愛好家に最適なスパナセットで、最も一般的なスパナサイズをすべて備えています。 このキットは、RSシリーズのローラー工具キャビネット及びチェストで使用するためのEVAフォーム工具モジュールで提供されており、キャビネットの引き出しから簡単に挿入 / 取り外しできるように設計されています。 キットの内容: 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、22、24 mmコンビネーションスパナ 特長と利点: . 研磨スチール製 . オープン及びリングスパナ設計 . 明るい赤色のフォームにより、欠落している部品をすばやく識別できます。フォーム工具モジュールは、引き出しから簡単に定期的に取り外すことができるように設計されています。 代表的用途 :このスパナセットは主にプロの職人やエンジニア、DIY愛好家に使われます。スパナは、キットの中で作業者にとって最も重要な手動工具の一つです。特定の作業を行うために、スパナが次のような専門的作業にとって不可欠なものです。機械・工業生産 . 木工・大工作業 . 自動車産業 . 石油産業. その他の工具モジュールも用意されています . ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空圧式 EVA フォームモジュールです . ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット . ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです . ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです . ; 833-5947 833-5947 は、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです . ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の . ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです . ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです . ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の . ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです . ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 . ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです . ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ . ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ . ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ . ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです . ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです . ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具. RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。