作業工具 :「植え替え用」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。
職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途庭造りでの根切り、植木の植え替え
柄長さ(mm)450
材質(柄部)樫
丈(mm)345
先幅(mm)35
商品タイプ頭+柄セット
総質量(kg)0.58
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
盆栽の植え替えに 職人手づくりの逸品。鍛冶の町・燕三条の職人が1本ずつ手作りしている根カキです。太く頑丈な爪は先端にかけて細くなる絶妙な形状で、熱処理を施し耐久性を上げています。盆栽などの植え替え時に、根をほどくのに便利です。根をほぐし、余分な根や土を取り除くことで根が水分を吸収しやすくなり、植物の成長を助けます。適合する草の種類:盆栽。
用途根カキ・間引き。
材質鉄、柄/ポプラ
頭部寸法(mm)75
柄長さ(mm)135
盆栽の植え替えに。職人手づくりの逸品。鍛冶の町・燕三条の職人が1本ずつ手作りしている根カキです。太く頑丈な爪は先端にかけて細くなる絶妙な形状で、熱処理を施し耐久性を上げています。盆栽などの植え替え時に、根をほどくのに便利です。根をほぐし、余分な根や土を取り除くことで根が水分を吸収しやすくなり、植物の成長を助けます。適合する草の種類:柔らかい草。
用途根カキ・間引き。
材質鉄、柄/ポプラ
質量(g)156
頭部寸法(mm)75
柄長さ(mm)135
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
畦畔の切り込みに適したショベルです。先端部がギザギザになっているので、畦畔の切り込みをスムーズに行えます。畑の畦畔の切り込み、庭木の植え替え、草取り、土の掘り起こし、堆肥作り、肥料の散布、土の混ぜ合わせ、土寄せなど、幅広い用途で活躍します。また、アルミニウム製のパイプ柄は軽量なので、長時間使用しても疲れにくいです。サイズも全長970mmと、扱いやすいサイズとなっています。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。
全長(mm)970
頭部長(mm)300
肩幅(mm)185
1丁
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途根切り、根回し、植樹用に、三面刃になっており、台形掘りが可能に
刃先形状台形
全長(mm)940
トラスコ品番836-9930
質量(kg)1.6
材質(柄部)スチール
材質(頭)スチール
頭部長(mm)255
柄厚さ(mm)1.2
先幅(mm)105
肩幅(mm)232
頭部板厚(mm)1.7
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。