作業工具 :「水道 管 つまり」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
突然の配管つまりに、驚異の圧縮エアパワーで解消です。 トイレ、洗面所、風呂場、流し台のつまりの原因となるヘドロ、髪の毛を空気の力で押し流して除去します。 わざわざ水道屋さんを呼ばなくても、自分で解決できて安心です。 用途に応じて3種類のアタッチメントと水の跳ね返りにも安心な防水シート付きです。
用途水回りのつまり解消に。 長さ(m)0.65~1.07 寸法(cm)(約)幅19×全長65~107、防水シート:50×50 材質(本体)ABS樹脂・スチール・ポリプロピレン 材質アタッチメント:ABS樹脂・合成ゴム・TPE、防水シート:ポリエチレン
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

配管を外さずに詰まりを解消! グリップは自由に動いて握るだけで固定。
ワイヤー長さ(m)約4 材質ワイヤー:硬鋼線(亜鉛メッキ)、グリップ:ABS樹脂 質量(kg)0.546 TKG品番9-1314-0301 TKG品番(2017)6-1165-1801
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に。 適合機種PH、PCK、FRE
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。 付属品アダプタ長、アダプタ短 質量(kg)1.2 適合排水管径(Φmm)20~75 加圧力(N)340(35kgf)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプクリーナー SANEI 動画あり
パイプのつまりをすっきり解消。バネは折れにくい強力2重巻き。
材質
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン ワイヤー径(Φmm)5.5 ブラシ径(Φmm)30
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な水圧で素早くつまりを解消できます。 吸引もできるので、様々なつまりに対応できます。
用途和・洋便器、流し台、洗面台のつまりの除去に。 トラスコ品番488-8936 質量(kg)1.2 パイプ径(Φmm)(清掃能力)20~78 外径×長さL(Φ×mm)80.2×555 加圧力(N)340
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。 ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合直径6.5mmケーブル専用 エスコ品番EA340GB 材質(本体)スチール、(Tハンドル)プラスチック 質量(kg)2.3 適合パイプ径(Φmm)32~50 ケーブル直径6.5mm×7.6m
1個
9,810 税込10,791
当日出荷

宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
仕様回転ハンドル付き ワイヤー径(Φmm)9
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空式パイプクリーナー SANEI 動画あり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプクリーナー SANEI 動画あり
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプクリーナー SANEI 動画あり
パイプのつまりをすっきり解消、先端にブラシのセットが可能です。
付属品スパナ 材質
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC 使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。 全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2) 内径×外径(Φmm)76×81 適合排水管径(Φmm)16~75 本体質量(kg)2.5 加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時) 使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

チェーンノッカがくまなく汚れを取り除きます。コードレス電動ドライバーで駆動するため、煩わしいAC電源コードや給水コードがなく便利です。ケーブルをドラム内に収納できるため、床を汚しません。通常のドレンクリーナーと違い、回転ケーブルがナイロンチューブで覆われているので清潔です。チェーンノッカを交換することで、様々なつまりのトラブルを1台で解消します。充電式ドリルドライバを動力として使用する排水管清掃機、フレックスシャフトシリーズの最小版です。
付属品シングルチェーンノッカー(管径38mmまで用) トラスコ品番562-7241 材質本体・ケーブル鞘:樹脂 幅(mm)360 高さ(mm)390 奥行(mm)130 パイプ径(Φmm)清掃能力:32~50 寸法(mm×m)付属ワイヤ:6×9 モデルK9-12 清掃能力距離(m)9.1
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります