作業工具 :「滑りやすく 金属」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
打撃物に傷をつけにくい、ヘッドがゴム製のハンマーです。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。
握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに。
リベット先端カシメなどの加工における打撃用。
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに/リベット先端カシメなどの加工における打撃用
材質(ヘッド)ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドの重さを活かし、強力な打撃が可能な両口ハンマーです。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。
握りやすく、滑りにくいグリップです。
関連資料(0.3MB)
軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端片手ハンマーカシメ加工などの打撃に使用します。
材質(軸)内部:グラスファイバー、外部:樹脂
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)グラスファイバー
材質(頭)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適です。
握りやすく、すべりにくい凹凸形状グリップです。
転がりにくい六角形状です。
用途スプリングピンなどの抜き取り作業に。
トラスコ品番498-1600
セット内容PP-02、03、04、4.5、05、06、07、08
質量(kg)0.47
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
「縦・横・斜め」切断が可能で、軽量・携帯性・収納性に優れた折込鋸!
ゼットソーIII265と同仕様の「縦・横・斜め挽き」に加え、隙間に入る「先細形状」と、切込ができる「先端刃」が使用でき、多くの場面で活躍します。
切れ味、耐久性に優れたハード・インパルス処理(登録商標第 198681 号)。
先端刃が切込に使え窓開け作業ができます。携帯に便利な折込式。狭い隙間に入る先細形状。
作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。
持ちやすく滑りにくいエラストマー樹脂(合成ゴム)製グリップ。
用途プロ用、材木全般・集成材・合板、縦・横・斜め挽き
刃長(mm)265
刃渡り(mm)265
全長(mm)620
ピッチ(mm)1.75
仕様折込柄
質量(g)288
板厚(mm)0.6
折込折りたたみ式
刃先処理ハード・インパルス
切り幅(mm)0.92
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ヘッドがプラスチックのため素材を傷付けにくく組立作業等に最適です。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており
握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途素材を傷付けない打撃作業用。
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打撃作業
材質(ヘッド)樹脂
火花が出ると危険な場所での作業が可能です。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており
握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途治具の取り付け・金型作業用。
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)グラスファイバー/樹脂
主な用途治具の取り付け・金型作業用
材質(ヘッド)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドが軟鉄のため焼き入れ鋼に傷をつけずに打撃ができます。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。
握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに。
リベット先端カシメなどの加工における打撃用。
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに/リベット先端カシメなどの加工における打撃用
材質(ヘッド)軟鉄
軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途釘抜き、釘打ち作業用。
トラスコ品番551-9652
寸法(mm)頭長102
全長(mm)295
材質(軸)内部:グラスファイバー、外部:樹脂
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)グラスファイバー
材質(頭)スチール
頭径(mm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スチールとウレタンの2つのヘッドを組み合わせたショートタイプのコンビネーションハンマーです。柄が短いため、狙いが定めやすく、狭いスペースでも使いやすいです。握りやすく、滑りにくいデザインのグリップに、軽量で耐久性に優れたグラスファイバー柄を採用しています。ヘッドのウレタン側(RK-BHA)は交換可能です。
寸法L(mm)230
寸法D1(Φmm)8.5
材質(柄部)グラスファイバー
材質(ヘッド)スチール/ウレタン
スチールとウレタンの2つのヘッドを組み合わせたコンビネーションハンマーです。握りやすく、滑りにくいデザインのグリップに、軽量で耐久性に優れたグラスファイバー柄を採用しております。ヘッドのウレタン側(RK-BHA)は交換可能です。
材質(柄部)グラスファイバー
材質(ヘッド)スチール/ウレタン
ネイルハンマーは釘抜き、釘打ち作業に最適です。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
全長(mm)295
質量(g)380
穴径(Φmm)グリップ部:7.5
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)[内部]グラスファイバー、[外部]樹脂
頭部径(Φmm)24
頭部長(mm)102
主な用途釘抜き、釘打ち作業
関連資料(0.5MB)
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
片手ハンマーはピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端 片手ハンマー カシメ加工などの打撃に使用します。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており握りやすく、 滑りにくいグリップです。
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)[内部]グラスファイバー、[外部]樹脂
主な用途ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端 片手ハンマー カシメ加工など
関連資料(0.5MB)
ハンドル部分が伸縮可能なスピンナハンドルです。伸縮することにより、そのままでは入らないようなツールケースに収納可能です。ハンドルを伸ばせば高トルクの作業にも最適です。長さは3段階で調整可能です。(最長640mm、最短490mm)。グリップしやすく滑りにくいローレット加工。
質量(kg)1.1
寸法L(mm)490
差込角(mm)dr:12.7
寸法L1(mm)640
寸法D1(mm)33
寸法D2(mm)22
寸法L2(mm)148
1本
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
前輪/後輪のハブナットや、クランク取付ボルトの締付け・取り外しに最適なラチェットレンチ。
軽くて握りやすく、滑りにくい中空グリップ。
自転車メンテナンスに最適な薄型設計です。
トラスコ品番810-9774
質量(g)425
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
サビにくく、手入れがしやすいステンレス製です。金属部品はすべてステンレス製なので、サビにくく、手入れがしやすいく、材料の離れが良いです。握りやすく滑りにくいPVC樹脂グリップです。
用途建築・左官作業や、セメントやモルタルの練り合わせ、すくいに。
材質本体・パイプ・リベット・金具;ステンレス,グリップ;PVC
握りやすく滑りにくい人間工学に基づいたハンドル付です。(特許取得品)ショックアブソーバーシステムが衝撃を吸収します。ポンチ本体を握り、作業することも可能です。SWEET-STAB(STS)ハンドル付き平行ピンポンチの5本セットです。金属製スタンド付です。
2018年トラスコ掲載ページ4 1934
材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック
SWEET-STAB(STS)ハンドル付きセンターポンチの5本セットです。金属製スタンド付きです。フランス製の高品質なセンターポンチです。握りやすく滑りにくい人間工学に基づいたハンドル付きで、快適かつ安全な作業を実現します。(特許取得品)ポンチに内蔵されたショックアブソーバーシステムが衝撃を吸収します。ハンドルではなくポンチ本体を握り、作業することも可能です。亜鉛メッキ処理が施されています。
材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック
2018年トラスコ掲載ページ4 1926
刃部に高精度熱処理を施した剛性に優れた製品です。
刃はSKS-51高級合金工具鋼を使用、サビに強いハードクロム仕上げ。
指先だけで軽く確実なタッチのジュラコン(R)樹脂製安全ロック。
ソフトで握りやすく滑りにくいポリ塩化ビニール製ソフトグリップ。
用途モール(壁・床面モール20mmまで)。各種樹脂版。ビニール線。ビニールホース。ゴムホース等
全長(mm)205
材質(刃)SKS-51高級合金工具鋼
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
1/4 ”の9個の手動および機械用ソケット(非衝撃性)を備えたソケットレール。スムーズな回転機構により、ソケットを確実に保持し、簡単にアクセスできます。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。六角形のプロファイルとボールストップ溝付き。六角形の輪郭により、高い力の伝達が可能になり、ボルトのエッジやネジ頭への負荷が二重六角形の輪郭よりも小さくなります。レールを使用すると、金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。
用途外径六角ボルト・ねじ用
セット内容1/4”ディープソケット 004501・004502・004503・004504・004505・004507・004508・004509・004510(5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm)、ソケットレール 136420(30×270mm)
ソケット長さ(mm)50
レール(mm)30×270
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
1/2”の6個の手動および機械用ソケット(非衝撃性)を備えたソケットレール。スムーズな回転機構により、ソケットを確実に保持し、簡単にアクセスできます。低い位置にあるカップリングや突き出たねじロッドでも手動および(非衝撃)機械で使用できます。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。六角形のプロファイルとボールストップ溝付き。六角形の輪郭により、高い力の伝達が可能になり、ボルトのエッジやネジ頭への負荷が二重六角形の輪郭よりも小さくなります。レールを使用すると、金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。
セット内容1/2”ディープソケット 004550・004553・004555・004556・004557・004559(10・13・15・16・17・19mm)、ソケットレール 136422(30×370mm)
ソケット長さ(mm)83
レール(mm)30×370
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
3/8”の9個の手動および機械用ソケット(非衝撃性)を備えたソケットレール。スムーズな回転機構により、ソケットを確実に保持し、簡単にアクセスできます。低い位置にあるカップリングや突き出たねじロッドでも手動および(非衝撃)機械で使用できます。サイズごとに色分けされたTake it easyツールファインダーを使用すると、見つけやすくなります。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。六角形のプロファイルとボールストップ溝付き。六角形の輪郭により、高い力の伝達が可能になり、ボルトのエッジやネジ頭への負荷が二重六角形の輪郭よりも小さくなります。レールを使用すると、金属表面に一時的に取り付けることができ、ひねってロックを解除する機能により、ソケットの確実なロックとロック解除が保証されます。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。
用途外径六角ボルト・ねじ用
セット内容3/8”ディープソケット 004530・004532・004534・004535・004537・004538・004539・004540・004541(8・10・12・13・15・16・17・18・19mm)、ソケットレール 136421(30×340mm)
ソケット長さ(mm)64
レール(mm)30×340
1セット
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
アルミニウムには適していません。冷却剤なしで使用します。. セット、品番 ; 499-261 499-261 は、 1 x 4 → 20 mm のホールカッターと 1 x 5 → 31 mm を装備しています. 板金ホールカッター、スパイラルタップ、ブランク. HSS ホールカッターで、スパイラルタップが付属します バリのないドリル加工やパイプ、シートメタルやプロファイルの平面処理だけでなく、成形、レトロドリル、展開用カットアウトなどにも使用できます 建築用スチール、ステンレススチール、非鉄金属、プレキシガラス、プラスチック、最大厚さ 6 mm の木材に適しています 先尖な研削によりセンターポンチが不要で、ドリルビットは使用できません 回転しても読みやすく、直径ガイドがタップにレーザーで書き込まれました 3 面駆動シャフトにより、ドリルチャック内の滑りを防止します
仕様穴開け用途 = 金属ドリルビットの種類 = ステップドリルビット材質 = HSS個数 = 2最小サイズ = 5mm最大サイズ = 31mmセット内容 = ステップドリルビット
1セット
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
アルミニウムには適していません。冷却剤なしで使用します。. セット、品番 ; 499-302 499-302 は、 1 x 4 → 20 mm のホールカッターと 1 x 5 → 31 mm を装備. 板金ホールカッター、スパイラルタップ、 TiAlN. HSS ホールカッターで、スパイラルタップが付属します 特に頑丈な材質に適した TiALN コーティングが施されています バリのないドリル加工やパイプ、シートメタルやプロファイルの平面処理だけでなく、成形、レトロドリル、展開用カットアウトなどにも使用できます 建築用鋼材、クロムニッケル鋼、非鉄金属、プラスチック、プレキシガラス、厚さ 5 mm までの木材に適しています 先尖な研削によりセンターポンチが不要で、ドリルビットは使用できません 回転しても読みやすく、直径ガイドがタップにレーザーで書き込まれました 3 面駆動シャフトにより、ドリルチャック内の滑りを防止します
仕様穴開け用途 = 金属ドリルビットの種類 = ステップドリルビット材質 = HSS個数 = 2最小サイズ = 5mm最大サイズ = 31mmセット内容 = ステップドリルビット
1セット
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
特殊合金工具鋼製で、耐久力は従来品とは違い数倍長持ちします。握り部が樹脂製(意匠登録)なので手ざわりが良くすべりません。また、打撃時のショックを吸収し、非常に軽量でバランスが良く冬季でも冷たくなく、握り部の赤色が目につきやすく紛失の恐れがないように考えられています。握り部が四角なので、ころがることなく安全です。
用途釘の頭を打込む際に使用します。
寸法(mm)10×150
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
特殊合金工具鋼製で、耐久力は従来品と違い数倍長持ちします。
握り部が樹脂製(意匠登録)なので手ざわりが良くすべりません。
また、打撃時のショックを吸収し、非常に軽量でバランスが良く冬季でも冷たくなく、握り部の赤色が目につきやすく紛失の恐れがないように考えられています。
握り部が四角なので、ころがることなく安全です。
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。