作業工具 :「滑り止め 車」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボディには車のバンパー素材を採用しており、トラック並みの強さです。 サビに強いステンレスピンを採用しています。 スタッキングが可能です。 ダブルロックシステムを採用していますのでバックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、中身の飛び出しを防ぎます。(完全なロック機構ではありませんので移動の際には必ずロックして下さい。フタを閉める時は、カチッと音がするまで閉めてください。)中皿は取り外し可。
用途建築関係、自動車整備関係、電設関係、水道工事 ブラック 材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー タイプ中皿あり 材質(シャフト)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車のトランクルームに常備できる、コンパクトサイズの樹脂製スコップです。 本体は耐衝撃性に優れたポリカーボネートを使用しているので丈夫です。 足かけの部分に滑り止めの突起を設けています。
全長(mm)820 材質刃先:ポリカーボネート(PC)、柄:ポリプロピレン(PP) 質量(g)750 トラスコ品番365-0081 先端長(mm)325 刃先幅寸法(mm)270
1本
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【軽量】【着脱式】車のトランクルームに常備できる、コンパクトサイズの雪かき用スコップです。本体は耐衝撃性に優れたポリカーボネイトを使用しているので丈夫です。足かけの部分に滑り止めの突起を設けているので、力を存分に伝えることが出来ます。0.7kgと軽量で女性でも使いやすいです。雪だけでなく、土や砂利などの作業にもお使いいただけます。いざという時の一本で車に乗せて置くことが出来ます。
用途除雪・雪かき 種別角形 材質本体:ポリカーボネート、柄:ポリプロピレン、棒:塩化ビニル被覆鋼管 オレンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×270×115
1本(1箱×10本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

回転式のチップは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。 ジョーインサートは負荷がかかっていても回転可能。 てこの原理を最大限に活かし、少ない力で作業が可能です。 スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。 鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。 30mm以上のクランピング距離。クイックセットの調整はワークに掴み面を直接当てて調節できます。 70mmまでのスタンダード、スリム、スプリングワイヤーなど様々なホースクランプに使用できます。
用途小排気量ターボチャージャー搭載車に多い大型ホースクランプの取り外しに。 材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ 全長(mm)250 質量(g)340 段数(調節)25 最大口開き(mm)70 ハンドル滑り止めプラスチックコーティング 仕上ヘッド:グレー防錆コート
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります