作業工具 :「狭いところ ねじ回し」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭いところでのネジ回しに便利。サイズ選びが容易なプラスチック製樹脂カバー付き。
トラスコ品番493-6205 セット内容(-)(+)両頭ビット:(-)5×No.1・(-)6×No.2 種類セット品 商品構成セット品 軸貫通なし
1セット(2本)
349 税込384
当日出荷

インパクトドライバーで狭いところのボルト・ナット回しが可能です。 オフセットアダプターを使って電動ドライバーで狭い所でのボルト・ナット回しを素早くできます。 本体の出力部は六角対辺19mm対応、入力部は六角対辺19mmソケット、対辺6.35mm六角軸ビットの2種類の先端工具に対応しています。 手締めができるギヤロック付です。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに トラスコ品番828-5034 セット内容ソケットAOA-1910、1912、1913、1914、1917、1919、1921、1924、ギヤロック、Cリング×2個、収納ケース 幅(mm)46 厚さ(mm)9.5 全長(mm)232 質量(g)802
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

狭いスペースに便利。厚さ10mmの極薄ドライバー。押し付け力抜群のフラットプレート形状。
種類オフセットドライバー 商品構成単品 軸貫通なし
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着する事により、奥深いねじ締めにも対応します。
種類オフセットドライバー 商品構成単品
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いところで便利な薄型ラチェットハンドルです。
トラスコ品番371-5337 取付高(mm)42 種類ラチェットドライバー/差替式ドライバー 先端サイズNo.2 商品構成セット品
1セット
819 税込901
当日出荷

従来のドライバーの先の部分を六角レンチの様に90度に曲げました。 通常のドライバーが入らないコーナー角や狭い障害物がある場所での本締めが可能。しかも(+)1、2番対応ですので殆どのネジを廻せます。 軸部は全身焼入れ、ブラックポイント加工。
トラスコ品番853-2987 種類L型ドライバー 首下長(mm)16 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

AOA-19 オフセットアダプター ANEX 動画あり
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様18インパクトドライバー対応 トラスコ品番776-7269 質量(g)325 最大トルク(N・m)180 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5 アズワン品番65-1969-67
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

ヘッド側面のレバー操作により、回転方向の切替ができるので締め・緩めにも使用可能。 歯数72枚で送り角度5°により、細かな送り操作が可能。
トラスコ品番374-5694 セット内容ラチェットめがねヘッド(GX13-MR14)、ラチェットめがねヘッド用ソケット(BZ14-08W、10W、12W、13W、14W)、ラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタ(BZ14-BA3) 質量(g)201
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

トラスコ品番448-5491 種類L型ドライバー 首下長(mm)20 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

より狭い作業スペースでの使用を追及した極薄ヘッド。押し付け力抜群のフラット形状。押し付け面積の大きいフラット形状ハンドルにより、刃先方向への押し付け力がアップ。カムアウト防止に有利に働き、安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番327-2168 セット内容(+)ビット:No.1・No.2/(-)ビット:6mm 種類セット品 商品構成セット品 軸貫通なし
1セット(3本組)
1,498 税込1,648
当日出荷

押しつけトルクアップ!ベント(曲り)構造&溝付超短ビット 超短ビット採用で超薄型ヘッド21mm
タイプストレート型 取付高(mm)21 種類セット品 商品構成セット品
1セット(5本組)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AOA-30 オフセットアダプター30mm ANEX 動画あり
大型ボルト、ハイトルク作業に対応した協力タイプ。狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mmです。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。 材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 質量(g)753 差込角(mm)H30 最大トルク(N・m)500 アズワン品番64-8407-42 差込角凹(mm)6.35 差込角凸(mm)H30
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

好きな角度で固定できます
差込角(mm)9.5 全長(mm)270 ギヤ歯数48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

ショートビット差替式L型ドライバー ビット収納兼ハンドルとしても使えるビットホルダー 組立家具に使用されている頻度の高いネジに合わせたビットセット 組立家具やスキー・スノーボードのビンディングに使われている特殊ネジPZ形対応
トラスコ品番803-6958 セット内容【特殊ビット】PZ)No.2 (PZ)No.3【プラス×マイナスビット】(+)2×(-)6【プラスビット】(+)3【マイナスビット】(-)7【六角レンチビット】(H)4 (H)5L型ドライバーハンドル、ビットホルダー 材質(ビット)クローム、モリブデン、バナジウム鋼 ビット取付方法ビット差込式(スライドロック機能なし)
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

AOA-19S1 オフセットアダプター ソケットセット ANEX 動画あり
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様18インパクトドライバー対応 トラスコ品番776-5665 セット内容オフセットアダプター×1本、ソケット17mm×1個、21mm×1個、Cリング×2個 質量(g)325 最大トルク(N・m)180 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5 アズワン品番65-1969-71
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

AOA-30S1 オフセットアダプター30mmソケットセット ANEX 動画あり
狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mm、専用ソケットのセット品です。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。 セット内容オフセットアダプター30mm、専用ソケット(H24、H27、H30、H32、H36)、Cリング2個 材質本体:炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 専用ソケット:合金鋼 質量(g)1380 差込角(mm)H24、H27、H30、H32、H36 アズワン品番64-8407-79 差込角凹(mm)H6.35、角ドライブ9.52・12.7 差込角凸(mm)H30
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

ビットの取り外し簡単溝付きビットセットです。TRD-1と使用することができます。軸径6.35mmのビットです。
用途狭いところでのネジ回しに。 付属品専用ビットホルダー トラスコ品番380-4030 セット内容8点 刃先[[+]]No.1、[[+]]No.2、[[+]]No.3、[[-]]5.5、六角2.5、3、4、5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,198 税込1,318
翌日出荷

ビットの取り外し簡単溝付きビットセットです。TRD-1と使用することができます。軸径6.35mmのビットです。
用途狭いところでのネジ回しに。 付属品専用ビットホルダー トラスコ品番380-4029 セット内容6点 刃先ボックスH5.5、7、8、10、12、13 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

ビットの取り外し簡単溝付きビットセットです。TRD-1と使用することができます。軸径6.35mmのビットです。
用途狭いところでのネジ回しに。 付属品専用ビットホルダー トラスコ品番380-4031 セット内容8点 刃先ヘクスローブT8、10、15、20、25、27、30、40 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,498 税込1,648
翌々日出荷

AOA-19BAS オフセットアダプター用ビットアダプターショート ANEX 動画あり
オフセットアダプター用のビットアダプターです。全長19mmの超短ビットや短いビットを使用して更に狭い所での使用が可能です。角・際などの狭い所の作業に最適です。ネジを落とさない超短マグキャッチ付です。
用途超短ビット、ショートビットを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し作業に セット内容ビットアダプターショートタイプ本体(固定ネジ付)、+2X19(超短ビット)、超短マグキャッチ、Cリング、六角レンチ1.5mm 差込角(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

AOA-19BA オフセットアダプター用ビットアダプター ANEX 動画あり
オフセットアダプター用のビットアダプターです。ビットだけでなく木工ドリル、ホールソー、ソケットなど多種な電動用先端工具を取り付けて幅広い用途に使用できます。角・際などの狭い所の作業に最適です。
用途電動ドライバー用ビット、ギムネ、ホールソーなどを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し、穴あけ作業ができます。 セット内容ビットアダプター本体(固定ネジ付)、+2X33(両頭ビット)、Cリング。 差込角(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

本品はW3/8寸切りボルト専用です。 フック式なので1m~2mある寸切ボルトをご希望のところから締めこむことができます。リング式と違って端部より抜き差しする必要がありません。 ラチェット機能もありますので、締めこむスペースが狭い場所でも非常に便利です。(締めこむ手と反対の手を使って、締める・戻すを繰り返してください) 本体が90度曲がりますので早回しができます。 軽量(本体170g)コンパクト(材長145mm)。 ハンドル部分にストラップ穴(リング付き)をあけていますので、工具ベルトに接続して高所作業時落とすことがありません。
用途ケーブルラック・ハンガーレールなどの設営の寸切りボルトの取り付けに 使用方法矢印を時計逆回りに持ちヘッドレバーを開いて寸切りボルトにセットし締め付けて下さい、締付後少しだけ時計方向に回して(ラチェット機能)レバーを開放してください。締付後ボルトを緩めたい場合は、最初は少しだけ回して、レバーが開放できるか確認をして、その後ネジを緩めてください。※過度に締め付けすぎるとねじ山を破損する恐れがあります。着色(白・黒)ボルトの場合ヘッドの接触部の色が剥がれますのでマジックなどで補修してください。
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります