作業工具 :「異形管」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
ダクタイル鋳鉄管K形・A形(JIS G 5526)及びダクタイル鋳鉄異形管K形・A形(JIS G 5527)の接合部に用いるT頭ボルトナット。
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
全長(mm)406
トルク調整範囲(N・m)60
主な用途締め付け用
質量(g)1100
適合管(K形)75、(A形)75
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
左右の刃の長さが違うことで回転が複雑になり、力が1点に集中してグリスなどの削り落としが効率的に行えます。
トラスコ品番410-8726
ヘッド径(Φmm)54
適合ワイヤ径(Φmm)1012
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
ダクタイル鋳鉄管K形・A形(JIS G 5526)及びダクタイル鋳鉄異形管K形・A形(JIS G 5527)の接合部に用いるT頭ボルトナット。
種類単能形
ヘッド形状メガネ形
全長(mm)640
トルク調整範囲(N・m)100
主な用途締め付け用
質量(g)1600
適合管(K形)100~600、(A形)100~350
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
異型の玉がころがりながら音を出す!
かぼちゃ玉が打音診断のお手伝い!
打診の音が大きく聞こえる!モルタル壁に威力を発揮!
ステンレス管使用で強度アップ!実用新案の内部補強構造。
球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプ。
異型球の回転時の音で打音診断。
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(柄部)SUS304
主な用途機械機器や車輌の点検
仕様ベアリング入り回転異型球
シャフト8段伸縮
異形球の回転時の音で打音診断します。ガタツキ軽減、たわみが少なく軽くて強いです。コンクリートモルタル面の検査に最適です。回転時の音で打音診断でき音が大きく聞こえます。カーボンシャフト採用でしなりがあり、長時間の作業でも疲れにくです。
用途コンクリート・モルタルの打音検査に。
材質アンテナ部:ステンレス管、先端球体:ステンレス異形球
頭径(Φmm)22
材質(グリップ)ゴム
材質(頭)ステンレス異形球
作業工具 の新着商品
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~200 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :45.2 T4MN200シリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
税込¥43,978~
¥39,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。