作業工具 :「目隠しシール」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
全長(mm)386
仕様多目的に使えるヘッド 交換式
付属品いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール
精度±3%
最小目盛0.5N・m
1個
¥93,800
税込¥103,180
翌日出荷
全長(mm)421
仕様多目的に使えるヘッド 交換式
付属品いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール
精度±3%
最小目盛0.5N・m
1個
¥97,100
税込¥106,810
翌日出荷
全長(mm)607
仕様多目的に使えるヘッド 交換式
付属品いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール
精度±3%
最小目盛2N・m
1個
¥145,700
税込¥160,270
翌日出荷
全長(mm)330
仕様多目的に使えるヘッド 交換式
付属品いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール
精度±3%
最小目盛0.25N・m
1個
¥87,700
税込¥96,470
翌日出荷
全長(mm)467
仕様多目的に使えるヘッド 交換式
付属品いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール
精度±3%
最小目盛1N・m
1個
¥99,400
税込¥109,340
翌日出荷
テスターなしで簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能。交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる。出荷時公差±3%。
付属品いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール
全長L(mm)890
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):848mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm
質量(g)3231
公差(出荷時)±3%
測定範囲(nm)130-650
最小目盛(N・m)2.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:50)
フレーム幅(mm)30.6
フレーム厚さ(mm)25.6
ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)421
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):379mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm
セット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール
質量(g)1128
公差(出荷時)±3%
測定範囲(nm)25-130
最小目盛(N・m)0.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10)
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)23
ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)330
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):280.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm
セット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール
質量(g)831
公差(出荷時)±3%
測定範囲(nm)10-50
最小目盛(N・m)0.25、(グリップエンドダイヤルゲージ部:5)
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)23
ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)607
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):564.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm
セット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール
質量(g)1655
公差(出荷時)±3%
測定範囲(nm)80-400
最小目盛(N・m)2、(グリップエンドダイヤルゲージ部:20)
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)23
ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)467
仕様mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm
セット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール
質量(g)1264
公差(出荷時)±3%
測定範囲(nm)40-200
最小目盛(N・m)1、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10)
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)23
ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)386
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):336mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm
セット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール
質量(g)988
公差(出荷時)±3%
測定範囲(nm)20-100
最小目盛(N・m)0.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10)
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)23
ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
全長L(mm)1363
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1297mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mm
質量(g)5000
公差(出荷時)±3%
測定範囲(nm)200-1000
最小目盛(N・m)5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:100)
フレーム幅(mm)30.6
フレーム厚さ(mm)25.6
ジョイントサイズ(mm)ヘッド:22×28
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。