作業工具 :「石 のこぎり」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い易さを追求したコンパクト設計。折畳めばポケットにもスッポリ入る大きさです。グリップにはすべりにくいゴムグリップを採用。
用途一般工作、生木剪定、仮枠作業。 刃長(mm)120 刃渡り(mm)120 折込 全長(mm)170 使用時寸法(mm)170 ピッチ(mm)2.5 材質SK-5(炭素工具鋼) 柄:ポリプロピレン 板厚(mm)0.8 切り幅(mm)1.2 折りたたみ寸法(mm)153
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

フナソー石切鋸
刃先に超硬粉末グリットを特許製法で溶着しているので、レンガ・ブロック・硬質ゴムを切断できます。作業に合わせた3段階の角度調節ができます。
用途レンガ・ブロック・硬質ゴム製品等の切断。 材質刃先:タングステンカーバイトグリット 角度調節20度ずつ3段階調節
1個
1,498 税込1,648
欠品中

一般木材、集成材、生木などの切断に。刃渡りが300mmと長いので、太い・厚いものも切断可能。ストロークも大きく取れるので仕事能率もアップ。替刃式なので、切れ味が落ちたら刃の交換が可能。※替刃は別売りです。携帯に便利な鞘付。
用途木材・生木が切れる万能のこ。 刃渡り(mm)300 板厚(mm)0.8 材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

用途型枠・木材・生木の切断に。 刃渡り(mm)240 材質SK-5(炭素工具鋼) 板厚(mm)0.7
1枚
899 税込989
当日出荷

用途一般工作、生木剪定、仮枠作業。 刃渡り(mm)120 材質SK-5(炭素工具鋼) 板厚(mm)0.8
1枚
799 税込879
当日出荷

用途竹、生竹、木材などの切断。 材質SK-5(炭素工具鋼)
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 刃長(mm)225 刃渡り(mm)225 全長(mm)380 ピッチ(mm)1.41 トラスコ品番818-5849 種別本体 材質ハイス鋼(刃先) 質量(g)120 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1.15
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

折込のこぎり 替刃式 モノタロウ 動画あり
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに ピッチ(mm)3 折込折りたたみ式 コーティングクリアコーティング(サビに強い) 刃先処理衝撃焼入
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)0.7 歯ピッチ(mm)3 切り溝幅(mm)1
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

竹、生竹、木材などの切断に。刃渡りが300mmと長いので、太い・厚いものも切断可能。ストロークも大きく取れるので仕事能率もアップ。替刃式なので、切れ味が落ちたら刃の交換が可能。※替刃は別売りです。携帯に便利な鞘付。
用途生木剪定用。 刃渡り(mm)300 板厚(mm)0.8 材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

用途特殊な目立てで断熱材(発泡ウレタン、グラスウール等)、発泡スチロール、ダンボール、ロープの切断に適しています。 ※一般木材には不向きです。 刃渡り(mm)210 材質SK-5(炭素工具鋼) 板厚(mm)0.75
1枚
899 税込989
8日以内出荷

切れ味が良く目詰まりの少ない特殊目立てを採用。携帯に便利な樹脂製鞘付。
用途型枠・木材・生木の切断に。 刃渡り(mm)240 使用時寸法(mm)400 材質SK-5(炭素工具鋼) 柄:木 板厚(mm)0.7
1本
1,698 税込1,868
8日以内出荷

使い易さを追求したコンパクト設計。折畳めばポケットにもスッポリ入る大きさです。グリップにはすべりにくいゴムグリップを採用。
用途配管工事、電気工事、一般工作用。 刃長(mm)120 刃渡り(mm)120 折込 全長(mm)170 使用時寸法(mm)170 ピッチ(mm)2.15 材質SK-5(炭素工具鋼) 柄:ポリプロピレン 板厚(mm)0.9 切り幅(mm)1.3 折りたたみ寸法(mm)153
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

竹、生竹、木材などの切断に。刃渡りが300mmと長いので、太い・厚いものも切断可能。ストロークも大きく取れるので仕事能率もアップ。替刃式なので、切れ味が落ちたら刃の交換が可能。※替刃は別売りです。携帯に便利な鞘付。
用途竹・木材が切れる竹引のこ 刃渡り(mm)300 板厚(mm)0.8 材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

両刃の片側がタテ引き、もう一方がヨコ引きなので、使い分けが出来ます。
用途一般木材、合板、集成材などの切断に。 刃渡り(mm)180 板厚(mm)0.6 材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

Silky(ユーエム工業)ロングボーイ石ヅキ部品I
ロングボーイ交換部品です。ロングボーイ用高枝鋸部品です。
用途ロングボーイ石ヅキ部品(I)。 適合ロングボーイ
1セット
539 税込593
8日以内出荷

「石鋸工業 サヤ付替刃式鋸 刃多楽 万能のこ 300mm」の替刃です。
用途木材・生木が切れる万能のこ。 刃渡り(mm)300 板厚(mm)0.8 材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

用途一般工作用、生木剪定に。 刃渡り(mm)135 材質SK-5(炭素工具鋼) 板厚(mm)0.75
1枚
599 税込659
8日以内出荷

PPの鞘付なので、持ち運びに便利です。本体を鞘から抜き差しする際、どちら向きからでも出し入れできるので、便利です。
用途木材切断、合板集成材切断、一般工作に。 刃渡り(mm)110 板厚(mm)0.5 材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

PPの鞘付なので、持ち運びに便利です。本体を鞘から抜き差しする際、どちら向きからでも出し入れできるので、便利です。
用途塩ビ切断、プラスチック切断に。 刃渡り(mm)110 板厚(mm)0.3 材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

用途一般木材、集成材、生木などの切断。 材質SK-5(炭素工具鋼)
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「現場屋 サヤ付両刃鋸 木工&プラ」専用替刃。
用途木材切断、合板集成材切断、塩ビ切断、プラスチック切断、一般工作に。 刃渡り(mm)120 板厚(mm)0.5 材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷

使い易さを追求したコンパクト設計。折畳めばポケットにもスッポリ入る大きさです。グリップにはすべりにくいゴムグリップを採用。
用途配管工事、電気工事、一般工作用。 刃渡り(mm)120 折込 使用時寸法(mm)170 材質SK-5(炭素工具鋼) 柄:ポリプロピレン 板厚(mm)0.9 折りたたみ寸法(mm)153
1本
1,298 税込1,428
8日以内出荷

刃多楽 替刃式ミニ両刃鋸の専用替刃。
用途一般木材、合板、集成材などの切断に。 刃渡り(mm)180 板厚(mm)0.6 材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
1個
699 税込769
8日以内出荷

用途塩ビ、プラスチックの切断作業に。 刃渡り(mm)135 材質SK-5(炭素工具鋼) 板厚(mm)0.75
1枚
599 税込659
8日以内出荷

刃多楽サヤ付塩ビ・プラ鋸用替刃
質量(g)61 板厚(mm)0.8 刃渡り(mm)300
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

「石鋸工業 サヤ付替刃式鋸 刃多楽 枝切のこ 300mm」の替刃です。
用途生木剪定用。 刃渡り(mm)300 板厚(mm)0.8 材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

「石鋸工業 サヤ付替刃式鋸 刃多楽 竹引のこ 300mm」の替刃です。
用途竹・木材が切れる竹引のこ 刃渡り(mm)300 板厚(mm)0.8 材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

「現場屋 サヤ付導付鋸 精密塩ビ&プラ用 本体」専用替刃。
用途塩ビ切断、プラスチック切断に。 刃渡り(mm)110 板厚(mm)0.3 材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

PPの鞘付なので、持ち運びに便利です。本体を鞘から抜き差しする際、どちら向きからでも出し入れできるので、便利です。
用途アルミ切断、真鍮切断に。 刃渡り(mm)110 板厚(mm)0.3 材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片方の刃が木工用でもう片方の刃がプラスチック用になっています。PPの鞘付なので、持ち運びに便利です。本体を鞘から抜き差しする際、どちら向きからでも出し入れできるので、便利です。
用途木材切断、合板集成材切断、塩ビ切断、プラスチック切断、一般工作に。 刃渡り(mm)120 板厚(mm)0.5 材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

「現場屋 サヤ付片刃鋸 木工用 本体」専用替刃。
用途木材切断、合板集成材切断、一般工作に。 刃渡り(mm)110 板厚(mm)0.5 材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
1個
899 税込989
10日以内出荷

用途配管工事、電気工事、一般工作用。 刃渡り(mm)120 材質SK-5(炭素工具鋼) 板厚(mm)0.9
1枚
699 税込769
当日出荷

使い易さを追求したコンパクト設計。折畳めばポケットにもスッポリ入る大きさです。グリップにはすべりにくいゴムグリップを採用。
用途枝切、生木剪定用。 刃渡り(mm)120 折込 使用時寸法(mm)170 材質SK-5(炭素工具鋼) 柄:ポリプロピレン 板厚(mm)0.7 折りたたみ寸法(mm)153
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

「現場屋 サヤ付片刃鋸 枝切用 本体」専用替刃。
用途小枝、生木切断に。 刃渡り(mm)110 板厚(mm)0.5 材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
1個
989 税込1,088
10日以内出荷

用途配管工事、電気工事、一般工作用。 刃渡り(mm)120 材質SK-5(炭素工具鋼) 板厚(mm)0.9
1枚
699 税込769
5日以内出荷

PPの鞘付なので、持ち運びに便利です。本体を鞘から抜き差しする際、どちら向きからでも出し入れできるので、便利です。
用途木材切断、合板集成材切断、一般工作に。 刃渡り(mm)110 板厚(mm)0.3 材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります