作業工具 :「石膏ボード 切断」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
石膏ボード・ケイカル板などの切断に最適です。刃先まで目立てをすることで、取付られている石膏ボードなどをそのまま切断できます。石膏ボード・ケイカル板や、木材の切断にも使用できます。折込式で、収納・携帯に便利です。
用途石膏ボード・ケイカル板や木材などの切断作業。
質量(g)約218
刃長(mm)210
折込折りたたみ式
材質(刃)SK-85
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
小型のG-SAWです。石膏や浅木など対象物を特定せずに切断します。持ち運びに便利な折込式です。
スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途面木、浅木、石膏ボードを切断する鋸
刃長(mm)150
刃渡り(mm)150
全長(mm)275
ピッチ(mm)2.5
仕様用法/キワ切り、通常切りの2段階ブレードロック職種/電気、設備、内装、型枠、鳶
トラスコ品番796-7284
質量(g)181
板厚(mm)0.7
折込折りたたみ式
切り幅(mm)1.3
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
傷んだり汚れたりした角のカット・面取りに。
仕様●刃幅:Φ39mm●サイズ:196×142×210(H)mm●切断深さ:最大150mm●材質:ステンレススチール●切断厚み:18mm
アズワン品番65-2150-17
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
業界初!オートロックとネジロックの安全Wロック採用!
用途に合わせてロックを変えることができる、プロ仕様の本格派カッター
手にやさしいラバーグリップ採用。
内部材質には錆びないステンレス材!
用途躯体コーキングの剥がしや石膏ボード等の切断に最適
材質(刃)SK2日本特殊鋼材
材質本体:ポリプロピレン、ステンレス、TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)約180
耐荷重(kg)50
刃幅(mm)25
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。
アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。
寸法(mm)約60×1100×110(組立時)
全長(mm)1100
有効長(mm)1000
付属品カッター本体163B・刃(1枚)
材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン
質量(g)556(袋入)
適合替刃オルファ替刃/LB-10K
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
石膏ボード・ケイカル板などの切断に最適です。刃先まで目立てをすることで、取付られている石膏ボードなどをそのまま切断できます。石膏ボード・ケイカル板や、木材の切断にも使用できます。
用途折込鋸石膏ボード用替刃。
刃長(mm)210
折込折りたたみ式
材質(刃)SK-85
1本
¥699
税込¥769
翌々日出荷
オートロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです。ツメ部は安全ロープ取り付け可能です。切味を極めた鋭黒刃付きです。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに。
トラスコ品番256-7161
材質本体:ABS樹脂・ステンレス、刃:スチール、ツメ部:スチール
全長(mm)180
色黒
タイプオートロック式
刃厚(mm)0.5
適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥399
税込¥439
当日出荷
ネジロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです。ツメ部は安全ロープ取り付け可能です。切味を極めた鋭黒刃付きです。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに。
トラスコ品番256-7162
材質本体:ABS樹脂・ステンレス、刃:スチール、ツメ部:スチール
全長(mm)180
色ブラック
タイプねじロック式
刃長(mm)100
刃厚(mm)0.5
適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
折りたたみ寸法(mm)全長180
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥399
税込¥439
当日出荷
エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。オートロック機構です。滑らかな切れ味の冴切三段白刃付です。安全ロープ取付け穴付です。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに
トラスコ品番137-3627
全長(mm)165
材質/仕上本体:ABS樹脂
色黄色
質量(g)76
刃厚(mm)0.5
材質(刃)スチール
適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
1丁
¥419
税込¥461
翌日出荷
オートロックです。
握り易さを追求したカッターです。
エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。
安全ロープ取付け穴付です。
切味を極めた鋭黒刃付です。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに
トラスコ品番203-6394
全長(mm)165
材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:スチール
色黒
質量(g)76
刃厚(mm)0.5
アズワン品番64-3669-38
適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
1丁
¥449
税込¥494
当日出荷
キッチンパネルの切断・開口作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途キッチンパネル・デコラ材・塩化ビニール・石膏ボードの切断に。
刃長(mm)172
ピッチ(mm)1.5
仕様板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚
トラスコ品番818-5770
材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)
全長(mm)205
質量(g)23
タイプ替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ4 1151
1枚
¥509
税込¥560
翌日出荷
キッチンパネルの切断・開口作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途キッチンパネル・デコラ材・塩化ビニール・石膏ボードの切断に。
刃長(mm)172
ピッチ(mm)1.5
仕様板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄+鞘
トラスコ品番818-5769
材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン
全長(mm)350
質量(g)194
タイプ替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ4 1151
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。安全ロープ取付け穴付です。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジロックです。
握り易さを追求したカッターです。
エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。
安全ロープ取付け穴付です。
切味を極めた鋭黒刃付です。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに
トラスコ品番203-6390
全長(mm)165
材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:スチール
色黒
質量(g)80
刃厚(mm)0.5
アズワン品番64-3669-39
適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
1丁
¥449
税込¥494
翌々日出荷
オートロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとボールドグリップで握り手をしっかり固定します。安全ロープ取付け穴付です。錆びにくいステンレス刃付です。
用途水回り作業、屋外作業、ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに
トラスコ品番240-0671
材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス
全長(mm)165
色白
タイプオートロック式
刃厚(mm)0.5
適合替刃LB-10SH・LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
1丁
¥419
税込¥461
翌日出荷
ネジロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとボールドグリップで握り手をしっかり固定します。安全ロープ取付け穴付です。錆びにくいステンレス刃付です。
用途水回り作業、屋外作業、ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに
トラスコ品番240-0672
材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス
全長(mm)165
色白
タイプねじロック式
刃厚(mm)0.5
適合替刃LB-10SH・LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
1丁
¥419
税込¥461
翌々日出荷
ネジロックです。
握り易さを追求した携帯式カッター鋸です。
エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。
安全ロープ取付け穴付です。
H型金属のこ刃付です。
通常のH型替刃も使用できます。
用途アルミ・鉄・真鍮・銅などの軽金属、塩ビ管、プラスチック、ベニヤ板、石膏ボードの切断に
トラスコ品番247-5306
全長(mm)195
材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:特殊焼き入れ鋼
色黒
質量(g)146
刃長(mm)135
刃厚(mm)0.6
適合替刃HB-10H・HB-10BH
1丁
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
刃1枚付き。折れにくく耐久性のあるバイメタル刃(チタンコート)を使用した折り畳み式ナイフ。エルゴノミクスデザインのラバーグリップを採用。
用途紙類や石膏ボードの切断軟線のストリップ銅管などのバリ取りマイナスドライバーボトルオープナーとして
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
替刃式なので経済的です。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。
替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
用途石膏ボード・コンパネ
刃長(mm)90
刃わたり(mm)90
全長(mm)225
ピッチ(mm)1.60
仕様本体
トラスコ品番819-5815
質量(g)84
板厚(mm)0.90
切り幅(mm)1.36
適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
石膏ボードのカットに特化した挽き廻し鋸と、コンパクトでありながら力強いカッティングが可能なM厚型刃カッターを一体化しました。
鋸刃の先端は鋭利ですので、ボードの切り込み穴も簡単に開けられます。
M厚型刃カッターは配線被覆むきやダンボールのカットに便利です。
茨目で丁寧に仕上げた鋸刃は、押しても引いても切ることができ、石膏ボードだけでなく木材のカットも可能です。
用途切断作業に
全長(mm)175.5
刃長(mm)135
ピッチ(mm)1
材質本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)、本体(ゴム部):エラストマ―樹脂、本体(金属部):ステレス鋼(SUS304)
質量(g)100
板厚(mm)0.38
刃厚(mm)0.38
切り幅(mm)1.25
適合替刃XB217、MTB10B
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スレート、石膏ボード、デコラ、耐火ボード、プラスチック、不燃化粧板等の切割用です。切断物の表面に切り込み線を三分の一ぐらいの深さまで入れて折り曲げて切断することができます。
全長(mm)195
DEVICE引回し鋸用の替刃です。石膏ボードのくり抜きや、一般木材・ベニヤなどの切断も可能です。
用途DEVICE引回し鋸用替刃。
刃数寸12枚目
表面処理クリア塗装仕上げ
板厚(mm)0.9
材質(刃)SK-5
1枚
¥698
税込¥768
翌々日出荷
叩く作業もできる、ステンレス製ノーズ。
ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。
バイメタル構造で折れにくいチタンコートを施しています。
クイックブレードリリースでハンドルを開けなくてもブレードの取替えができます。
SSRK1は本体内部にブレードを5枚収納できます。
用途石膏ボードの開口。
ゴムの切断。
全長(mm)170
付属品ブレード3枚
質量(g)200
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
石膏ボード用に開発された目立てにより、切断時のバリが少ないのが特徴です。
押しても引いても切断可能で、切れ味、耐久性にも優れています。
ワックス効果により、切粉の付着や目詰まりを防ぎ、軽快な切れ味が長続きします。
片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。
作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。
各シリーズの替刃・柄が使用できます。
(ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)
用途石膏ボード、ケイカル板の切断に。
刃渡り(mm)190
全長(mm)480
ピッチ(mm)1.75
仕様本体
質量(g)217
板厚(mm)0.7
折込折りたたみ式
収納時寸法(mm)265
刃先処理ハード・インパルス
切り幅(mm)1.05
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
石膏ボード・ベニヤ等の開口。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 天井開口に最適な切断粉が手前に落ちにくい押し鋸刃。
全長(mm)186
質量(g)16
ピッチ(mm)2.4
刃長(mm)150
板厚(mm)1
切り幅(mm)1
刃渡り(mm)150
スレート、石膏ボード、デコラ、耐火ボード、プラスチック、不燃化粧板等の切割用です。切断物の表面に切り込み線を三分の一ぐらいの深さまで入れて折り曲げて切断することができます。
全長(mm)115
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電気、水道、ガス工事などの各種穴あけ作業で活躍します。刃幅が狭いので日曜大工でのくり抜きや曲線切り、盆栽剪定などにも向いています。
用途石膏ボード、木材切断に。
材質SK-5
石膏ボード用に開発された目立てにより、切断時のバリが少ないのが特徴です。
押しても引いても切断可能で、切れ味、耐久性にも優れています。
ワックス効果により、切粉の付着や目詰まりを防ぎ、軽快な切れ味が長続きします。
片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。
作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。
各シリーズの替刃・柄が使用できます。
(ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)
用途石膏ボード、ケイカル板の切断に。
刃渡り(mm)190
ピッチ(mm)1.75
仕様替刃
板厚(mm)0.7
刃先処理ハード・インパルス
切り幅(mm)1.05
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
作業に応じて刃の長さ調節が可能なコンパクト設計です。作業に応じて刃の長さ調節ができます。荒目・細目と両面使える兼用鋸刃です。替刃4枚付のお得なセットです。滑らず手にフィットするエラストマー製グリップです。替刃式です。
用途金属・プラスチック・木材・石膏ボードなどの切断用。
仕様ハンディソーNO.1-A+替刃4枚入りセット
材質刃:SK-3、柄:エラストマー
刃厚(mm)0.8
刃渡り(mm)250(荒目135・細目135)
鋸目(山/インチ目)荒目14・細目24
1個
¥990
税込¥1,089
翌々日出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。