作業工具 :「硬質ポリエチレン管」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンビカッタ MCC(松阪鉄工所) 動画あり
楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)エンビカッター
ワンアクションで刃が開き、ラチェット機構で 楽に塩ビ管等をカットできるエンビカッター。 パイプを受ける部分に、段付きガイドがあり 小径パイプが暴れにくく切断しやすい新設計で、 外径42mmまでのパイプを切断することができます。
用途硬質塩化ビニル管、ポリエチレン管の切断に 質量(g)390 寸法(縦×横×奥行)(mm)310×137×35 切断可能 外径(Φmm)42
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ワンアクション開放機構(ハンドルを最後まで広げると、刃が自動的に最大まで開きます)。 ラチェット機構により片手で楽々スピーディーにカット。 切り屑が無く、切れ味抜群。切り口スッキリ。 VK42Nは、付属のアタッチメント取付けで、配線用モール・プロテクターの90°及び45°の斜め切断も可能。
用途硬質塩化ビニール管(一般・水道・電線)、ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。 材質アルミ合金 仕上シャンパンゴールド焼付塗装
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホロー刃形状により切断時の抵抗を削減。パイプ割れを大幅に減少。コンパクトな本体サイズなので取り回しが楽です。切れ味抜群でしなやかな切れ終わりを実現しパイプが割れにくいです。替刃交換が簡単です。スピーディーに作業ができるワンタッチオープン機能付です。
用途硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に。 材質アルミダイカスト
1丁
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ管カッター FP-BGシリーズ用の替刃です。
用途硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に。 材質特殊鋼
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場しました。 独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断可能です。 ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現しています。 直角切断、後処理不要なきれいな切り口です。 替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計です。 VC-0342Aは、電線モール用アタッチメント(標準付属品)を取付けると、モールの切断も可能です。
用途硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管、ポリブテン管の切断に。 材質(本体)アルミ 切断能力(mm)34 材質(刃)特殊鋼
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場。独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断。ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現。直角切断、後処理不要のきれいな切り口。替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。VC-0348Aは、電線モール用アタッチメント(別売)を取付けると、モールの切断も可能です。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V型の角度付き刃で切り込みスムーズ、パイプが逃げにくい/ハンドルを開くと自動的に刃が全開するワンタッチオープン機構採用/片手で切断できて連続作業しやすい/軽量 ナイロン&グラスファイバー製/楽々カット ラチェット機構
用途管工事や電気工事・DIY等での塩ビパイプ(水道用硬質塩ビ管・硬質ビニル電線管・ポリエチレン管)の切断に 切断能力(mm)水道用硬質塩ビ管 呼びVP-13~30:約Φ3~42/硬質ビニル電線管 呼びVP-14~36:約3~42/ポリエチレン管等 呼びPE~30:約3~42 材質本体:アルミ合金/ハンドル部:ナイロン、グラスファイバー/グリップ部:熱可塑性ゴム/刃部:SK85/ラチェット部:S50C アズワン品番65-1210-78
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。 耐蝕、耐摩耗性、耐久性に優れています。
用途塩ビ管(VP50まで)、硬質塩ビ管(HIVP50まで)の切断、ポリエチレン管(Φ60まで)の切断 切断能力硬質塩化ビニール管(VP50まで) HIVP管(HIVP50まで) ポリエチレン管(60Φまで) 切断能力(mm)60 トラスコ品番792-3376 材質アルミダイキャスト 全長(mm)288
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

ワンタッチオープン機能!本体はさらに軽量、コンパクトに!。工具不要の替刃交換式
切断能力VP30(水道用硬質ポリ塩化ビニル管)、HIVP30(水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)、VE36(硬質塩化ビニル電線管)、HIVE36(耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管)、PE30(水道用架橋ポリエチレン管・水道用ポリエチレン二層管・一般用ポリエチレン管・ガス用ポリエチレン管) 全長(mm)235 質量(g)385 最大切断能力(mm)42 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

硬質塩化ビニール管やHI管・ポリエチレン管・ポリブデン管などの切断が可能です。 バネの力で刃をオープンさせるため、狭い箇所や連続作業に片手でスピーディーに作業できます。 刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。 替刃交換が簡単です。
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。 全長(mm)205 質量(g)260 切断能力硬質塩化ビニル管:0~VP30、ポリブデン管:0~Φ38mm(Gタイプは不向き)、電線保護管:0~VE28、プリカチューブ:0~Φ38mm(対応はしていますが耐久性が落ちます)、HIVP管:0~HIVP30、HT管:0~HTVP30、ガス管:0~PE25、架橋ポリエチレン管:0~Φ38mm、保温材付管:0~Φ38mm、アルミ3層管:0~Φ38mm(Gタイプは不向き)
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷

切断力20%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。最小スペースで使用できるΦ38mmまで対応のパイプカッタです。5mmの隙間でキワ切り可能で、握り幅が小さく使いやすい。
用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・架橋ポリエチレン管・ポリブデン管・電線保護管などの切断に。 寸法(mm)205×80×23 ブラック 質量(g)260 タイプ耐久性重視モデル 切断径(mm)直径:約38 切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP30)/HIVP管(0~HIVP30)/HT管(0~HIVP30)/保温材付管(0~Φ38mm)/アルミ3層管(0~Φ38mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ38mm)/ポリブデン管(0~Φ38mm)/電線保護管(0~VE28)/ガス管(0~PE25)/プリカチューブ(0~Φ38mm) 作業範囲最小スペース約100mm 適合替刃MP038F
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロパイプカッター
アタッチメントの装着で、ワイヤープロテクターやケーブル用モールの切断もOK。 ラチェットタイプでラクラク切断、美しい切断面。 外径Φ42mmまで。 硬質塩化ビニル管(VP30/VW30/VE36まで) ポリエチレン管(PE等)、ワイヤープロテクター 1-特5号、ケーブル用モール 0-4号 その他建築用ビニル樹脂材の切断に最適。
全長(mm)225 質量(g)330
1本
7,798 税込8,578
3日以内出荷

仕様圧着能力:13A・16A・20A・25A・30A(塩ビ・ポリ管専用) 全長(mm)255 質量(kg)2.15 適合管水道用硬質塩化ビニール管、水道用ポリエチレン管 アズワン品番64-7833-30
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

塩ビ管・ポリエチレン管に加え、付属のアタッチメントで電線モールの90・45°切断も可能。 アタッチメントの装着はワンタッチで行えます。 切れ味抜群の刃と長年のノウハウを生かした設計により、切断時の軽荷重化に成功。 刃全開時の開き幅は95mmのコンパクト設計、床際・壁際等の狭所作業でも力を発揮。 ハンドルを開けば自動で刃が開くワンタッチオープン機能を採用。 片手操作を可能にし、作業性が飛躍的に向上します。 ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載し、落下防止具の取付のほかに吊るして保管する際などに重宝します。 替刃の交換はボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。
用途電線モール・塩ビ管などの幅広い材料の切断に パイプ切断径(Φmm)【硬質塩化ビニル電線管(VE・HIVE14~42)・硬質ポリ塩化ビニル管(VP・HIVP13~40)・ポリエチレン管・ポリブテン管(~40)】外径~48 質量(g)425(アタッチメント含) 外径(Φmm)~48 切断能力(mm)(45°時)半月モール:26、電線モール:0~3号 切断能力(mm)(90°時)半月モール:45、電線モール:0~5号 アズワン品番64-8765-23
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

エンビパイプの切断が楽にできます。 コンパクト設計で握りやすいグリップ・490gの軽量なので手が疲れにくい。
用途塩ビ管・ポリエチレン管・モールの切断に 切断能力エンビパイプ 外径63まで一般管 VP50/水道管VW50電線管/VE54/ポリエチレン管PE50耐衝撃性硬質塩化ビニール管HIV50/耐衝撃性硬質塩化ビニール電線管HIVE54/生木(枝径25Φまで)まで 種別カッター 質量(g)490 呼び寸法277 適合替刃・カッターP63
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

アタッチメント付でワイヤープロテクター、モールの直角および45°の斜め切断が可能です。切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。
用途硬質塩化ビニール管(VP30、VW30、VE36まで)の切断。ポリエチレン管(Φ42まで)の切断。その他建築用ビニール樹脂材の切断。 トラスコ品番814-4750 材質アルミダイカスト 全長(mm)235 切断能力(mm)42 適合替刃42 アタッチメント有り
1丁
5,898 税込6,488
翌々日出荷

多サイズ対応型のプリセット形トルクレンチ。 トルク値は設定トルク範囲内で自由に設定。目盛(主目盛と副目盛)で簡単設定! 設定値に達したらカチンという音とクリック感でお知らせ。 6角継手、8角継手、円形のラチェット操作可能。 硬質塩化ビニル外面被覆鋼管の締付けはパイプの各サイズ標準トルクまでであれば、被覆が破れることなく締付けが行えます。(20℃以下での使用に限る) ただし、被覆鋼管は温度や被覆の状態によって剥離する可能性があります。
用途締付対象材:水道用ポリエチレン管金属継手(JWWA B 116)、水道配水用ポリエチレン管金属継手(PTCB21)、配管用炭素鋼鋼管(SGP:JIS G 3452)、硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(被覆厚み1.6mm以上)の締付作業のトルク管理。 精度(%)±9以内
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリパイプ(呼び13~50mm)の面取りが簡単にできます。また、硬質塩ビパイプにもハイグレードな面取り器として使用できます。 ラチェット式で作用がスムーズに行えます。 面取り角度は30°になります。 刃部の交換が簡単にできます。
仕様面取り可能パイプ/水道用ポリエチレン管・硬質塩ビパイプ 付属品ガイド棒2本(呼び径13、25用各1本) 切断可能範囲呼び径13~50mm 面取角度30°
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。 アタッチメントの取り付けによりプロテクターの斜め切断も可能です。
切断可能 外径(Φmm)42まで
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断力30%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。5mmの隙間でキワ切り可能。握り幅が小さく使いやすく、切り終りパイプ割れ大幅軽減。
用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・電線保護管・耐衝撃性硬質塩ビ電線管・ガス管などの切断に。 寸法(mm)255×90×20 ブラック 質量(g)443 タイプ耐久性重視モデル 切断径(mm)外径:63 切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP50)/HIVP管(0~HIVP50)/HT管(0~HI50)/保温材付管(0~Φ63mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ63mm)/ポリブデン管(0~Φ63mm)/電線保護管(0~VE54)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE54)/ガス管(0~PE50)/一般用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~PE50) 作業範囲最小スペース約150mm 切断荷重(kg)約14 適合替刃MP063F
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

MP-48G-JP 塩ビカッター(本体) JAPPY 動画あり
切断能力硬質塩化ビニル管V40まで、電線保護管VE42まで、HIVP管40まで、HT管40まで、耐衝撃性硬質塩ビ電線管HIVE42まで、一般用ポリエチレン管PE42まで、架橋ポリエチレン管Φ48mmまで、ポリブデン管Φ48mmまで、水道用ポリエチレン管/二層管Φ48mmまで
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

適合外径(Φmm)35~66 付属品銅・樹脂管用替刃1枚付き トラスコ品番308-0854 質量(g)1650 寸法L(mm)335 寸法H(mm)62 肉厚(mm)銅管(呼び1 1/4~2 1/2inch):2.03(max)水道用硬質塩ビ管(呼び30~50mm):4.5(max)水道用ポリエチレン管(呼び25~50mm):6.5(max)ガス用ポリエチレン管(呼び25~50inch):5.5(max) 寸法W(mm)135 寸法R(mm)90
1丁
45,980 税込50,578
3日以内出荷

MASTERTOOLエンビカッタ
エコ商品
キワ切り対応モデル 替刃の交換が簡単 切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい) 切れ味重視モデル
用途各種パイプの切断 切断可能 外径(Φmm)63 仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP50、【HIVP管】0~HIVP50、【HT管】0~HT50、【保温材付管】0~Φ63mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ63mm、【ポリブデン管】0~Φ63mm 全長(mm)260 質量(g)480 ガス管0~PE50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

MASTERTOOLエンビカッタ
エコ商品
キワ切り対応モデル 替刃の交換が簡単 切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい) 切れ味重視モデル 電線モールアタッチメント付属(0~3号)
用途各種パイプの切断 切断可能 外径(Φmm)48 仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP40、【HIVP管】0~HIVP40、【HT管】0~HT40、【保温材付管】0~Φ48mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ48mm、【ポリブデン管】0~Φ48mm 全長(mm)229 質量(g)308 ガス管0~PE42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

MASTERTOOLエンビカッタ
エコ商品
キワ切り対応モデル 替刃の交換が簡単 切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい) 耐久性重視モデル
用途各種パイプの切断 切断可能 外径(Φmm)63 仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP50、【HIVP管】0~HIVP50、【HT管】0~HT50、【保温材付管】0~Φ63mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ63mm、【ポリブデン管】0~Φ63mm 全長(mm)260 質量(g)480 ガス管0~PE50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

切断能力 外径 63mmまでOK!。切断終わりにパチンとはねにくい設計で、パイプ割れを軽減!。5mmのすき間で際切り可能。替刃交換が簡単
全長(mm)255 質量(g)450 切断能力硬質塩化ビニル管:VP・HIVP50、耐熱性硬質塩化ビニル管:HT50、ポリエチレン管:PE50、ポリブデン管:Φ63、硬質塩化ビニル電線管:VE・HIVE54 切断可能 外径(Φmm)~63
1個
10,900 税込11,990
3日以内出荷

切断能力 外径48mmまでOK!。ラチェット機構により、片手で簡単に切断可能!。アタッチメント装着で、角度切りもきれいに切断。5mmのすき間で際切り可能。替刃交換が簡単
全長(mm)230 質量(g)300 切断能力硬質塩化ビニル管:VP・HIVP13~40、ポリエチレン管:PE10~40、ポリブデン管:10~40、硬質塩化ビニル電線管:VE・HIVE14~42 切断可能 外径(Φmm)~48
1個
6,390 税込7,029
3日以内出荷

切断能力硬質塩化ビニル管V40まで、電線保護管VE42まで、HIVP管40まで、HT管40まで、耐衝撃性硬質塩ビ電線管HIVE42まで、一般用ポリエチレン管PE42まで、架橋ポリエチレン管Φ48mmまで、ポリブデン管Φ48mmまで、水道用ポリエチレン管/二層管Φ48mmまで
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

世界最小・最軽量エンビカッター。 刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。 替刃がドライバー一本で簡単に交換可能です。 電線モール切断用アタッチメント付属
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。 付属品電線モールアタッチメント 全長(mm)229 質量(g)340 切断能力硬質塩化ビニル管:0~VP40、架橋ポリエチレン管:0~Φ48mm、ガス管:0~PE42、HIVP管:0~HIVP40、ポリブデン管:0~Φ48mm、一般用ポリエチレン管:0~PE42、HT管:0~HT40、電線保護管:0~VE42、水道配水用ポリエチレン管:0~Φ48mm、保温材付管:0~Φ48mm、衝撃性硬質塩ビ電線管:0~HIVE42、水道配水用ポリエチレン二層管:0~Φ48mm、【アタッチメント装着時】電線モール:90度切断(0~幅40mm)45度切断(0~3号)、半月モール:90度切断(0~幅40mm)45度切断0~26mm)、オーム社製プロテクタ:90度切断(0~1号)45度切断(0号)
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷

切断力30%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。5mmの隙間でキワ切り可能で、握り幅が小さく使いやすい。
用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・電線保護管・耐衝撃性硬質塩ビ電線管・ガス管などの切断に。 付属品電線モール用アタッチメント(対応サイズ:0~3号) 寸法(mm)229×92×23 ブラック 質量(g)308 タイプ耐久性重視モデル 切断径(mm)外径:48 切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP40)/HIVP管(0~HIVP40)/HT管(0~HI40)/保温材付管(0~Φ48mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ48mm)/ポリブデン管(0~Φ48mm)/電線保護管(0~VE42)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE42)/ガス管(0~PE42)/一般用ポリエチレン管(0~PE42)/水道配水用ポリエチレン管(0~Φ48mm)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~Φ48mm) 作業範囲最小スペース約130mm 切断荷重(kg)約17 適合替刃MP048F
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷

世界最小・最軽量エンビカッター。 刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。 替刃がドライバー一本で簡単に交換可能です。
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。 全長(mm)260 質量(g)480 切断能力硬質塩化ビニル管:0~VP50、架橋ポリエチレン管:0~Φ63、HT管:0~HT50、保温材付管:0~Φ63、HIVP管:0~HIVP50、ポリブデン管:0~Φ63、電線保護管:0~VE54、ガス管:0~PE50
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

水道用給水から各種配管の切断作業専用工具。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。
適合外径(Φmm)15.88~35 付属品銅・樹脂管用替刃1枚付き トラスコ品番308-0846 質量(g)960 寸法L(mm)240 寸法H(mm)54 肉厚(mm)銅管(呼び1/2~1 1/4inch):1.65(max)水道用硬質塩ビ管(呼び13~25mm):3.5(max)水道用ポリエチレン管(呼び10~25mm):5.0(max)ガス用ポリエチレン管(呼び20~25inch):3.4(max) 寸法W(mm)102 寸法R(mm)70
1丁
29,980 税込32,978
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロパイプカッター
外径Φ60mmまでのパイプを楽々切断。 握力約30kgで切断可能。パイプ割れを大幅に減少。
切断能力(Φmm)(硬質塩化ビニル管)VP50まで、(HIVP管)HIVP50まで、(保温材付塩ビ管)外径60まで、(ポリエチレン管)60まで 仕様ラチェット式 全長(mm)280 質量(g)580
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷

MASTERTOOLエンビカッタ
エコ商品
キワ切り対応モデル 替刃の交換が簡単 切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい) 切れ味重視モデル
用途各種パイプの切断 切断可能 外径(Φmm)38 仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP30、【HIVP管】0~HIVP30、【HT管】0~HT30、【保温材付管】0~Φ38mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ38mm、【ポリブデン管】0~Φ38mm 全長(mm)205 質量(g)260 ガス管0~PE25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

MASTERTOOLエンビカッタ
エコ商品
キワ切り対応モデル 替刃の交換が簡単 切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい) 耐久性重視モデル
用途各種パイプの切断 切断可能 外径(Φmm)38 仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP30、【HIVP管】0~HIVP30、【HT管】0~HT30、【保温材付管】0~Φ38mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ38mm、【アルミ3層管】0~Φ38mm 全長(mm)205 質量(g)260 ガス管0~PE25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります