カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • 水道・空調配管用工具(1)
        • のこぎり(4)
        • 大工道具(5)

作業工具 :「竿」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属切断のこぎり ハイスパイマン 替刃2枚付 ファミリー・ライフ金属切断のこぎり ハイスパイマン 替刃2枚付ファミリー・ライフ
4,898税込5,388
1個
当日出荷
狭い場所・電動工具が使えない場所・騒音を出してはいけない場所などで活躍します。 邪魔になった物干し竿などの処理に。 刃先はハイス鋼で耐久性に優れています。 替刃式で経済的。
付属品替刃2枚材質刃部:ハイス鋼、柄部:ABS樹脂質量(kg)約0.1寸法(幅W×長さL)(cm)約8.5×38
廃棄物パイプカッター コジット廃棄物パイプカッターコジット
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ハンドルに挟んでくるくるまわしてスパッ! 物干し、パイプベッド、ハンガーラックをカットして不燃ゴミに
材質本体:アルミニウム合金、刃:高炭素クロム軸受鋼、ハンドル:ABS樹脂質量(g)約255
廃品を小さくする鋸 SK11廃品を小さくする鋸SK11(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ご家庭でいらなくなったかさばる廃品を小さくカットします。素材に合わせて3種類の刃を使い分け。 鉄・ステンレス・アルミ・木材・竹・プラスチック・ゴムなどの切断が出来ます。刃の取り付け取り外しが簡単です。
用途物干し竿・ベビーカー・PCケース・釣り竿・塩ビパイプなどの廃品の切断。仕様糸鋸刃細目28山:合板・塩ビ・プラスチック・竹の切断、糸鋸刃荒目16山:木材・ベニヤ・ゴムの切断、バイメタル刃:24山:軽金属・鉄・ステンレス・プラスチックの切断材質(ハンドル)ナイロン/ABS樹脂
本職一本竿毛引 コンヨ本職一本竿毛引コンヨ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
本樫を使用しているので丈夫で力強い筋付けができます。読みやすいシルバー目盛り付き。目盛10cm/約3寸まで
用途筋付け(線引き・罫引き)用全長(mm)216質量(g)177
CRAFT HOUSE ネジ式一本竿筋毛引 与板利器工業CRAFT HOUSE ネジ式一本竿筋毛引与板利器工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
木材加工の印付けなどに便利です。側面に合わせ材料に平行に筋つけができます。
用途墨付け作業。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 本体:ナラ
CRAFT HOUSE ネジ式一本竿筋毛引 与板利器工業CRAFT HOUSE ネジ式一本竿筋毛引与板利器工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
木材加工の印付けなどに便利です。側面に合わせ材料に平行に筋つけができます。金属部に目盛が付いています。
用途墨付け作業。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 本体:ナラ
本職二本竿毛引 コンヨ本職二本竿毛引コンヨ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
刃を左右に分けると2つのサイズの筋付けが交互にできます。読みやすいシルバー目盛り付き。目盛10cm/約3寸まで
用途筋付け(線引き・罫引き)用全長(mm)148質量(g)212
刃付一本竿筋毛引 梅鉢龍馬刃付一本竿筋毛引梅鉢龍馬(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
用途板などに平行線を引くのに用います。仕様目盛付(0~100mm)幅(mm)130(148ねじ含)全長(mm)204奥行(mm)60
ホームワンリサイクル(金属用鋸替刃) レザーソーホームワンリサイクル(金属用鋸替刃)レザーソー
1,298税込1,428
1個
当日出荷
非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。 粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。 1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。
用途鉄パイプいす・カーペット・アルミ物干し竿刃長(mm)250ピッチ(mm)1板厚(mm)0.6質量(g)58
ホームワンリサイクル(金属用鋸) レザーソーホームワンリサイクル(金属用鋸)レザーソー
1,998税込2,198
1個
当日出荷
非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。 粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。 1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。
用途鉄パイプいす・カーペット・アルミ物干し竿の切断に刃長(mm)250ピッチ(mm)1質量(g)104

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具