作業工具 :「精密ドライバ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

209件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。 種類セット品 材質(軸)SNCM鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成セット品 付属ビット30本 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)10 材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入) 材質(グリップ)樹脂 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。
種類セット品 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP 本数6 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。
種類セット品 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数6 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。 軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。 指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。
種類精密ドライバー 材質(グリップ)樹脂 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類精密ドライバー 材質(グリップ)PP、PTE 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(グリップ)アセテート樹脂 全長(mm)51 材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼 商品構成単品
1本
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。本体のくびれ部分により安定したネジ回しができ、滑りにくいスリット加工付きです。グリップエンドはローターリーキャップつきで早回し作業が容易です。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 材質(軸)高級特殊合金鋼 材質(グリップ)柄:ABS 商品構成セット品
1本
899 税込989
当日出荷

三角、Y型、トルクスネジにも対応の充実のセット内容です。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。ハンドルはラバー仕様で、滑りに強く、しっかり握ることができます。ラチェット機構内蔵でグリップを持ち直さずに片手で素早い作業が可能です。ラチェット固定モードで通常のドライバーと同じ使い方もできます。
用途時計・眼鏡・精密機器の修理・組立等、微細なネジの着脱作業。 種類セット品 材質(グリップ)樹脂 先端形状トルクス 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

豊富な30種類のビットをセットしました。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。 豊富な30種類のビット・ソケットは、あらゆるネジに対応します。グリップエンドはロータリーキャップ付で、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計・眼鏡・精密機器の修理・組立等、微細なネジの着脱作業。 仕様無段階エクステンションバー付 種類セット品 材質(軸)SNCM鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成セット品 付属ビット30本 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

チャンピオンツール精密ドライバー
時計・眼鏡・精密機器などの組立・修理・分解等、細かい作業に最適。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。軸には焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。
用途スマートフォン、パソコン、ゲーム機、時計、カメラ、メガネ、プラモデル、模型、ラジオ、ステレオ等の組立・修理・分解 グリップ径(Φmm)10 材質(軸)クロムバナジウム鋼(焼入り) 材質(グリップ)高級プラスチック 刃先マグネットあり
1本
669 税込736
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
用途精密機器などの精密ネジ回しに。 材質(グリップ)PP、TPE 軸径(Φmm)4(先端) 種類精密ドライバー/電工ドライバー 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数1 商品構成単品 耐電圧(V)1000 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯電話・PHS・ファミコンゲーム機器などに使われている特殊ネジ用の専用工具
仕様回転式キャップ トラスコ品番331-8109 全長(mm)115 質量(g)75 種類セット品 グリップ径(Φmm)15 材質(グリップ)樹脂 本数6 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし
1セット(6本)
2,398 税込2,638
当日出荷

本体柄部は、空気中のほこり等が付着しにくい電気的特性(帯電防止性)に優れた樹脂を使用。
用途メガネ・カメラ・時計・電卓などの極小ネジに。プラモデル・精密機器などの修理や組み立てに。 トラスコ品番853-2713 種類セット品 材質(グリップ)樹脂 本数6 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本組)
989 税込1,088
当日出荷

チャンピオンツール精密ドライバー
時計・眼鏡・精密機器などの組立・修理・分解等、細かい作業に最適。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。軸には焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。軸先端は高精度ブラックポイント仕上げ。軸全身にマグネット付き。
用途スマートフォン、パソコン、ゲーム機、時計、カメラ、メガネ、プラモデル、模型、ラジオ、ステレオ等の組立・修理・分解 軸径(Φmm)2.5 全長(mm)171 先端サイズプラスNo.00 軸長(mm)75 グリップ径(Φmm)10 材質(軸)クロムバナジウム鋼(焼入り) 材質(グリップ)高級プラスチック 先端形状プラス 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
629 税込692
欠品中

微細なメガネ用のネジなどの取付け、取り外しに最適です。
材質(グリップ)ABS+AS+PC トラスコ品番487-9481 全長(mm)82 質量(g)8 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 材質(軸)特殊合金鋼 本数1 商品構成単品 先端刃幅(mm)1.8 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
629 税込692
当日出荷

携帯電話・PHS・各種ゲーム機器、精密機械などの特殊ねじ用工具です。 グリップ後部のキャップを軽く指先で押えて頭部を安定した状態で回せます。
商品構成単品
1本
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)精密ドライバーセット
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ソフトグリップと人間工学に基づいたデザインです。回転キャップはソフトグリップで覆われており、六角形の形状で転がり防止。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。刃先マグネットあり。直感的なカラーコーディング:ハンドルと背面に色分けされたサイズと形状の表示があり。収納と持ち運びに便利な布製バッグ。
用途ネジの締め付け、緩め作業に 軸径(Φmm)3 軸長(mm)60 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)PP+TPR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)プラスチック精密ドライバー
材質(グリップ)プラスチック 仕様軸部焼入 種類精密ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし
1本
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

炭素材入りハンドルで帯電しにくく静電気をゆるやかに拡散。
材質(グリップ)PC 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 セット内容(-)ドライバー:1.5×60mm・2.0×60mm・3.0×75mm/プラス(+)No.00×60mm・No.0×60mm・No.1×80mm 種類セット品 材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ 組本数6 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

ホーザンESD精密ドライバー
エコ商品
グリップとキャップに導電性ABSを採用しているため、静電気対策が必要な作業にも対応できます。 軸はクロムバナジウム鋼を採用。
用途静電気対策が必要な場面に 材質(グリップ)導電性ABS 仕様(ESD管理値)Rg<1×1012Ω 軸径(Φmm)3 全長(mm)138 ハンドル径(Φmm)14 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペンシルタイプで携帯に便利。フチナシメガネにも対応。
用途4種のネジに対応。これ1本でほとんどのメガネ用のネジが回せます。 材質(グリップ)アクリル系、ABS トラスコ品番803-6809 セット内容ペン型差替ドライバー本体、(-)1.8、(+)00、フチナシメガネ用ナット回し(六角・ヘクスローブ) 赤・黄色・緑のいずれか。色の選択はできません 質量(g)17 タイプペンシル型 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
649 税込714
当日出荷

エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。
材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ) TGK品番528-54-54-01 トラスコ品番395-9287 セット内容ビット:(+)000×(+)00・(+)0×(-)1.8・(+)1×(-)3/ドライバーハンドル/収納袋 全長(mm)175 質量(g)95 種類セット品 グリップ径(Φmm)20(長さ110) 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数4 商品構成セット品 キャップ色 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(4本)
1,998 税込2,198
当日出荷

材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂 エスコ品番EA561KB-2 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
350 税込385
当日出荷

軸の長さが18~90mmまで無段階に調整可能です。メガネなどの精密作業に最適です。
用途メガネ等の修理、精密作業に最適です。 材質(グリップ)樹脂 セット内容(+)#00、#0、#0、(-)2.5、3、4 軸径(Φmm)(#0)3、(#0)3.8 全長(mm)128~200 質量(g)49 グリップ径(Φmm)14 商品構成単品 ビット軸対辺(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

柄がプラスチック製の高精度精密ドライバーです。
材質(グリップ)プラスチック 種類精密ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
92 税込101
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂 エスコ品番EA561KB-1 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
340 税込374
当日出荷

軸の長さが無断階(18mm~100mm)に調整可能のビット付 ハンドルは、ロータリーキャップでクッショングリップ付
材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番297-7109 セット内容(+)ドライバー:#00・#0/(-)ドライバー:2.5・3.0・4.0 全長(mm)110 種類セット品 グリップ径(Φmm)14 本数5 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1セット
779 税込857
当日出荷

材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂 エスコ品番EA561KB-5 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
345 税込380
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
875 税込963
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂 エスコ品番EA561KB-4 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
335 税込369
翌日出荷

BIGMAN(ビッグマン)伸縮式精密ドライバー
付属ビット(PH0/2.5・PH00/2.0・PH000/1.5・T4/T8・T6/T10・P2/P5)
材質(グリップ)(本体)PP+PC セット内容付属ビット(PH0/2.5・PH00/2.0・PH000/1.5・T4/T8・T6/T10・P2/P5) 全長(mm)137~202 種類セット品 先端サイズ1.5mm 材質(軸)(ビット)CR-MO 商品構成セット品
1個
959 税込1,055
4日以内出荷

材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂 エスコ品番EA561KB-3 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
335 税込369
当日出荷

プラス・マイナスの差し替えドライバー
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 軸径(Φmm)3.5 全長(mm)155 質量(g)26 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホーザンESD精密ドライバーセット
エコ商品
グリップとキャップに導電性ABSを採用しているため、静電気対策が必要な作業にも対応できます。 軸はクロムバナジウム鋼を採用。
用途静電気対策が必要な場面に 材質(グリップ)導電性ABS セット内容D-91-00、D-91-0、D-92-1.8、D-92-2.5 商品構成セット品 アズワン品番64-5104-66 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 種類精密ドライバー/ナットドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転キャップ+ベアリングで早回しが可能です。
用途時計、メガネ、プラモデル、ラジオ、カメラ等の精密機器に 材質(グリップ)プラスチック 材質先端:SNCM 本体質量(g)9 商品構成単品
1個
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

奥まった所の作業に便利なエクステンションバー付き。31種類のビットであらゆるネジに対応。
材質(グリップ)樹脂 セット内容(+)ドライバー:No.000・No.00(×2)・No.1(×2) /(-)ドライバー:1(×2)・2(×2)・2.5(×2)・3(×2)・3.5(×2)・4(×2)mm/六角:0.7・0.9・1.3・1.5・2・2.5・3・3.5・4/トルクス:T4・T5・T6・T7・T8・T9・T10(×2)・T15(×2)・T20(×2)/PZ:PZ00・PZ0・PZ1/マスターハンドル/エクステンションバー/付属ビット42本(31種) 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(44本)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります