作業工具 :「精密小型切断機」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材を切断・除去するための専用ニッパーです。
小型で精密な刃部により、狭く入り組んだ箇所も容易に切断できます。
用途光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材の切断・除去に。
全長(mm)120
質量(g)48
刃長(mm)9
呼び寸法(mm)120
切断能力(Φmm)UV硬化レジン:1.0
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
SK-5材を使用した日本で一番小さなナイフです。硬度HRC60度まで焼入れしているので切れ味が長く持続します。超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。
用途モデリングやジオラマなど細かな作業。
材質(刃)SK-5
材質(柄部)アルミニウム削り出し
ハンドル長さ(mm)115
硬度HRC(刃部)60
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。