作業工具 :「絶縁ワイヤー」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
特価
本日7月30日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。
より線の切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。
絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。
狭い場所でも快適に使用できます。
トラスコ品番195-2165
材質鋼
全長(mm)177.8
質量(g)272
適合電線(mm2)6.0、4.0、2.5、1.5、1.0
適合電線範囲 AWG(#)より線 8、10、12、14、16
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。
単線10~18AWGの切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。
絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。
狭い場所でも快適に使用できます。
トラスコ品番195-2164
材質鋼
全長(mm)177.8
質量(g)272
適合電線(mm2)4.0、2.5、1.5、1.0、0.75
適合電線範囲 AWG(#)単線 10、12、14、16、18
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
単線、より線の皮むき作業に適しています。
ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
規格IEC60900規格
全長(mm)160
仕様スプリング付
トラスコ品番762-3534
質量(g)160
適合電線ケーブル線0.5~5mm
1丁
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。上部のねじにより簡単に任意の径を調整可能。
用途ケーブルのストリップ作業
材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)160
質量(g)187
適合面積(m2)~10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000
1丁
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900
全長(mm)160
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
切断能力(Φmm)ピアノ線5.0
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
全長(mm)165
トラスコ品番125-6286
材質バナジウム鋼
質量(g)190
適合電線単線8.0mm~13.0mm、汎用1.5/2.5mm[[の2乗]]
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。単線・より線の径に合わせて、ねじとロックナットで簡単に調節できます。
全長(mm)160
仕様クロムメッキ処理
トラスコ品番855-6584
材質特殊工具鋼
質量(g)217
適合電線ケーブル線0.8~6mm[[の2乗]]
2018年トラスコ掲載ページ4 1981
1丁
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1000V絶縁。よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6mm2の単線および0.5~4mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15mm(1/2”)までの銅ケーブルとアルミニウムケ ーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も容易。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
1丁
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
1000V絶縁工具です。
人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に
全長(mm)160
トラスコ品番825-2573
材質専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂
質量(g)214
1丁
¥13,980
税込¥15,378
60日以内出荷
1丁
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
1丁
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
仕様(ストリッピング能力)5mm、Φ10mm2
全長(mm)160
質量(g)180
1丁
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
フック刃タイプの絶縁ストリッパーナイフで、IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
全長(mm)200
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
全長(mm)200
タイプストレート刃
1本
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
厚いディップコーティングが施された1000V絶縁ののハンドル。直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
長さ(mm)160
使用範囲Φ5mmまたは10mm2まで、及びAWG7のワイヤー
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合します。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に
全長(mm)160
質量(g)166
径(Φmm)絶縁被覆剥ぎ取:5
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
AWG7
寸法(mm2)絶縁被覆剥ぎ取:10
1丁
¥6,398
税込¥7,038
8日以内出荷
単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。
特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
用途シングル/マルチ/細線導体に
全長(mm)160
直径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:5.0
質量(g)168
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド:クロムメッキ
AWG7
サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10.0
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌日出荷
単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れです。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2)
全長(mm)160
質量(g)168
径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取り:5
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
AWG7
寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
1丁
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
全長(mm)170
切断能力硬線程度
切断可能径(Φmm)最大1.6
1本
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
全長(mm)160
トラスコ品番446-7132
質量(g)166
1丁
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
全長(mm)160
使用範囲(mm2)最大10
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
1丁
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
用途絶縁タイプの自動ワイヤーストリッパー、1000V絶縁
0.2~6.0mm2のより線と単線のストリッピング(皮むき)に最適です
ストッパー付で皮むき長さを調節可能(5~12mm)
使用後はハンドルを握った状態で ボディ後部の青いツマミを手前に引くと刃が閉じた状態でホ-ルドでき、 安全かつコンパクトに収納できます
線径による刃先の調整は不要です
IEC:60900
WEICON NO.6
全長(mm)165
質量(g)105
使用範囲(mm2)0.2~6.0
材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
使用範囲(AWG)24~16
使用範囲(Φmm)5~12
アズワン品番65-0585-64
基本交換部品替刃(51100002)
1丁
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
ヘッド部のローレットねじの開閉で、必要な線径の調整が簡単にできます
仕様能力(単線):Φ0.1~5mm
全長(mm)160
仕上磨き
アズワン品番64-2232-64
1個
¥6,660
税込¥7,326
翌日出荷
1個
¥4,470
税込¥4,917
翌日出荷
ラチェット機能を内蔵しており、毎回均一な力で圧着が可能です。圧着力はダイヤルで調整が可能です。1 丁で3 つの圧着範囲22-16AWG(赤)、16-14AWG(青)、12-10AWG(黄)に対応しています。22-16AWG(赤)、16-14AWG(青)、12-10AWG(黄)。絶縁ワイヤ端子の圧着に。
材質スチール
全長(mm)229
質量(g)607.9
適合電線(mm2)0.33~5.26(AWG10~22)
コード251-3068
アズワン品番65-1948-56
圧着能力(mm2)0.33~5.26(AWG10~22)
1丁
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
太陽光発電システムにも対応する高性能圧着ペンチです。1つのツールに、MC4/MC4 Evo2用、非絶縁ケーブルコネクタ用、ワイヤーフェルール用の3つの圧着ダイスを装備しています。精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。圧着ダイスは工具なしで素早く簡単に交換することができます。交換用ダイスは円形のマガジン内に安全に保管することができます。圧着ダイス用マガジンは、ベルトに取り付けて持ち運べます。ピクトグラムによる圧着ダイスの分かりやすいマークがついています。本体はオイル焼入焼戻しのクロームバナジウム鋼で、マガジンはグラスファイバー強化プラスチックです。4mm2 / 6mm2 のMC42およびMC42 Evo2 コネクタの圧着(圧着ダイス9739-42)0.5~10 mm2アースケーブルなどの接続を圧着(圧着ダイス9739-13)0.25~6mm2の絶縁および非絶縁ワイヤーフェルール用(圧着ダイス9739-08) (インバータからメーターキャビネットまで) オプションの圧着ダイス 9739-05/06/09 で拡張可能平行なジョーポジションにするには、サービスレバーを開きます。圧着ダイスを交換するには、マガジンポジションのロックを外し、圧着ダイスをプライヤーから取り出します。
用途PVケーブル、アース線、メーターキャビネットへの配線用
適合圧着ポジション数:3
全長(mm)250
質量(g)885
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド:磨き・黒表面処理
クリンピング能力(mm2)0.25-6.0
クリンピング能力(AWG)45954
1丁
¥46,980
税込¥51,678
90日以内出荷
6種類の作業を1本でこなす多機能圧着ペンチです。
用途電線の切断、オープンバレル端子の圧着、裸端子の圧着、小ネジの切断、絶縁端子の圧着、電線被膜のストリップ
使用範囲(mm2)裸端子の圧着:0.5~2.0、絶縁端子の圧着:0.5~6.0、接続端子の圧着:0.3~1.25、絶縁被膜のストリップ:0.1~2.0、小ネジの切断:M5, M4, M3.5, M3, M2.5、ワイヤーの切断 :0.1~6.0
全長(mm)236
質量(g)253
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ワイヤー切断、絶縁端子圧着、ネジボルト切断、裸端子圧着、ワイヤーストリッパーの1つで5役
手になじむソフトグリップ
用途ワイヤーカッター部…ワイヤーの切断に使用できます
絶縁端子圧着部…1.5/2.5/6のかしめに使用できます
ネジボルト切断部…M2.6~M5のネジを切断できます
裸端子圧着部…絶縁端子1.5/2.5/4-6のかしめに使用できます
ワイヤーストリッパー部…0.75~6mm2のケーブルの被覆を取る時に使用できます
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
切断タイプ サイドカッター。材料カット 銅線。全体長さ 110 mm。ESD対応 あり。最大切断能力 1.3mm。カットタイプ フラッシュ。Facom 帯電防止ニッパ. Facom の帯電防止プライヤ製品です。銅ワイヤなどのさまざまなサイズのケーブルやワイヤの切断及びストリッピングに使用できます。 帯電防止プライヤを使用すると、静電気の蓄積を最小限に抑えて、静電放電( ESD )からコンポーネントを保護できます。これらのプライヤは放電を起こさないように設計された静電気散逸ハンドルスリーブを備えています。この機能により、静電気放電が突然発生し、繊細な電子部品を損傷する可能性がある場所で使用することができます。ブレードはハンドルに対して斜めになっているため、傾斜ニッパーと呼ばれています。つまり、ハンドルが邪魔に GET されません。 このシリーズには、次の帯電防止タイプがあります。製品を表示するには、品番を選択してください。 176-0725 176-0725 407 です。全長 110 mm のフラッシュカット傾斜ケーブルカッターです 176-0703 176-0703 406.E は、全長 110 mm の傾斜ケーブルカッターです 194-2630 194-2630 427.E は、全長 120 mm のサイドケーブルカッターです. 特長と利点:. 静電気放電のリスクから電子部品を保護します 人間工学に基づいたハンドルは快適で握りやすくなっています. 用途.
ケーブルカッター プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状及びサイズのワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できます。特殊モデルは、絶縁ワイヤの切断及び静電放電( ESD )環境での使用に適しています。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。 の電気工事業者 ガスエンジニア 通信技術者 車の機械工 DIY の熱狂者. よくある質問: 最大切断能力は何ですか? 176-0725 176-0725 1.3 mm 176-0703 176-0703 1.3 mm 194-2630 194-2630 0.6 mm
全長(mm)110
1個
¥16,000
税込¥17,600
5日以内出荷
切断タイプ サイドカッター。材料カット 銅線、 鉄線、 ピアノ線、。全体長さ 110 mm。ESD対応 あり。最大切断能力 1.3mm。カットタイプ フラッシュ。NF ISO9654 ISO9654 DIN ISO9654 ASME B107.500. Facom 帯電防止コンパクトカッティング. Facom 405.E 帯電防止プライヤは、さまざまなワイヤを切断でき、銅ワイヤやピアノ線の切断に適しています。このカッターは薄型のバレットノーズを備え、基板での使用に最適です。 帯電防止プライヤを使用すると、静電気の蓄積を最小限に抑えて、静電放電( ESD )からコンポーネントを保護できます。これらのプライヤは放電を起こさないように設計された静電気散逸ハンドルスリーブを備えています。この機能により、静電気放電が突然発生し、繊細な電子部品を損傷する可能性がある場所で使用することができます。. 特長と利点:. ・静電気放電( ESD )リスクからの電子部品の保護 人間工学に基づいたハンドルにより、快適なグリップと握りやすさを実現しています スリムな対角形状により、優れたパフォーマンスと操作性を実現. 用途.
ケーブルカッター プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状及びサイズのケーブルやワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できます。特殊モデルは、絶縁ワイヤの切断及び静電放電( ESD )環境での使用に適しています。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。 の電気工事業者 ガスエンジニア 通信技術者 車の機械工 DIY の熱狂者. よくある質問: 最大切断能力は何ですか? このカッターの最大切断能力は 1.3 mm です
全長(mm)110
1個
¥18,740
税込¥20,614
5日以内出荷
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。
M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。
ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
材質強化特殊鋼
切断タイプ サイドカッター。材料カット 銅ワイヤ、 鉄線。全体長さ 110 mm。最大切断能力 0.8mm。カットタイプ セミフラッシュ。NF ISO9654 ISO9654 DIN ISO9654 ASME B107.500. Micro-Tech シリーズケーブルカッター. Facom Micro-Tech シリーズのカッターは卓越した品質を備え、業務用に設計されています。 ケーブルカッターは、あらゆる形状及びサイズのケーブル及びワイヤの切断及びストリッピングに使用できます。ワイヤニッパには人間工学に基づいて設計されたハンドルが付いているため持ちやすく、どのような環境でも使用しやすくなっています。このカッターは、切断能力とヘッドプロファイルが幅広く取り揃えられ、あらゆる工具箱に便利な工具です。 識別しやすいように、容量、カットのタイプ、モデルはシースに直接マーキングされています。参照記号のRが付いたモデルには、ワイヤが飛び出ないようにリテーナが付いています。 このシリーズには以下の製品が含まれています。各製品を表示するには、品番を選択してください。 405.12MT大容量フラッシュカッター 416.PMT 細ノーズ先端傾斜ニッパー 194-2450 194-2450 405.10RMT 高耐久性サイドフラッシュカッター 406.RMT コンパクト傾斜ニッパー. 特長と利点:. 高周波焼入れ加工を施した切れ刃により、対称性と切断精度を最適化しています 非常に頑丈な鍛造ハンドルは、人間工学に基づいた形状と機械加工が同時に施され、完全に一致する製品です バランスのとれたスプリングが開放を制御し、切断動作に反対することはありません 握り心地の良いハンドルで優れたグリップ性を発揮します. 用途.
ケーブルカッター プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状及びサイズのワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できます。特殊モデルは、絶縁ワイヤの切断及び静電放電( ESD )環境での使用に適しています。 ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。 の電気工事業者 ガスエンジニア 通信技術者 車の機械工 DIY の熱狂者. よくある質問: 絶縁されていますか? いいえ、このカッターは絶縁されていません 最大切断能力は何ですか? 194-2450 194-2450 1.2 mm
全長(mm)110
1個
¥14,470
税込¥15,917
5日以内出荷
これ1本で電気配線に必要な5つの機能(ワイヤーカッター、絶縁端子圧着、ボルト・ネジの切断、オープンバレル端子圧着、ワイヤーストリッパー)を装備しています。
手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。
トラスコ品番113-1119
材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)235
切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2
頭部幅(mm)40
ハンドル幅(mm)53
切断能力(mm2)より線5.5
圧着端子接続範囲(mm2)絶縁端子用:1.25/2.0/5.5、オープンバレル端子用:1.25/2.0/5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
これ1本で電気配線に必要な5つの機能(ワイヤーカッター、絶縁端子圧着、ボルト・ネジの切断、裸圧着端子圧着、ワイヤーストリッパー)を装備しています。
手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。
トラスコ品番113-1116
材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)235
切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2
頭部幅(mm)40
ハンドル幅(mm)53
切断能力(mm2)より線5.5
圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2.0/5.5、絶縁端子用:1.25/2.0/5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1000V絶縁工具です。
平で長いジョーはワイヤーをしっかり掴みます。
人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に
全長(mm)160
トラスコ品番825-2566
材質専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂
質量(g)135
1丁
¥12,980
税込¥14,278
60日以内出荷
欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。
ソフトおよびハードワイヤー用の切刃付です。
入念な焼き入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
手が痛くなりにくいクッショングリップ。
用途裸端子・絶縁端子の圧着に。電線の切断に。ネジ・ボルトの切断に。ワイヤーストリッパーに。
材質(本体)カーボンスチール
材質(グリップ)TPR
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
高級特殊鋼使用・精密機械加工・高周波焼入れ・コンパクト&軽量なハンディタイプです。
【絶縁被覆のストリップ】
(1):適合するワイヤーを入れ、被覆を切り込みます。
(2):本体をワイヤーの軸方向にまっすぐ引っ張ります。
(3):新線を傷つけることなくシャープにストリップができます。
【ワイヤーの切断】
適応するコード(ワイヤー)が軽快にカットできます。
用途配線被覆剥きに最適
仕様細線用
適合電線範囲 AWG(#)30/28/26/24/22/20/18
1本
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能です。材質は強化特殊鋼です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途絶縁端子・オープンバレル端子圧着用
仕様圧着段数:3
全長(mm)240
質量(g)300
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド磨き・黒表面処理
クリンピング能力(mm2)オープンバレル端子:0.5-6.0、絶縁端子:0.75-6.0
クリンピング能力(AWG)オープンバレル端子:20-10、絶縁端子:20-10
1丁
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
1
2
3
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。