作業工具 :「締める」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

236件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。 傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。 種別ベルトレンチ
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 クイックリリースレバー。 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類スプリングクランプ 材質(本体)ガラス繊維入り樹脂
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルトレンチ モノタロウ 動画あり
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。 材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適 ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。 ソケット回転方向はワンタッチで転換。
用途鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

国産の特殊鋼素材を使用し、高い強度を誇ります。 曲がりやしなりに強く、対象物をきつく固定した場合でも、ゆがみにくくなっております。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)特殊鋼素材 仕上メッキ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質合成ゴム
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルを握る力が10倍になってアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。
1丁
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。 仕様調整(段階):19 トラスコ品番446-9259 材質クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済)、グリップ:プラスチック 全長(mm)250 最大口開き(mm)52 ハンドルソフトプラスチック
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

用途ボルトやナットを締める、緩める 仕様安心安全の日本製 材質本体:クロームバナジウム鋼 全長(mm)120 シルバー 質量(g)34 二面幅(mm)10
1本
489 税込538
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁プライヤーレンチ
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 表面と裏面にミリ/インチの調節目盛付です。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
用途つかむ・締める・曲げる作業に 仕様19段階調節、1000V絶縁仕様 トラスコ品番195-3511 全長(mm)250 材質/仕上クロームバナジウム電気鋼/クロームメッキ処理 質量(g)515 規格DIN EN/IEC60900基準適合品 最大口開き(mm)52
1丁
15,980 税込17,578
欠品中

締める、緩める方向が色で識別可能です。ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。ラチェット部は本締めできる強度があります。
用途本締めでき狭いところに最適。 歯数72 送り角度(°)5 ラチェット機構あり
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。表面と裏面にミリ、インチの調節目盛付です。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。 仕様調整(段階):19 トラスコ品番149-4928 材質クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済) 全長(mm)250 最大口開き(mm)52 ハンドルコンフォート
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルを握る力が10倍になってアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。 トラスコ品番195-5265 全長(mm)180 材質/仕上クロムバナジウム電気鋼(亜鉛合金メッキ処理済) 質量(g)270 最大口開き(mm)40 ハンドルコンフォート 調整方法15段階 アズワン品番64-8391-30
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます 表面と裏面にミリ、インチの調節目盛付です
用途つかむ・締める・曲げる作業に。
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチセット
セット内容:プライヤーレンチ(8601-180・250・300)、ツールロール。ツールケース付きのプライヤーレンチ3本セットです。つかみ面はフラットになっており、対象物に傷をつけにくくなっています。プッシュボタンで素早く、簡単にあごの幅の調整ができます。アゴが可動する機構で、ラチェットハンドルのように素早くナットをまわすことができます。つかみ面が平行に稼働するため、ミリ・インチの両方に対応します。耐久性のあるポリエステル生地とマジックテープの高品質なツールケースです。
用途つかむ・締める・曲げる作業に 寸法(mm)330×115×48 質量(g)1030
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷

つかむ・締める・曲げる作業に。 つかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけませんので、メッキ処理されたナットも安心してつかむことができます。 ハンドルを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなります。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
材質クロームバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

短い方を使い、長い方を持てば、大きな力で締めることができます。また長い方を使い、短い方を持って回せば、早い回転で締めることができます。硬度はHRC54~59です。材質はクロムバナジウム鋼です。
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(50×14)、2.0(56×16)、2.5(63×18)、3.0(71×20)、4.0(80×22)、5.0(90×25)、6.0(100×28)、8.0(112×32)、10.0(125×36) 組本数9 質量(g)450 トラスコ品番125-3387 形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC54~59 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット(9本組)
2,898 税込3,188
当日出荷

折板屋根用M8ルーフボルトを締める電動パーツです。
用途折板屋根M8用ルーフボルト締め トラスコ品番521-2210 材質本体内外部:クロームバナジューム鋼、六角軸:クロームバナジューム鋼、ハンドル:繊維入りナイロン、三角ハンドル:ポリプロピレン 全長(mm)164 差込角(mm)6.35
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

角の丸くなったボルトを締めることができます。
差込角(sq.)12.7 全長L(mm)42 寸法D2(Φmm)30(差し込み部)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
889 税込978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短い方を使い、長い方を持てば、大きな力で締めることができます。また長い方を使い、短い方を持って回せば、早い回転で締めることができます。 硬度はHRC54~59です。 材質はクロムバナジウム鋼です。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Tビット:T形状のねじを締めるのに適しています。Yビット:Y形状のねじを締めるのに適しています。TYビット:T、Y、両方のタイプのねじ締めを容易に行うことができます。
1セット(13点)ほか
6,998 税込7,698
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Tビット:T形状のねじを締めるのに適しています。Yビット:Y形状のねじを締めるのに適しています。TYビット:T、Y、両方のタイプのねじ締めを容易に行うことができます。
1セット(13点)ほか
7,998 税込8,798
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

締める、広げる1台2役 レバーを握る事で締め付け、押し広げが簡単にできます。 取り外して外側に対するクランプ作業もできます。 手に優しい樹脂カバー付
材質本体:ナイロン
1個
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルトにダメージを与えることなく、固着したナットやなめたナットを取り除きます。 スピンドルが六角ですので、スパナをかけて締めることができます。
適合スチールナット用
1個
23,300 税込25,630
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レール先端についているクランプは手動で取り外しができるので、ドライバーやレンチが不要。 クランプの取り付け位置を変えるだけで締める作業と広げる作業ができるので、1本で作業幅が広がる。 レール幅が8mmなので作業台の穴に入れて締める作業もできる。 解除はボタン1つで簡単。 クランプ部分はPE素材を使用しているので、木材などを締めたり開いたりする場合でも跡が残りにくい。
用途材料を作業台に固定したり、広げたりする際に使用できます。 接着剤が乾くまでの間、材料を圧着したり広げたり、動かないように固定することができる。 材質本体:ナイロン、バー:スチール、固定解除ボタン・ネジカバー:PE
1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6843 セット内容Φ38,50,75,100,150各1個 質量(kg)1.7 材質(本体)合成ゴム
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

Tネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
質量(kg)7.3 材質(本体)合成ゴム タイプBIGタイプ300mm用 アズワン品番61-8135-52
1セット
99,980 税込109,978
5日以内出荷

未来工業BMH用スパナ
スリーブコネクタ、ハンドホール用ベルマウス等のロックナットを確実に締める場合に使用します。
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属メッシュの結び目を締める際に、簡単に締め付けが可能です。結束線をねじって切断する用途にも適しています。焼き入れを施した切断刃の硬度は約61HRCです。コンクリート打ち作業の際、金属メッシュの結び目を締める作業に最適なヘッド形状です。
用途ワイヤの切断、結束に。結束線をねじって切断する作業に。軟線および硬線の切断に。 トラスコ品番195-5251 材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング 全長(mm)280 切断能力(Φmm) 鉄線Φ4.0 切断能力(Φmm) 軟線Φ4.5 切断能力(Φmm) 硬線Φ3.2 切断能力(Φmm) 銅線Φ4.5 口幅(mm)33 切断能力(Φmm)中硬線Φ4.0
1丁
3,698 税込4,068
翌日出荷

オフセット型になります。 薄型、軽量で締める・ゆるめる作業が、ワンタッチで切り替えができます。
用途自動車整備・軽量鉄骨・家庭用器具の組み立て、補修、修理などの仮締め用に大変便利です 材質カーボン鋼
1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6860 質量(kg)0.9 材質(本体)合成ゴム
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

一般的なラチェットとは異なり、本体の角度を固定したまま持ち手をねじることで、<締める/緩める>を行います。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます
寸法(mm)B1:5、B2:8、B3:12 全長(mm)180 質量(g)245 仕上亜鉛合金メッキ 最大開口(mm)40 設定段数15 アズワン品番64-7865-72
1丁
10,200 税込11,220
翌日出荷

1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます
全長(mm)250 質量(g)457 仕上亜鉛合金メッキ 最大開口(mm)52 設定段数19
1丁
10,900 税込11,990
翌日出荷

1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)300 質量(g)645 仕上亜鉛合金メッキ 最大開口(mm)68 設定段数24 アズワン品番64-7865-73
1丁
14,700 税込16,170
翌日出荷

シリーズ初のバネ付きタイプ/「締める」「切る」二つの作業をこれ一本で結束完結/バネ付き、計量コンパクトで連続作業も疲れにくい
用途結束バンドの切断に 全長(mm)114 質量(g)65 硬度42~50HRC(全体)/56~62HRC(刃部) 材質機械構造用炭素鋼 タイプ無酸化全体焼入れ、刃部高周波焼入れ 表面処理錆防止油使用 被覆材塩化ビニール(柄) 切断能力(Φmm)結束バンド:4、プラスチック:2.0、真鍮線:1.0、より線2.0
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6851 質量(kg)0.6 材質(本体)合成ゴム
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります