作業工具 :「自動車整備専用工具」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA566CK セット内容コンビネーションピック、90°ピック、ストレートピック、フックピック 材質ハイカーボンスチール 全長(mm)130
1セット(4本)
2,510 税込2,761
当日出荷


M10ミリ接続のインターナルエクストラクター等に使用できるスライドハンマーです。 1788N-15~35を使用する場合1788T-16スタッドボルトアダプターが必要です。
用途自動車整備、産業機械 トラスコ品番859-3991 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)226 質量(g)(スライド)200 接続ねじM10
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。 カウンターステイと組み合わせて使用します。
用途自動車整備、産業機械 材質クロムバナジウム鋼ジョー
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をセット。コンパクトに収納できる専用ケース付き。外装はハードケース、内装は衝撃を吸収するクッション材を使用。クッション材により工具がケースの中で固定されるため、傷がつきにくい。
用途潰れたトラスネジ、皿ネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも セット内容PZ-58、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー 質量(g)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:300×190×60 関連資料(8.37MB)
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

用途ドレンプラグ専用 全長(mm)275 トラスコ品番853-6071 質量(kg)0.6 ケース寸法(mm)75×310×60 ソケット差込角(mm)9.5 締付トルク(N・m[kgf・m])40(4)
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷

3段式のツールボックスに、3/8DRのソケット、レンチとペンチ類をセットした、ベーシックな工具セットです。 メガネレンチは8-24mmと幅広いので、自動車整備や、工場での作業などで活躍します。 ツールの紛失防止に役立つオリジナル専用トレイ付き。800S-58の後継品です。
セット商品数59 差込角(inch)3/8 セット内容3/8”SQソケット(十二角)8・10・12・13・14・17・19・21mm(12363・12365・12367・12368・12369・12372・12374・12376)、3/8”SQディープソケット(六角):8・10・12・13・14・17・19mm(12408・12410・12412・12413・12414・12417・12419)、3/8”SQへクスローブビットソケット:T20・T25・T30・T40(22863・22864・22866・22867)、3/8”SQヘックスビットソケット:4・5・6・8・10mm(22884・22885・22886・22888・22890)、3/8”SQ 60ギアラチェットハンドル(12564)、3/8”SQエキステンションバー:75・150mm(12506・12507)、3/8”SQユニバーサルジョイント(12509)、3/8”SQスピンナーハンドル:380mm(12522)、45°コンパクトタイプメガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm(33281・33283・33285・33287・33289・33292・33293)、SIGNETレンチ:8・10・12・13・14・17・19mm(34208・34210・34212・34213・34214・34217・34219)、ボールピンハンマー(ファイバーグラスハンドル):12oz(80143)、モンキーレンチ:250mm(70124)、ラジオペンチ:165mm(90376)、ニッパー:165mm(90381)、スリップジョイントプライヤー:200mm(90042)、ヘキサゴンレンチセット:9PC(35228)、スタビーマイナスドライバー:6.5×35mm(51481)、マイナスドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(51482・51483・51484)、プラスドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(51491・51492・51493)、スタビープラスドライバー:#2×35mm(51495)、ツールボックス(トレイ付)、ダイヤルロックキー(GDCL204) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ツールボックス】555×240×300
1セット
73,980 税込81,378
翌日出荷

専用ハンドルで作業に応じて使い分けができる、ピックツール4本セット。Oリングの取り外しや端子の整備、パッキン作業など、細かいメンテナンス作業に便利です。手になじみやすい形状と滑りにくいグリップで、細かな作業も安定して行えます。専用ケース付きで、工具の持ち運びや保管もスムーズです。バイク整備をはじめ、自動車やDIY作業にも幅広く活用できます。
セット内容ストレートフック ×1本35度フック ×1本90度フック ×1本120度フック ×1本専用収納ケース ×1個
1セット
999 税込1,099
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります