作業工具 :「薄 管」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
1組
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
ホース式で便利。配電盤、制御盤、その他の穴空け用で、電気工事、配管工事等で使用。
パンチ 薄鋼電設管用セット
セット内容セット内容 手動ポンプホース付 本体 CP-4 ラム SCR-4 ボルト 3/8 3/4 各1本 パンチ カッター 19.25.31.39.51 各1 アルミケース付
1台
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
ワンタッチパンチャー用刃物セットです。チャッカ―・専用軸・ねじなし刃物で、パンチ刃物がワンタッチでセットできます。
用途鋼材穴あけ打抜き用電線管用の穴あけ作業用。
付属品刃物:32.5・38.7・51.6・64.5
トラスコ品番161-3208
セット内容薄鋼電線管用
質量(kg)4
最大板厚(mm)3.2(SS400)、1.6(SUS)
1セット
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
EA539D、DA用
仕様●管サイズ:A51●適合管:薄鋼管用
アズワン品番65-2141-19
1個
¥32,800
税込¥36,080
翌日出荷
返りのない穴あけが可能、コンパクトな油圧式フリーパンチ
最大穴あけ能力:3.2mm厚Φ19.8~Φ60.5mm、1.6mm厚Φ88.9~Φ115.5mm
ヘッドが360°に自在に回転。あらゆる角度での作業が可能
ホースレスのポンプ一体型で、パンチ後にヘッドの落下がありません
セット内容油圧フリーパンチ(DFP-FH)、薄鋼電線管用パンチダイス5種(DFP-A19、DFP-A25、DFP-CP31、DFP-CP39、DFP-CP51)
1セット
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事および配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。
トラスコ品番372-2961
セット内容HP150(ハンドポンプ)、SP104(油圧シリンダー)、シャフト大小、スペーサー大小、薄銅管用パンチダイス(A19、25、31、39、51)
穴あけ能力(mm)(17.5)、 19.8、26.1、32.5、38.7、51.6、(64.4)、(77.2)
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
EA539D、DA用
仕様●管サイズ:A75●適合管:薄鋼管用
アズワン品番65-2141-21
1個
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
EA539D、DA用
仕様●管サイズ:A63●適合管:薄鋼管用
アズワン品番65-2141-20
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
用途薄鋼電線管用
種別替刃チェーザ
適合機種2RCねじ切器
質量(g)250
フレームが大きく開いて、使い易い設計です。オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき、安全で能率的です。パイプの曲げに便利な早見表とマークリング付です。(SB型のみ)
用途薄鋼電線管、厚鋼電線管、ガス管の曲げ加工。
付属品油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー
有効ストローク(mm)【ラム】250
手動・電動ポンプどちらでも接続できるフレーム開閉式、特殊アルミ合金による軽量化パイプベンダーです。
用途薄鋼電線管・厚鋼電線管、ガス管の曲げ加工用。
トラスコ品番305-5817
質量(kg)28.8
2018年トラスコ掲載ページ5 0422
1台
¥219,800
税込¥241,780
90日以内出荷
切断面の品質が要求される精密加工に適します。
樹脂系部材、銅管、薄鉄板を極少の切り溝で緻密に切断します。
入りが良くスムーズな切味の目立てに加え、特殊焼入れを施した専用鋼材で高硬度と強靭性を両立させ、刃こぼれしにくい高い耐久性を持たせました。
ブレードは切る、罫書くの1本2段。ブレード先端部の形状は45°、根元は67.5°の角度で、留め定規としても利用できます。
用途細い銅管、エアコンのダクトカバー、塩ビ部材、薄鉄板
刃長(mm)165
刃渡り(mm)165
全長(mm)280
ピッチ(mm)0.95
仕様(用法)精密加工鋸 45°/67.5°ブレード度定規付、(職種)設備、内装、造作、ホビー
質量(g)188
板厚(mm)0.3
切り幅(mm)0.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
軽くて強い”スカルレンチ”登場
口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。
薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。
モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。
用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。
最大口開き(mm)80
トラスコ品番363-4973
全長(mm)284
質量(g)450
口深(mm)48
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
角度調整溝によって電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。切断または曲げ加工中に電線管を保持できます。適合ハンドルはEA547DH-75。目盛(10°・22°・30°・45°・60°・90°)。
用途薄鋼電線管:3/4”(19.1mm)、厚鋼電線管:1/2”(12.7mm)、R:6”(153mm)。
材質アルミニウム
質量(kg)0.71
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
電線管厚鋼、薄鋼のねじ切りが加工出来ます。
用途ねじ切り作業
トラスコ品番809-4781
適合機種S(N)40A3、S(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、90A3、N100A
質量(kg)5
寸法手動切上16ー42
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
細い銅管・エアコンのダクトカバー・塩ビ部材・薄鉄板の切断。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 入りが良くスムーズな切味の目立。
刃渡り(mm)165
適合N-G165P
トラスコ品番442-3712
質量(g)15
1枚
¥679
税込¥747
当日出荷
刃の「自動送り機構」と「極薄丸刃」で今までにない切り口を実現しました。
バリ取り作業の効率化を図ります。
自動送り機構で誰でも簡単にきれいな仕上がり。
刃部にカバーが付いた安全設計。
替刃の交換は工具レスで簡単に行えます。
「バリの出にくいチューブカッター」は、一般冷媒配管用銅管専用です。
家庭用ルームエアコン工事に最適です。
トラスコ品番768-5122
全長(mm)130
質量(g)300
使用範囲管径:Φ6.35、9.52、12.7mm、肉厚:0.8mm、質別:O又はOL
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
従来のコーナーレンチより薄型で軽量。強さと締付け力は同じ。重さは同社コーナーレンチに比べ約30%軽量化。強さはパイプレンチJIS普通級相当。
歯幅(mm)13
ワンプッシュ早送り機構でスピーディな操作
口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。
薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。
モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。
用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。
最大口開き(mm)80
トラスコ品番363-4981
全長(mm)284
質量(g)460
口深(mm)48
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途薄鋼電線のねじ切り作業。
トラスコ品番122-7602
型式2RC
能力ねじ切(B):19~39
適合パイプ薄鋼電線管用
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
最も一般的な曲げ半径を持ったスムーズなベンディング・シューが確実できれいな作業をお約束します。
用途電線管用
トラスコ品番450-9188
種別足踏式
幅(mm)200
全長(mm)345
質量(kg)3.88
高さ(mm)60
適合規格(薄鋼電線管)25mm
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
厳選された材料による丈夫なパンチカッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
用途電機設備工事、配管工事などの鋼板穴加工。
タイプ薄鋼電線管用
力が入れやすくきれいに曲がります。
ハンドルは鋼管を使用することにより交換が容易です。
30°、45°、60°、90°の曲げ角度目盛付です。
用途厚鋼電線管用
トラスコ品番450-9170
質量(kg)2
タイプ足踏型
能力薄鋼19mm、厚鋼16mm用
適合ハンドル1″ガス管
モデルB-1678
曲げ角度(°)0~90
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番852-0354
適合機種軽量小型充電油圧式多機能工具
種別パンチャ
質量(kg)2.4
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
Tハンドルで効率的に力をかけ穴のくり広げ切削ができます。
用途薄板の穴のくり広げや塗装後の穴さらい、穴あけの際のバリ取りに
仕様加工可能材料:薄鉄板、アルミ板、黄銅板、エンビ管、プラスチック、木板、合板など薄板材
材質刃部:機械構造用炭素鋼
刃数6
硬度HRC45-50
RoHS指令(10物質対応)対応
鋭い切れ味で正確な仕上がりです。
用途IS-CM36用
仕様薄鋼電線管用
トラスコ品番805-2753
質量(g)260
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
EA620TA・TB・TC・TD・旧EA620PM-1・PM-11用
仕様●適合管:薄鋼管用●パンチサイズ:A15
アズワン品番65-2157-03
1セット
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
鋭い切れ味で正確な仕上がりです。
用途IS-CM82・104用
仕様薄鋼電線管用
刃長(mm)100
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。