作業工具 :「調整ねじ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

240件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック専用。平らな刃面のフラットタイプ。刃先が傷つかないよう、調節可能なストッパー。
用途切る作業に サイズ(mm)150 トラスコ品番828-3847 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)156 質量(g)130 寸法A(mm)156 寸法D(mm)10.5 寸法E(mm)15 切断能力(mm)ABS樹脂/5 寸法B(mm)20.6 寸法C(mm)53 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

プラスチック専用。丸い刃面のスタンダードタイプ。刃先が傷つかないよう、調節可能なストッパー。
用途切る作業に サイズ(mm)150 トラスコ品番828-3846 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)156 質量(g)130 寸法A(mm)156 寸法D(mm)10.5 寸法E(mm)15 切断能力(mm)ABS樹脂/5 寸法B(mm)20.6 寸法C(mm)53 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,298 税込3,628
翌々日出荷

関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。 材質鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃) 加工可能硬度~HRC40 適合切断材鉄筋
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カッター 特大 モノタロウ 動画あり
滑りにくいラバークリップ。微調整可能なネジロック。
用途厚物切断用 赤+黒 仕様ネジロック 付属品本体付替刃1枚 全長(mm)180 刃長(mm)126 本体質量(g)約160 刃幅(mm)25 刃厚(mm)0.7 適合替刃各社特大H型刃
1本
428 税込471
当日出荷

ワイヤーストリッパーカッター モノタロウ 動画あり
芯線径が0.2~5mm2までの電線をストリップ出来ます。調整ネジでビニール線のサイズに適合した皮剥ぎを行う事が出来ます。カッター部の刃に電線を入れてハンドルを握るとシャープな切れ味で電線をカットする事が出来ます。
用途電線の被覆はがし、配線工事などに。 使用範囲(mm2)0.2~5 全長(mm)175 質量(g)185
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

PZ-67 ネジザウルスVP-4 エンジニア 動画あり
サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。 オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。 潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。 バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。 さまざまなワークの固定に使用できます。 調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 さまざまなワークの固定に。 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)175 質量(g)265 適合ねじ(mm)Φ3~9.5 グリップ部(mm)(幅)52 口幅(mm)8 口の開き(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)超硬自動センターポンチ
内蔵された強力バネにより数回押すだけで印がつけられます。 加工物の硬さに合わせて、調整ネジでポンチの強弱が変えられます。 丸型の樹脂製グリップを採用し、疲れにくく手が痛くなりません。 先端超硬チップのため長持ちです。
仕様超硬チップ付 材質グリップ:PP、本体:真鍮、針:炭素工具鋼ニッケルメッキ、針先:超硬カーバイト 寸法(mm)128×25×25 質量(g)78 適合材鉄・アルミ・銅・木材・コンクリート・ブロック
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ネジを緩めたり、締めたりすることで内蔵するスプリングの張り具合でクランプ力を調整可能です。 挟んでからでも内側調整ネジを回して力を調整できる。女性や子供も使うことができます。
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単にストリップ可能 ケーブルをはさんで回すだけ 刃の深さ調整ネジ付 ケーブルの被覆に合わせて切込みの深さを調整可能
材質本体:ABS樹脂、刃部:炭素鋼 全長(mm)110 質量(g)40 適合ケーブル外径(Φmm)4~8 適合ケーブルUTP/STPケーブル アズワン品番65-2054-19
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

縦方向と横方向のカットがスピーディー
用途内蔵されたスイベルブレードは1度セットすると、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります 切り込みの深さを調整することができるブレード調整ネジ(底部)付きです 丸型ケーブル被覆のストリッピング(皮むき)作業に 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
1丁
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。 軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。 指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。
種類精密ドライバー 材質(グリップ)樹脂 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

細かな部品・ねじの微調整に。 ギヤ・Oリング・スプリングの着脱に。 位置決め・サビ・バリ取り・ハンダ付け・接着に。 サビに強いステンレス製。
用途模型・工芸・絵画・装飾品・エレクトロニクスなどの加工に 全長(mm)約155 形状直型・L型・フック型・異型 軸径(Φmm)3 質量(g)100 材質(軸)ステンレス鋼(SUS420J2相当) 材質(グリップ)PP/TPR 柄長さ(mm)約78
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

単線・複合線・フラットケーブルの被膜を一度にストリップできます。被膜を簡単ストップ。刃圧調整ネジ付き。電線切断用カッター
用途屋内配線などの電気工事、自動車、電気器具などの被覆線の切断やストリップに 材質ブレ-ド:ハイカーボン鋼(SK7)、本体:ABS・スチール 質量(g)200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×90×20 切断能力(mm)0.09~3.5 使用範囲(Φmm)0.2~6.0 ストリップ長(mm)2~20
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

超最短スタビードライバー 狭い箇所に最適 すべりを防ぐクッションリング付 指先に力が入る深溝グリップ ビット差替式 ネジの微調整にも最適。 クッションリングは外せます。
先端サイズ【ビット1】(+)No.1、(-)4.5mm、【ビット2】(+)No.2、(-)6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長柄は軽さを追求、朴柄1800mmを採用。上部角度調整ネジによりお好み角度に簡単調整できます。
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

縦方向と横方向のカットがスピーディー
用途内蔵されたスイベルブレードは1度セットすると、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります 切り込みの深さを調整することができるブレード調整ネジ(底部)付きです ナイフで平ケーブルやリボンケーブルなどの切り分けができます 丸型ケーブル被覆のストリッピング作業に 全長(mm)185 質量(g)98 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 使用範囲(Φmm)4~28 アズワン品番65-0585-65
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

握りやすく、錆びにくいです。ピックとフックの4本組セットです。ソフト樹脂グリップ採用で、手触りが柔らかく、握りやすいです。美術・工芸・模型・工作・ホビー・機械のメンテナンス等に大変便利です。
用途細かな部品のねじ等の脱着・調整。 仕様ソフト樹脂二重形成グリップ 材質軸:ステンレス、柄:TPR+PP樹脂
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

口開き幅を調整することで様々なワークの固定にご使用頂けます。締め込む際に調整ネジにドライバーなどを差し込んで強く締めることができます。
用途木工や金属加工、機械工作、整備、配管作業時に万力の代わりなど各種工作の補助に。対象物を挟んで固定したり、ねじる、曲げるなどの作業に。
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍛造品ならではの、強力な切断力です。 倍力構造で強力に切断できる、鍛造品のグリーンシリーズです。 刃先調整ねじ付: 対応スパナ7mm ハンドルロック付。落下防止ストラップ付。
呼び寸法(mm)200 トラスコ品番776-7536 材質バナジウム鋼 全長(mm)200 質量(g)270 硬度HRC(刃部)60~65
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

サビに強いステンレスピックです。ソフト樹脂グリップ採用で、手触りが柔らかく、握りやすいです。手の入りにくい場所での作業に便利です。
用途細かな部品、ねじ等の脱着調整。 材質(軸)ステンレス420H 材質(柄部)PP+TPR樹脂
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替え出来ます。 側面部の調整ネジで最大口開きを調整出来ます。 ばね付きなので楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。
用途スナップリングの着脱に。 使用範囲(mm)穴リング:10~51、軸リング:7~51 全長(mm)190 セット内容直爪×3組、90°曲爪×2組 タイプばね付 爪先端径(Φmm)直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2 爪形状直爪、 90°曲爪 材質合金鋼 トラスコ品番250-5670
1丁
7,198 税込7,918
当日出荷

エンジニアネジザウルスVP-5
エコ商品
サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも少ない力で回せます。さまざまなワークの固定に使用できます。調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。さまざまなワークの固定に。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。 材質【本体】クロムモリブデン鋼 幅(mm)【グリップ】64 全長(mm)220 質量(g)550 硬度【タテ溝】HRC57±3 頭径(Φmm)【対応ねじ】Φ3~9.5 口幅(mm)11 つかみ幅(mm)板材/36・パイプ/Φ7~36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

薄物から厚物まで握りこむだけで自動でロック 対象物の大きさ、厚みに合わせて調整する必要がありません。 調整ネジで掴む力の設定が可能 レバーを動かすだけで簡単解除 従来品のようにつかむ前にあらかじめ対象物の大きさ・厚みに合わせて開き幅を調整する必要はありません。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アジャスタブルソケット1つで、10mm~19mmまでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に対応します。 調整ネジを回すことにより爪が開閉します。ボルトのサイズに合わせてご使用ください。
差込角(mm)9.5 材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)Φ35.8×55.3 質量(g)253 最大トルク(N・m)195 適合サイズ(mm)10~19 アズワン品番64-5179-75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

グリッププライヤ(ナットロック) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)グリッププライヤ(ナットロック)
エコ商品
なめてしまったり、錆付いてしまったボルト・ナットをしっかりと掴んで回すことが出来るグリッププライヤ。先端で掴むことも可能なため、小径ネジにも対応。3点でボルト・ナットを確実に保持します。調整ねじに六角穴付。掴んだ後に増し締め可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.2MB)
1個
2,790 税込3,069
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ1.6×2芯線・Φ1.6×3芯線・Φ2.0×2芯線・Φ2.0×3芯線のエコ電線に対応しています。エコ電線はメーカーにより被覆の厚みや硬さなどが若干異なりますが、調整ねじで刃の調整を行なうことにより、きれいに脱皮できます。
用途VVF線の脱皮。電気工事用。電気工事士技能試験必携工具 対象2芯Φ1.6mm/3芯Φ2.0mm 全長(mm)190 質量(g)380 トラスコ品番364-9989 呼び寸法190
1丁
8,998 税込9,898
翌日出荷

手動で迅速かつバリのないきれいな仕上がりです。 長尺シャンクで調整ネジを保護します。 ローラーで管を固定するのできれいな切断面に仕上げます。 2個のローラーを刃に付け換えれば3枚刃にすることができます。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄 トラスコ品番451-4980 材質ダクタイル鋳鉄、鋼 全長(mm)500 質量(kg)3.2 適合替刃33100 モデル2-A 切断能力(inch[mm])1/8~2(6A~50A)
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷

大きな面から小さな面までビビリがなく、スムーズかつ安全に作業ができます。替刃はカッター刃(L型)が使用できます。削る面に合わせて刃先を調整して調整ネジをしめて下さい。すべり止めゴム付きです。
用途プラスターボード・ベニヤ・新建材等の面取り作業。 タイプL型(面取用)
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

手動で迅速かつバリのないきれいな仕上がりです。 長尺シャンクで調整ネジを保護します。 3枚刃による、迅速かつクリーンなパイプ切断が可能です。 既設管など、360度回転させられない場所での使用に最適です。 32820のローラー部分が刃になります。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄 トラスコ品番433-2539 全長(mm)500 質量(kg)3.2 適合替刃33100 モデル2-A 切断能力(inch[mm])1/8~2(6A~50A)
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

ABCT127 アンボンドシースカッター FSC藤原産業 動画あり
アンボンドPC鋼より線のシースを簡単にカットできます。カッターナイフ等を利用しての作業は危険でしたがこの商品は安全で素早い作業が可能です。調整ネジで12.7~15.2に対応可能です。出荷時は、PC鋼より線12.7用裸線にて調節しています。
用途アンボンドPC鋼より線のシースの皮むきに。 全長(mm)195 質量(g)245
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

サビに強いステンレス製です。
用途精密部品やねじの微調整、ギヤ・Oリング・スプリングの脱着などに。 全長(mm)150
1本
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ハウジングの調整ネジにより、ブレードの切断深さを無段階に設定できるため、内部導体の損傷を防ぐことができます。ブレードはハウジングに内蔵されており、自動回転によって縦方向と横方向のカットが自動的に行えます。
用途一般的な丸型ケーブルに対応 全長(mm)145 質量(g)61 切断能力(Φmm)4~28 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 断面積(mm2)【ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0
1個
4,098 税込4,508
翌日出荷

サビに強いステンレスピックです。ソフト樹脂グリップ採用で、手触りが柔らかく、握りやすいです。美術・工芸・ホビー等の精密作業にも最適です。
用途Oリングやギアの脱着・細かな部品、ねじ等の脱着調整。 材質(軸)ステンレス420H 材質(柄部)PP+TPR樹脂
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密ドライバーにトルク調整機能がついたドライバーです。トルク調整付なので、小ネジにありがちなネジ山の損傷が減少します。一定のトルクでの連続作業が可能です。便利な収納ケース入り!
用途精密機器やメガネなどのトルク調整の必要なネジ締め作業に。 付属ビット(プラス用ビット)No.00、No.0、No.1×各1、(マイナス用ビット)1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm×各1、(ヘックス用ビット)0.71mm、0.89mm、1.27mm、1.50mm×各1、(ヘックスローブ用ビット)T5、T6、T8×各1、(フチナシメガネ用ビット)2.5~2.6mm/2.2~2.4mm×1
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

一般的な丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ハウジングの調整ネジにより、ブレードの切断深さを無段階に設定できるため、内部導体の損傷を防ぐことができます。ブレードはハウジングに内蔵されており、自動回転によって縦方向と横方向のカットが自動的に行えます。フックブレードを搭載しています。
用途一般的な丸型ケーブルに対応 全長(mm)145 質量(g)70 切断能力(Φmm)4~28 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

ドライバーで外せなくなったねじの取り外しに便利です。トラスねじにも対応した新設計の溝を採用しました。くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかめます。3ケ所のくわえ部で、様々な形や大きさのネジに対応します。口幅調整ねじには六角穴付ねじを使用し、ロック後に増し締めができる六角棒レンチが付いています。
用途外せなくなったねじの取り外し。 ねじ(mm)六角:3~13 材質炭素鋼(S58C) 硬度(HRC):54~60mm
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アゴ部分が前方に移動するだけでなく上方向にも移動することで、パイプ表面を出来る限り多く掴むことができ、従来の製品と比較してパイプを5倍の力で保持することが可能です。(X-Jaw system)。口開き幅を調整することで様々なワークの固定にご使用頂けます。 締め込む際に調整ネジにドライバーなどを差し込んで強く締めることができます。
用途配管作業や木工、金属加工、機械工作、自動車整備などでのパイプの固定や作業の補助に。
1丁
2,598 税込2,858
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レザーソー恵み 厚刃 長柄
弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。 細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。 また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。 シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。 地面から高枝を剪定することができ、高所を嫌う方にも最適です。 また、上部角度調整ネジによりお好み角度に簡単調整できます。
用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等) 刃長(mm)360 ピッチ(mm)2.5 板厚(mm)0.8
1丁
7,598 税込8,358
翌々日出荷

超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。 軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。 指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。
商品構成単品
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

軽くて使いやすい手のひらサイズです。 市販のL型カッター刃(0.5mm厚)が使えます。 刃の調整・固定はネジで簡単に出来ます。
用途化粧テープのはみ出し部分のカット、木材・新建材などの小さな面取り 幅(mm)55 種別替刃式 高さ(mm)145 質量(g)120 奥行(mm)35 溝幅(mm)21 材質(刃)SK材
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります