作業工具 :「軸抜き」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
プロ用強力型。
ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。
材質CRV
6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。
電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能
用途皮・布・紙の穴あけ
レザークラフト、手芸に
材質機械構造用炭素鋼(SC)
硬度HRC46~48
六角軸対辺(mm)6.35
爪形状2本ツメ
材質クロームバナジウム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ピンポンチ セット
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
ピン抜き、ピン差込みに使用するポンチをコンパクトにセットしました。テーパーピン、平行ピン、ロールピン、ストレートピン等に対応します。プラスチック筒ケース入り。
寸法(mm)2、3、4、5、6、7、8、10
1セット(8本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
使用頻度の高いサイズのセットです
用途皮・布・紙の穴あけ
レザークラフト、手芸に
材質機械構造用炭素鋼(SC)
硬度HRC46~48
こんなお得な商品も!

ベアリングプーラー 強力型
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。
仕様早締め用スピードノブ付
5本組です。
軸固定用ネジ1本付です。
用途時計用バンドピン抜きの軸の交換に
全長(mm)20
質量(g)1
材質(軸)鉄
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
1セット(6本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電動ドライバーでアンカー(本体打込式)が抜ける。アンカービットの取り外しに便利なスパナがかけれるボルスター付。六角対辺6.35mmシャンク対応。合金鋼(ニッケルメッキ仕上)。
合金鋼(パーカーライジング仕上)。電動ドライバーでアンカー(本体打込式)が抜ける。アンカービットの取り外しに便利なスパナがかけれるボルスター付。六角対辺6.35mmシャンク対応。
ハウジングと軸に取付けられたままの深溝玉軸受を取外すことができます。ブラインドハウジング(ハウジングとシャフトに取付けられた状態の軸受)とシャフトアプリケー ション(ハウジングを取外した状態の軸受)の両方での使用に適しています。プーラーは、ベアリングの軌道面に正確にフィットするように設計されており、良好なグリップを提供し、それによって高い取外し力を可能にします。各プーラーアームは、簡単に取付けられるようにスプリングが取り付けられています。ツメは簡単に挿入できるように設計されています。スピンドルの六角頭は、取り外し中にスパナがスピンドルから滑らないように設計されています。シールを除去したシール付き軸受をブラインドハウジングから取出すためにも使用できます。頑丈なキャリーケースに入れて提供されます。
用途深溝玉軸受の取外し用。シャフトやハウジングに取付けられたままの軸受の取外しに。
付属品プーラーアーム6種(各3本)、引抜スピンドルおよびナット2本、ハンドル、キャリーケース
トラスコ品番566-0985
セット内容6点
厚さ(mm)爪先端:深溝玉軸受の溝に対応
爪の届く長さ(mm)135-170
適合ベアリング内径(Φmm)引抜:10-100
六角(mm)押しねじ:1924
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1式)
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
電動ドライバーで鉄製アンカーが抜ける!
アンカー錆びによるコンクリートの劣化、ひび割れを防ぐ!
用途本体打込式アンカー用アンカー抜きビット
対応6.35六角軸
外輪しまりばめの軸受をハウジングから取外すためのプーラーです。強さと耐久性が最適化され、広範な軸受内径寸法に対応できる多様なエクストラクターが含まれています。大きな衝撃力を加えることができるスライドハンマーは、人間工学に基づいてデザインされているためユーザーの安全を確保します。取外し作業を簡単かつ迅速に行えるばね式エクストラクター(特許取得済みSKFデザイン)または、軸受背面のスペースが限られた用途に適したコレット式エクストラクターを特長としています。
用途軸を抜き、ハウジングに入ったままの軸受の引抜きに。
トラスコ品番566-0973
セット内容4点(ばね式エクストラクター4種、スライドハンマー、ツールケース)
厚さ(mm)爪先端:6、6、7.5、10
爪の届く長さ(mm)39455560
適合ベアリング内径(Φmm)引抜:7-9、10-12、15-17、20-28
六角(mm)押しねじ:スライドハンマー式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1式)
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
本体打込み式アンカーが簡単に抜けます。本体打込み式アンカーW3/8をインパクトドライバーに取り付けたビットで抜きます。6.35六角軸なので直接インパクトドライバーに接続できます。先端についたネオジウムマグネットでアンカー抜き取り後に残るコーンを取り除くことが出来ます。
用途打ち込んだアンカーの取り外し。
材質特殊工具鋼
軸6.35mm六角
軸受背面にセパレーターを装着し、軸受を引抜くプーラーです。SKF TMBS強力バックプーラーは、軸受背面のスペースが狭いために従来のジョープーラーでは制限がかかってしまう場合や、長い到達距離が必要なアプリケーションにおける軸受の取外し作業を簡易化します。軸受と軸肩との間に簡単に挿入できる、特殊なセパレーターデザインが採用されています。
用途軸受や部品の容易な取外しに。特に大径軸に。
付属品セパレーターセット、メインロッド2本、125mm延長ロッド2本、285mm延長ロッド4本、ビーム、油圧スピンドルTMHS 100、油圧スピンドル延長部品2個(50mm、100mm)、センターポイント付きノーズピース
トラスコ品番566-1029
セット内容14点
厚さ(mm)爪先端:12(最大)
爪の届く長さ(mm)120-816
保証荷重(kN)100
適合ベアリング内径(Φmm)引抜:35-150
六角(mm)押しねじ:ハンドル式
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ベアリング外径(Φmm)引抜::~215
1個(1式)
¥229,800
税込¥252,780
9日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。