作業工具 :「配線 1.25」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ワイヤストリッパー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。
細身で女性の手にもフィットします。
スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。
先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163
質量(g)80
RoHS指令(10物質対応)対応
色青
抜群の切れ味を持続する高性能ストリッパーです。ストリップ穴は、単線にもより線にも適合するように設計されています。本体は高炭素鋼を使用していますので、耐摩耗性に優れています。裸端子の圧着(0.5~2mmの2乗)、接続端子の圧着(0.3~1.25mmの2乗)が可能です。環境に優しいエラストマーデザイングリップを採用しています。
用途電材コードのワイヤーストリップに。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ワイヤーストリッパー
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
あらゆる電線のストリップに迅速に対応。ストリップゲージ付(P-90-Fには付属していません)。4~25mmまでストリップ長さ設定可能(P-90-A/B/C)。RoHS規格商品です。
用途VCTFK(長円形コード・小判コード)のシース、絶縁体をきれいにストリップできます(P-90-F)。
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)165
質量(g)350
真円形状で芯線を傷つけない。
自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。
小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。
落下防止コード取付穴付。
用途オール電化、EV充電器などの2.6mm/5.5mm2電線を使用する電気容量の大きい2次側配線から、火災報知器、インターホンなど弱電工事まで幅広く対応
全長(mm)163
色青/黒
質量(g)107
色(柄)青
導体断面積(mm2)5.5/3.5/2.0/1.25/0.75/0.5/0.3
適合電線径(Φmm)線芯直径:2.6/2.0/1.6/1.2/1.0/0.9/0.65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.51MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。本体に対し45°の先端刃があり、平面上に突起した線材等の精密切断に便利。切断時に刃がブレない横ブレ防止ピン付。バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ
用途小さい部品の切り出しや基盤の配線作業に
トラスコ品番353-7671
材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC
形状刃表面:フラット刃
全長(mm)124
ハンドル二重成型エラストマーグリップ
切断能力(mm)軟銅線Φ1.2
バネあり
切断能力(mm)プラスチックΦ2.0
切断能力(mm2)銅より線:1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)ABS樹脂Φ2.0
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
これ1本で電気配線に必要な5つの機能(ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧着、ボルト・ネジの切断、裸圧着端子(ターミナル)圧着、ワイヤーストリッパー)を装備しています。
手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。
トラスコ品番113-1124
材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)235
切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2
頭部幅(mm)40
ハンドル幅(mm)53
切断能力(mm2)より線5.5
圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2.0/5.5、オープンバレル端子用:1.25/2.0/5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
これ1本で電気配線に必要な5つの機能(ワイヤーカッター、絶縁端子圧着、ボルト・ネジの切断、オープンバレル端子圧着、ワイヤーストリッパー)を装備しています。
手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。
トラスコ品番113-1119
材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)235
切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2
頭部幅(mm)40
ハンドル幅(mm)53
切断能力(mm2)より線5.5
圧着端子接続範囲(mm2)絶縁端子用:1.25/2.0/5.5、オープンバレル端子用:1.25/2.0/5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
これ1本で電気配線に必要な5つの機能(絶縁端子圧着、ボルト・ネジの切断、イグニッションターミナル圧着、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー)を装備しています。
手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。
トラスコ品番113-1118
材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)223
切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2
頭部幅(mm)39
ハンドル幅(mm)53
切断能力(mm2)より線5.5
圧着端子接続範囲(mm2)絶縁端子用:1.25、2.0、5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子絶縁圧着端子
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
これ1本で電気配線に必要な5つの機能(ワイヤーカッター、絶縁端子圧着、ボルト・ネジの切断、裸圧着端子圧着、ワイヤーストリッパー)を装備しています。
手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。
トラスコ品番113-1116
材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)235
切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2
頭部幅(mm)40
ハンドル幅(mm)53
切断能力(mm2)より線5.5
圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2.0/5.5、絶縁端子用:1.25/2.0/5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
これ1本で電気配線に必要な5つの機能(オープンバレル端子圧着、ボルト・ネジの切断、イグニッションターミナル圧着、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー)を装備しています。
手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。
トラスコ品番113-1122
材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)223
切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2
頭部幅(mm)39
ハンドル幅(mm)53
切断能力(mm2)より線5.5
圧着端子接続範囲(mm2)オープンバレル端子用:1.25、2.0、5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子オープンバレル端子
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
これ1本で電気配線に必要な5つの機能(裸圧着端子圧着、ボルト・ネジの切断、イグニッションターミナル圧着、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー)を装備しています。
手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。
トラスコ品番113-1120
材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)223
切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2
頭部幅(mm)39
ハンドル幅(mm)53
切断能力(mm2)より線5.5
圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2.0/5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。