作業工具 :「針はずし プライヤー」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さびに強いクロームメッキ仕上げ。濡れた手でも滑らない。
用途魚釣りに。 寸法(mm)85×210 先端ベント バネ無し セット内容ラインカッター、割ビシ開き、割ビシつぶし、ナット廻し、針はずし 全長(mm)約165
1個
649 税込714
当日出荷

ギザ刃で釣り糸の切断にも最適。
用途ホビー・フィッシング・アウトドアに。つかむ・針外しなどに。割ビシのかしめ・開きに。 寸法(mm)160 仕様スプリング付 材質(本体)ステンレス鋼 材質(ハンドル)PVC
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングノーズプライヤー モノタロウ 動画あり
工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に 種類ノーズプライヤ 握り部滑り止めクリップ(赤色) 硬度HRC45 材質S55C
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。 サビに強いステンレス製です。二重リング外し、かしめ作業などの多くの用途に使用できます。先端がリング外し用になっているので二重リングを外す作業に使用できます。
用途リング外し、かしめ、切断等。 種類ノーズプライヤ 切断能力(Φmm) 軟線0.5 切断能力(Φmm) 銅線0.5以下 先端形状ロングノーズ 硬度HRC(刃部)46~50 仕様バネ付 材質ステンレス鋼(SUS420)
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

卓上で作業しやすい先曲りタイプ!細かい加工や切断に最適!
全長(mm)141 トラスコ品番828-3580 質量(g)70 先端先曲がり 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)13 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)40 バネ有り 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6 切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。
用途奥行のある作業場所に最適 種類ノーズプライヤ 全長(mm)223 先端形状ロングノーズ サイズ(inch)9 タイプステンレスロングノーズ 厚さ(mm)24 トラスコ品番818-4336 材質ステンレス 質量(g)278
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。 サビに強いステンレス製です。かしめ作業などの多くの用途に使用できます。
用途つかむ、かしめ、切断等。 種類ノーズプライヤ 切断能力(Φmm) 軟線0.5 切断能力(Φmm) 銅線0.5以下 先端形状ロングノーズ 硬度HRC(刃部)46~50 仕様バネ付 材質ステンレス鋼(SUS420)
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらサイズで持ち運びに便利な小型のプライヤーです。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。 タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。 ホビーに使いやすい、手芸に使い勝手が良い、もちろん釣りにも最適です。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)116 先端形状フラットノーズ サイズ(inch)4.5 厚さ(mm)8 材質アルミニウム合金 質量(g)55
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ モノタロウ 動画あり
JIS規格商品で、機能充実のマルチタイプ
用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、端子の圧着 全長(mm)160 先端先細 バネ有り 材質S55C 幅(mm)(先端開)30以上 質量(g)128 刃部硬度54~62HRC 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
749 税込824
当日出荷

高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
全長(mm)167 トラスコ品番828-3544 質量(g)130 先端ベント 頭部厚(mm)9 頭部幅(mm)15 切断能力(Φmm) 銅線1.2 先端長(mm)48 バネ無し 柄幅(mm)57 切断能力(Φmm) 軟鉄線1
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。 タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)185 先端形状フラットノーズ サイズ(inch)6.5 セット内容KJランヤードブラック、カハラプライヤーホルダー タイプマルチホルダー 厚さ(mm)13 パープル/シルバー 仕様3wayマルチホルダー付、落下防止ランヤード付 トラスコ品番818-4330 材質アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール 質量(g)230
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
用途奥行のある作業場所に最適 種類ノーズプライヤ 全長(mm)185 先端形状ロングノーズ サイズ(inch)6.5 タイプステンレスロングノーズ 厚さ(mm)12 トラスコ品番818-4337 材質ステンレス 質量(g)161
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
用途奥行のある作業場所に最適 種類ノーズプライヤ 全長(mm)219 先端形状ロングノーズ サイズ(inch)8.5 タイプステンレスロングノーズ 厚さ(mm)12 トラスコ品番818-4338 材質ステンレス 質量(g)185
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
全長(mm)125 材質SUS420J2ステンレス 幅(mm)50 質量(g)70 先端先曲り 最大口開き(mm)20 切断能力(Φmm) 硬線0.8 切断能力(Φmm) 銅線1.5 バネ有り アズワン品番64-9372-48
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

メッキ仕上げで錆にも強い!釣りや園芸などアウトドア用に最適です。
全長(mm)157 トラスコ品番828-3542 質量(g)125 先端先曲り 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)17 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 先端長(mm)47 バネ無し 柄幅(mm)52 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.0 切断能力(Φmm) ステンレス1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
用途先端の曲がりを利用して届きづらい箇所の作業に最適 種類ノーズプライヤ 全長(mm)176 先端形状フラットノーズ サイズ(inch)6 タイプステンレスノーズ 厚さ(mm)15 仕様落下防止ランヤード付 トラスコ品番818-4340 材質ステンレス 質量(g)214
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

二重リングの装着・脱着を効率よく行うための専用工具! 本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭 二重リングの取付作業が簡単に出来ます
種類その他プライヤ 材質(本体)特殊炭素鋼
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)123 トラスコ品番107-6748 材質ステンレス 厚さ(mm)13 質量(g)52 先端寸法(mm)(E×F)1.5×2.2 先端形状フラットノーズ 先端厚さ(mm)1.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります