作業工具 :「鉄板加工」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。
質量(kg)14
刃長(mm)203
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×135×320
最大切断能力(mm)幅/200
アズワン品番64-5179-50
曲げ幅(mm)最大/190
設置面積(幅W×奥行D)(mm)229×127
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
切断面の品質が要求される精密加工に適します。
樹脂系部材、銅管、薄鉄板を極少の切り溝で緻密に切断します。
入りが良くスムーズな切味の目立てに加え、特殊焼入れを施した専用鋼材で高硬度と強靭性を両立させ、刃こぼれしにくい高い耐久性を持たせました。
ブレードは切る、罫書くの1本2段。ブレード先端部の形状は45°、根元は67.5°の角度で、留め定規としても利用できます。
用途細い銅管、エアコンのダクトカバー、塩ビ部材、薄鉄板
刃長(mm)165
刃渡り(mm)165
全長(mm)280
ピッチ(mm)0.95
仕様(用法)精密加工鋸 45°/67.5°ブレード度定規付、(職種)設備、内装、造作、ホビー
質量(g)188
板厚(mm)0.3
切り幅(mm)0.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
加工しにくかった薄鉄板やアルミ板、樹脂板が自由な形にカットできます。
自作パソコン用のアルミケースの加工にも最適です。
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)50
先端形状ヘックスプラス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
落下防止のための安全コード取り付け用穴付きです。握りやすく、打撃時のショックを軽減するゴムグリップを使用しています。フローリング材・Pタイルなどの剥離作業・ハツリ作業・ペンキはがしや、ブロック・レンガ・薄鉄板の加工に最適です。
用途ブロックやレンガの割り作業、タイル補修、スクレイパー作業。
材質S55C
特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。鉄板の切断、平タガネとして使用できます。ピータイルのハガシ及びスクレッパーとしても使用できます。
用途ブロック・レンガ割り作業及び、ボルト切断及びスポットはがし作業。
仕様ニス仕上
切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。
独自の構造により金属板も反り上げず、思いのままに切断できます。
用途日曜大工/ステンレス板、鉄板、銅板等の金属板・段ボール・プラスチックの切断
車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工
工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り
ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処分
全長(mm)250
材質炭素鋼
切断能力(mm)(トタン板)0.5、(ガルバリウム板)0.5、(銅板)0.5、(真鍮板)0.5、(アルミ板)1.0、(ステンレス板)0.3、(プラスチック板)1.0
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
鉄板や樹脂板の直線や曲線のカットがスムーズに行えます。
用途鉄板や樹脂板の切断加工に。
切断能力(mm)ステンレス板/0.6以下、鉄板/1.0以下、銅板/1.2以下、アルミ板/1.5以下、樹脂板/1.5以下
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
先端形状マイナス(-)
本数1
両頭機能片頭
頑丈なビットで、鉄板や金属加工に最適です。Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。独自開発したバイトーション、熱処理した軸の部分でねじれによる衝撃を吸収し、耐久性を向上します。
全長(mm)25
差込角対辺(mm)6.35
種類バイトーションタイプ(二重効果)
材質特殊工具鋼
仕様ヘックスプラス(六角)
付属品カラーコード付
両頭機能片頭
頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
仕様ロングタイプ
全長(mm)89
先端形状トルクス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
2018年トラスコ掲載ページ5 0680
両頭機能片頭
頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
全長(mm)70
先端形状トルクス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
専用の大型ポンチマシンにセットして形鋼、鉄板類の長穴あけ加工に使用します。
仕様ダイスには「廻り止め」用カットが2ヵ所入っています
適合タケダ機械 S-505E S-505N 等
材質SK5/焼入硬度 HRC57
外径(Φmm)43
専用の大型ポンチマシンにセットして形鋼、鉄板類の長穴あけ加工に使用します。廻り止め付です。
仕様ポンチには10mm幅の「廻り止め」キーをあらかじめボルトで平行に取り付けています。
適合タケダ機械 S-505E S-505N 等
材質SK5/焼入硬度 HRC57
頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
トラスコ品番477-7549
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)89
質量(g)11.4
先端サイズ15
両頭機能片頭
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
全長(mm)89
先端形状プラス(+)
本数1
差込角対辺(mm)6.3
2018年トラスコ掲載ページ5 0667
両頭機能片頭
頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
トラスコ品番477-7565
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)89
質量(g)19.2
先端サイズ25
両頭機能片頭
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。
ポンチには回り止めキーが付いています。
用途大型ポンチングマシンにセットします
トラスコ品番487-1626
材質炭素鋼
質量(g)375
表示サイズ(mm)12×25
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
頑丈なビットで、鉄板や金属加工に最適です。Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。独自開発したバイトーション、熱処理した軸の部分でねじれによる衝撃を吸収し、耐久性を向上します。
仕様ヘックスプラス(六角)
付属品カラーコード付
材質特殊工具鋼
全長(mm)25
質量(g)4
種類バイトーションタイプ(二重効果)
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
ハンドルを握るだけでパイプやダクトに高精度のくぼみが作れます。自動開閉ラッチ付きなので片手で操作可能です。加工能力:鉄板0.51mm ステンレス板0.32mm。板金のくぼみ加工に。
材質ニッケルメッキ鋼
全長(mm)260
質量(g)553.4
刃長(mm)45
アズワン品番65-1963-68
メーカー商品コード251-3064
加工能力(mm)【鉄板】0.51、【ステンレス板】0.32
1丁
¥10,540
税込¥11,594
3日以内出荷
正確な穴あけ加工が可能です。専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。ポンチには廻り止めキーが付いています。
用途大型ポンチングマシンにセットします。
適合機種藤村鐵工所 FK-355E・FK-515・FK-605など
正確な穴あけ加工が可能です。専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。ポンチには廻り止めキーが付いています。
用途大型ポンチングマシンにセットします。
適合機種タケダ機械 S505E・S505Nなど
正確な穴あけ加工が可能です。
専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。
ダイスは、42mmの正方形です。
大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番444-5139
材質炭素鋼(SK-3)
寸法(mm)【実寸】15.5×26.5
質量(g)250
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。
ダイスは、42mmの正方形です。
大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番444-5121
材質炭素鋼(SK-3)
寸法(mm)【実寸】13.5×31.5
質量(g)240
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。
ダイスは、42mmの正方形です。
大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番444-5104
材質炭素鋼(SK-3)
寸法(mm)【実寸】11.5×26.5
質量(g)260
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
全長(mm)50
種類トーション
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
正確な穴あけ加工が可能です。
専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。
ダイスは、42mmの正方形です。
大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番444-5171
材質炭素鋼(SK-3)
寸法(mm)【実寸】19.5×31.5
質量(g)195
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。
ダイスは、42mmの正方形です。
大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番444-5147
材質炭素鋼(SK-3)
寸法(mm)【実寸】15.5×31.5
質量(g)230
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。
ダイスは、42mmの正方形です。
大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番444-5163
材質炭素鋼(SK-3)
寸法(mm)【実寸】16.5×31.5
質量(g)220
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。
ダイスは、42mmの正方形です。
大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番444-5155
材質炭素鋼(SK-3)
寸法(mm)【実寸】16.5×26.5
質量(g)240
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。
ダイスは、42mmの正方形です。
大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番444-5180
材質炭素鋼(SK-3)
寸法(mm)【実寸】21.5×31.5
質量(g)185
1個
¥39,980
税込¥43,978
30日以内出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。
ダイスは、42mmの正方形です。
大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番444-5112
材質炭素鋼(SK-3)
寸法(mm)【実寸】13.5×21.5
質量(g)270
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。
ポンチには回り止めキーが付いています。
大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番444-5261
材質炭素鋼(SK-3)
質量(g)395
表示サイズ(mm)18×30
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。
ポンチには回り止めキーが付いています。
大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番444-5236
材質炭素鋼(SK-3)
質量(g)380
表示サイズ(mm)14×30
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。
ポンチには回り止めキーが付いています。
大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番444-5201
材質炭素鋼(SK-3)
質量(g)365
表示サイズ(mm)12×20
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。
ポンチには回り止めキーが付いています。
大型ポンチングマシンにセットします。
トラスコ品番444-5244
材質炭素鋼(SK-3)
質量(g)380
表示サイズ(mm)15×25
1個
¥39,980
税込¥43,978
30日以内出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。