作業工具 :「銅 材」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
特殊用途鋼を使用し、鍛造素材から加工、熱処理、組立まですべて自社で行う一貫生産方式が生み出す確かな品質。
刃は切断対象材(ケーブル)に合わせた独自の形状、きれいな切り口で次工程の処理がラクラク。
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信などにおける各種ケーブルの切断にお使いください。
軟銅線、アルミ線の切断にお使いください。
種別カッター
純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。
使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。
用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等
種類銅ハンマー
材質(頭)銅
材質(柄部)樫材
主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。
使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。
用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等
種類銅ハンマー
材質(頭)銅
材質(柄部)樫材
主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
断熱材をはがさずに曲げられます。銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被履銅管用
全長(mm)2600
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。ツインブレードテクノロジーで切れ味UP。
用途線材の切断作業
材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)200
質量(g)313
切断能力【切断可能断面積】最大70(mm2) 【切断外径】最大20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
日本初バネ付ケーブルカッター/ケーブルを潰さず軽い力でキレイに切れる
用途ケーブルの切断に
全長(mm)239
質量(g)435
材質(本体)特殊合金鋼
被覆材塩化ビニール(柄)
タイプ無酸化全体焼入れ
硬度54~58HRC
切断能力(Φmm)ケーブル:13.0 IV線:60mm2
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
全長(mm)215
トラスコ品番367-2531
種別カッター
質量(kg)0.26
切断能力(mm)VVF線(VA)/3芯Φ2.0、IV線/22mm2、軟鋼線材/Φ3.0
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
【特長】。★微粒子の研磨材とつや出しワックスを含ませたメーカー独自の研磨つや出し布です。★各素材の小さなキズ、汚れを簡単に落とし光沢をよみがえらせることができます。
用途【用途】銅製品。【サイズ】195x125mm。【容量】1袋2枚入。【素材】綿布、超微粒子研磨剤、ワックス、高級脂肪酸。
色グリーン
1袋(2枚)
¥669
税込¥736
8日以内出荷
断熱材をはがさずに曲げられます。
左に廻しながらぬいて下さい。
銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被覆銅管用
適合サイズ1/4″(6.35mm)
全長(mm)2600
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
耐久性と耐食性に優れています
仕様防爆
材質ヘッド:銅柄:ナラ材
全長(mm)700
頭径(Φmm)43
頭質量(g)3600
1個
¥34,700
税込¥38,170
当日出荷
断熱材をはがさず銅管の内側に入れて曲げられます
ステンレス製なのでスベリが良く、作業性・耐久性が抜群!
用途なまし銅管専用
材質ステンレス
全長(mm)2500
日本初バネ付ケーブルカッター/ケーブルを潰さず軽い力でキレイに切れる
用途ケーブルの切断に
全長(mm)162
質量(g)140
材質(本体)特殊合金鋼
被覆材塩化ビニール(柄)
タイプ無酸化全体焼入れ
硬度54~58HRC
切断能力(Φmm)ケーブル:9.0 IV線:22mm2
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
高所作業シリーズになります。軽量ハンドルは取扱が容易で、しかも高度の耐久性を備えています。ラバー・グリップが作業中の安全と快適さをもたらします。トップ切断ブレードの下にあるカッティング・ノッチは鉄鋼材の切断用です。交換ブレード・キットにはブレード、ねじ、ナットが含まれています。工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。
用途高所作業者に。
トラスコ品番540-7929
1丁
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
耐久性と耐食性に優れています
材質ヘッド:銅、柄:ナラ材
全長(mm)400
頭径(Φmm)39
頭質量(g)2250
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
耐久性と耐食性に優れています
材質ヘッド:銅、柄:ナラ材
全長(mm)360
頭径(Φmm)35
頭質量(g)1400
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
耐久性と耐食性に優れています
仕様防爆
材質ヘッド:銅柄:ナラ材
全長(mm)800
頭径(Φmm)45
頭質量(g)4500
1個
¥43,200
税込¥47,520
当日出荷
耐久性と耐食性に優れています
材質ヘッド:銅、柄:ナラ材
全長(mm)310
頭径(Φmm)25
頭質量(g)450
1個
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
クイックセット仕様:可動軸部がスライドして素早く管材の位置合わせをセットできます。
仕様●適用:銅管 真鍮管 ステンレス管●適合管外径:1/4"~3"(6~76mm)●全長(mm):256●クイックロック機構付●高品質のニードルベアリングによって、切断ホイールと4つのガイドローラーで簡単に切断●工具なしで切断ホイールをすばやく交換-ハンドルに予備の切断ホイールを収納●軽量で耐久性のあるアルミ製ボディ●取り外し可能で精密に研磨されたバリ取りツール●硬い鋼鉄製導管の切断に適し、SWA ケーブルのストリッピング作業に使用可能
アズワン品番65-9248-22
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
耐久性と耐食性に優れています
材質ヘッド:銅、柄:ナラ材
全長(mm)320
頭径(Φmm)30
頭質量(g)900
1個
¥9,210
税込¥10,131
8日以内出荷
強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドルとの組み合わせ。
用途造園・外構工事、敷石の敷設、縁石の工事、壁や階段の工事、足場の組立、テントの設営、鋭い角を持った部品の組立、板金加工、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事、へこみの修正
材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/銅、樹脂製のソケット付、硬 ハウジング:強化型鋳鉄製ハウジング、黒 ハンドル:グラスファイバー製、ゴム・グリップ付
RoHS指令(10物質対応)対応
挿入しやすい、しなやかな素材を採用しました。断熱材をはがさず使用可能です。必要な長さに切断して使用できます。
材質PE(ポリエチレン)
長さ(m)10
外径Φ9
適合銅管径1/2″
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ボルトクリッパー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
用途軟質材切断専用。
種別カッター
こんなお得な商品も!

マイクロニッパー
モノタロウ
¥889
税込¥978
「小さくても本格派!」銅線、鉄線など硬い線材も切断できます!
全長(mm)130
トラスコ品番828-3573
質量(g)65
切断能力(mm)(鋼線)Φ0.6
頭部厚(mm)7
頭部幅(mm)14
切断能力(Φmm) 銅線2
先端長(mm)14
柄幅(mm)50
切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
針金・銅線など各種線材の切断に幅広く使える。
手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。ばね付きです。
寸法(mm)160
全長(mm)164
材質高炭素鋼
質量(g)170
刃長(mm)20
刃部硬度56~63HRC
頭部厚(mm)11
切断能力(mm)軟鉄線2
頭部幅(mm)19
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線3.2
柄幅(mm)55
切断径(より線mm2)2
刃部加工高周波焼入れ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。
ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。
全長(mm)約250
材質ステンレス鋼(420J2)
質量(g)265
切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断
全長(mm)178
材質ステンレス鋼(420J2)
質量(g)約66
刃厚(mm)2.3
ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下
U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種
硬度HRC53±2
1丁
¥859
税込¥945
当日出荷
セミフラッシュカットは線材の被切断面をほとんど平坦にカットできるタイプです。抵抗コンデンサーなどの足の切断に適しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。プライヤーはガラス板にピッタリついた0.08mmの極細銅線をつまみ上げることができます。
全長(mm)105
質量(g)40
材質SGT・SCM415(セットピン)
呼び寸法(mm)100
ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
用途針金や番線の切断に。
全長(mm)200
材質スチール(本体)、SK5(刃)
質量(g)280
切断能力(mm)ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0
加工可能硬度~HRC35
適合切断材線材
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
飛び出ている釘や線材などの切断、引抜と壁際の切断作業に最適
用途突起物の引き抜きと切断
全長(mm)167
材質S55C
質量(g)227
最大口開き(mm)12.4
刃部硬度HRC60
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線3.2
切断能力(Φmm) より線5.5
切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ハンドルは絶縁材でカラーコーティングしています。ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。
用途電気工事用。
トラスコ品番344-9656
材質本体:構造用鋼、グリップ:樹脂
全長(mm)165
切断能力銅線3.5mm
1丁
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
スリムな先端形状で狭い部分に入り込めるため、変則的な箇所の切断が可能です。フラット刃でキレイな切断面です。バネ付で連続作業の負担を軽減します。プラスチック曲面のバリ取りに最適です。樹脂、アルミ線、銅線、軟鉄線、真鍮線の切断も可能です。
用途樹脂射出成型品のバリ取りやゲートカットにDIY、ホビー、クラフトの線材切断に。
形状刃表面:フラット刃
切断能力(mm)真鍮線:Φ1.6
切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0
切断能力(mm)プラスチックΦ5.0
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)樹脂Φ5.0
切断能力(mm)ABS樹脂Φ5.0
断熱材をはがさず銅管の内側に入れて曲げられますステンレス製なのでスベリが良く、作業性・耐久性が抜群!!。なまし銅管専用
全長(mm)2500
断熱材をはがさずに曲げられます。
左に廻しながらぬいて下さい。
銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
ステンレス製なのですべりが良く、取りはずすときに便利です。
用途被覆銅管用
全長(mm)2600
ゲートの切断やリード線など細かい線材が切断しやすい小型軽量ニッパーです。
全長(mm)124
トラスコ品番828-3588
材質機械構造用炭素鋼
質量(g)45
刃先形状フラット刃・ばね付
切断能力(Φmm) 銅線Φ1.0
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
BESTパイプカッター(PC-432)で銅・スチール・真鍮等のパイプ切断に使用可能な替刃です。
用途各種パイプ材・丸棒の切断に。
トラスコ品番407-3969
適合機種PC-432
材質SK-2+グラスファイバー25%
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。強力刃仕様なので、太めの軟鉄線(針金)・軟銅線もラクラク対応。ワンサイズダウンの160mmサイズでも、VVF2.0×3心線、軟鉄線(針金)や軟銅線も驚くほどパワフルに切断。
用途各種線材の切断に。
仕様本体硬度(HRC):43~47
硬度HRC(刃部)58~64
熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
空調用断熱層付ドレンパイプ管切断用カッターです。
氷点下での作業においても各層を割ることなくスムーズに切断できます。
VP、HIVP、HT、銅管等の各樹脂管も切断できます。
742JPNは空調用冷媒銅管の切断も可能です。
ポリブデン、ポリエチレン管の切断にも使用可能
用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。
トラスコ品番240-9209
全長(mm)160
切断能力(mm)6~40
鋼管最大肉厚(mm)6.5
適合替刃SO99004
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(inch[mm])1/4~1 5/8
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
カッターホイルの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。
管材類の切断に最適
用途塩ビパイプ・鉄管・銅パイプ
付属品塩ビパイプ・鉄管・銅パイプ・塩ビ用18山刃(MSP-B18)1枚
全長(mm)370
質量(g)115
山数18山/26山
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
刃角度を鋭角に仕上げており、3芯線からより線バラ1本までシャープに切断できます。
用途ケーブルや線材の切断に。
刃先形状フラット
1
2
3
4
5
6
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。