作業工具 :「銅管 切断」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
改修工事で発生する銅管の解体作業に最適!。刃の開きが大きく、食い込みやすい刃形状!。ハンドルが平行まで広がり、天井に当たらず作業ができます。
用途被覆銅管やケーブルの切断に。
全長(mm)約650
質量(g)約1750
切断能力(空調用・冷凍用銅管)軟質:外形20/硬質:外形16、(ケーブル)CVT-60/IV-250
1本
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。
●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。
用途被覆銅管の切断に。
適合替刃TCC107P
ユニークなワンハンドオペレーションモデル。
数回転回すだけで銅管が切断できます。
片手で操作できるユニークデザイン。
質量(g)230
パワーが約2倍のニッパー。握力の弱い女性で適したニッパー。
用途切る作業に
サイズ(mm)165
トラスコ品番760-8721
材質MARUTOLOYⅠ
全長(mm)165
質量(g)160
寸法A(mm)165
寸法D(mm)11
寸法E(mm)15
寸法B(mm)16
寸法C(mm)55
切断能力(Φmm) 軟線2.3
切断能力(Φmm) 硬線1.8
バネ無し
1丁
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。
刃長(mm)225
刃渡り(mm)225
全長(mm)380
ピッチ(mm)1.41
トラスコ品番818-5849
種別本体
材質ハイス鋼(刃先)
質量(g)120
板厚(mm)0.7
切り幅(mm)1.15
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。
オートマチックミニチューブカッター。3/16~7/8”まで切断可能。
刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。
銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。
スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。
刃はチタンコーティング仕様。
銅管切断用(予備刃1枚付)
トラスコ品番858-6404
質量(g)170
本体質量(g)170
切断サイズ3/16~7/8
本体長さ(mm)70
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで)
適合配管径(Φmm)3~22
全長(mm)約64
質量(g)約111
切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで
適合配管径(inch)1/8~7/8
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
銅管用チューブカッターの替刃です。フランス製の高品質なチューブカッターです。狭い場所での切断作業に最適です。工具無しで簡単に替刃が交換できます。4つのガイドローラーを装備しスムーズに切断できます。滑りにくいグリップで素早くサイズ調整できます。
用途銅管用。
トラスコ品番856-2023
適合機種210437、210439、210443、210445
質量(g)3.5
2018年トラスコ掲載ページ4 1349
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。
適合管径(Φmm)(外径)28.58
質量(g)210
呼び径1”
直径×幅W(mm)68×28
適合替刃標準:57028(E-3410)
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
作業スペースが確保されている状態であれば本体を全周回転して切断することも可能です。カッタの自動送り機構により最初にノブを締め込めば従来品のような追い締めは不要で、すばやく作業できます。樹脂製ボディとアルミロータリーヘッドの採用により本体重量は180gと軽く片手で作業できます。(重量はメーカー従来品ZC30の約2/3)。作業性を考えた流線形のハンドル形状により従来品での作業に比べ手が疲れにくく、より楽な作業ができます。薄暗い場所でも目立つ明るいグリーンボディ。ボディの樹脂はリサイクル可能なポリアミド採用。
用途空調用銅管及び給水給湯用裸銅管・被覆銅管の切断
適合外径(Φmm)6~23
トラスコ品番308-0871
質量(g)180
寸法L(mm)140
寸法H(mm)42
寸法W(mm)64
寸法R(mm)45(作業半径)
1丁
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
水道用給水から各種配管の切断作業専用工具。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。
適合外径(Φmm)15.88~35
付属品銅・樹脂管用替刃1枚付き
トラスコ品番308-0846
質量(g)960
寸法L(mm)240
寸法H(mm)54
肉厚(mm)銅管(呼び1/2~1 1/4inch):1.65(max)水道用硬質塩ビ管(呼び13~25mm):3.5(max)水道用ポリエチレン管(呼び10~25mm):5.0(max)ガス用ポリエチレン管(呼び20~25inch):3.4(max)
寸法W(mm)102
寸法R(mm)70
1丁
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
スチールワイヤをつかむ溝を加工してあり通管作業が安全に行えます。頭部に寸法目盛付です。
全長(mm)185
仕様落下防止用ひも取付穴無、成形カバー付
トラスコ品番395-6598
質量(g)310
切断能力(Φmm) 鉄線3.2
切断能力(Φmm) 銅線4
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
適合外径(Φmm)35~66
付属品銅・樹脂管用替刃1枚付き
トラスコ品番308-0854
質量(g)1650
寸法L(mm)335
寸法H(mm)62
肉厚(mm)銅管(呼び1 1/4~2 1/2inch):2.03(max)水道用硬質塩ビ管(呼び30~50mm):4.5(max)水道用ポリエチレン管(呼び25~50mm):6.5(max)ガス用ポリエチレン管(呼び25~50inch):5.5(max)
寸法W(mm)135
寸法R(mm)90
1丁
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
様々な材質の管の切断に最適なパイプカッターです。
排水管の長さ調整に最適。
金属管や銅管、塩ビ管など様々な材質の管に使用できます。
使用範囲(mm)4~32
付属品替刃
材質アルミダイカスト、ステンレス
アズワン品番64-5158-29
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
外径 34.92mm / 41.28mm / 53.98mm の3サイズ銅管のみ切断可能。M12 4.0Ah バッテリー装着時 100カット以上切断可能。高速かつ高品質な切断。作業負担を大幅に軽減。※銅管の切断以外には使用できません。
寸法(mm)321.8×97.8×139.7
質量(kg)2.7
電圧(V)12
連続使用時間100カット (34.92mm銅管切断時、M12 B4 JP 装着時)
機能LEDライト
切断能力(Φmm)最大径:34.92、41.28、53.98(3サイズのみ)
1個
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
銅管用チューブカッターの替刃です。
フランス製の高品質なチューブカッターです。
狭い場所での切断作業に最適です。
工具無しで簡単に替刃が交換できます。
4つのガイドローラーを装備しスムーズに切断できます。
滑りにくいグリップで素早くサイズ調整できます。
用途銅管用。
銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。
用途DeniManパイプカッター用替刃。
適合機種DeniMan パイプカッター22mm PC-22・DeniMan パイプカッター32mm PC-32
刃形銅管用
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。
用途DeniManパイプカッター用替刃。
適合機種DeniMan パイプカッター50mm PC-50
刃形銅管用
切断能力(mm)パイプ6~50
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
銅管用チューブカッターの替刃です。フランス製の高品質なチューブカッターです。狭い場所での切断作業に最適です。工具無しで簡単に替刃が交換できます。4つのガイドローラーを装備しスムーズに切断できます。滑りにくいグリップで素早くサイズ調整できます。
用途銅管用。
トラスコ品番856-2021
質量(g)480
2018年トラスコ掲載ページ4 1349
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
被覆銅管用の刃が装着されています。
被覆銅管は3/4"まで切断可能。
仕様●メーカー:リジッド(RIDGID)●型番:32975●適用:銅管(被覆)●適合管外径:1/8" ~5/8"●全長:50mm
アズワン品番68-1810-16
1個
¥4,920
税込¥5,412
欠品中
ステンレスなどに使えるパイプカッター用の替刃です。SK11パイプカッター専用のステンレス用替刃です。
用途ステンレス・鉛・アルミ・真鍮・銅管の切断。
適合機種SK11パイプカッター(PC-38・PC-50・PC-67・PC-38S)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
キャピラリーチューブのような細い銅管も切断できます。
付属品スペア替刃1枚
鋼管最大肉厚(mm)3
適合銅管径1/8"~5/8"(3~16)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ステンレスなどに使えるパイプカッター用の替刃です。SK11パイプカッター専用のステンレス用替刃です。
用途ステンレス・鉛・アルミ・真鍮・銅管の切断。
材質ハイス鋼
対応機種SK11パイプカッター(PC-22・PC-32・PC-28S)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
スプリング内蔵で、ハンドルを増し締めせずに銅管を切断可能。
スプリング内蔵で若干の変形銅管でも切断可能。
回転半径4cm(1/4″切断時)での切断作業が可能。
刃がハンドル側についているため、セット、切断が容易におこなえます。
チタンコーティング刃:銅管との摩擦が小さくなるため、軽く切断でき、刃の減りも少なくなります。
ニッケルコーティング刃:刃の錆を防止します。
標準装着刃:TA560AM…TA560AM-1
TA560BM…TA560BM-1 適合銅管外径…3/16″~5/8″(4.76~15.88mm)なまし、1/2H、H銅管
全長(mm)50
空調用断熱層付ドレンパイプ管切断用カッターです。
氷点下での作業においても各層を割ることなくスムーズに切断できます。
VP、HIVP、HT、銅管等の各樹脂管も切断できます。
742JPNは空調用冷媒銅管の切断も可能です。
ポリブデン、ポリエチレン管の切断にも使用可能
用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。
トラスコ品番240-9209
全長(mm)160
切断能力(mm)6~40
鋼管最大肉厚(mm)6.5
適合替刃SO99004
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(inch[mm])1/4~1 5/8
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
●オートマチックチューブカッター。3/16~1-1/4”まで切断可能。
●切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます
●刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。
●銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。
●スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。
用途銅管切断用(予備刃1枚付)
トラスコ品番858-6405
全長(mm)144
質量(g)235
肉厚(mm)2.6
適合替刃TC-320S-B2
切断能力(inch[mm])3/16~1-1/4(4~32)
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
クイックセット仕様:可動軸部がスライドして素早く管材の位置合わせをセットできます。
仕様●適用:銅管 真鍮管 ステンレス管●適合管外径:1/4"~3"(6~76mm)●全長(mm):256●クイックロック機構付●高品質のニードルベアリングによって、切断ホイールと4つのガイドローラーで簡単に切断●工具なしで切断ホイールをすばやく交換-ハンドルに予備の切断ホイールを収納●軽量で耐久性のあるアルミ製ボディ●取り外し可能で精密に研磨されたバリ取りツール●硬い鋼鉄製導管の切断に適し、SWA ケーブルのストリッピング作業に使用可能
アズワン品番65-9248-22
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現したオートマチックチューブカッターです。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、ハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。スプリング式刃送り機構を採用。 新品銅管のような切り口。コイル銅管に適しています。
仕様●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):144●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):235●適用:銅管●スペア替刃1枚付
アズワン品番65-9248-21
1個
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
銅管、アルミニウム管、薄肉銅管の切断に適しています。切断中にきれいで完全であることを確認してください。ハンドル内部に替刃が付いています。カッターを閉じるとき、ローラーを清潔に保つためにカッターに触れないようにして、定期的に軽いグリースで部品を潤滑してください。
仕様銅管用
全長(mm)135
質量(g)268
管サイズ(mm)適合管外径:3~32
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
空調用断熱層付ドレンパイプ管切断用のカッターです。
氷点下での作業においても各層を割ることなくスムーズに切断できます。
VP、HIVP、HT等の各樹脂管も切断できます。
750JPNは空調用冷媒銅管の切断は不可です。
ポリブデン、ポリエチレン管の切断にも使用可能
クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具
VP50の塩ビ管の切断が可能
用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。
トラスコ品番240-9210
全長(mm)235
切断能力(mm)6~60
鋼管最大肉厚(mm)9
適合替刃SO99007
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(inch[mm])1/4~2 3/8
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
3/16"~7/8"まで切断可能なオートマチックチューブカッターです。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。 コイル銅管に適しています。
仕様●適用:銅管●適合管外径:3/16"~7/8"(4~22mm)●全長(mm):71~78(伸縮式)●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):170●銅管用刃付属
アズワン品番65-9248-19
1個
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
こんなお得な商品も!

チューブカッター パイプ用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。ノブにスペア用替刃付(GFC-111NC 1枚)です。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力1/8~1 1/4インチ(3~32mm)
仕様標準替刃GFC-111NC
トラスコ品番416-2676
全長(mm)130
質量(g)261
肉厚(mm)3
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
ドレンマルチくん750JPN用の替刃です。
クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具です。
用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。
トラスコ品番240-9211
適合機種750JPN
切断能力(mm)6~60
鋼管最大肉厚(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。
TC205は面取用ナイフ・スペア用替刃内蔵。
ドレンマルチくん742JPN用の替刃です。
クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具です。
用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。
トラスコ品番240-9212
適合機種742JPN
切断能力(mm)6~40
鋼管最大肉厚(mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。つまみを調節することで1/2”・3/4”管の2種類に対応。
適合管径(Φmm)(外径)15.88・22.23
質量(g)230
呼び径1/2”・3/4”
直径×幅W(mm)64×28
適合替刃標準:57028(E-3410)
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
薄肉ステンレス鋼管(1.2mm厚まで)や銅管などに使える、SK11パイプカッター専用替刃です。SK11パイプカッター用替刃です。
用途薄肉ステンレス鋼管(1.2mm厚まで)、銅管、真鍮管、アルミ管の切断。
材質(刃)SKS3
刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
刃渡り(mm)225
ピッチ(mm)1.41
トラスコ品番818-5850
種別替刃
材質ハイス鋼(刃先)
質量(g)46
刃長(mm)225
板厚(mm)0.7
切り幅(mm)1.15
1枚
¥759
税込¥835
当日出荷
1
2
3
4
5
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。