作業工具 :「銅線皮むき」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
細い銅線のストリッピング(皮むき)作業に。導線の径に合わせ、段階的に調節できるようになっていますので精密なストリッピングが可能です。ワイヤーカッターを装備。長さ調節ストッパーは4.0~15.0mmまでの範囲で調節できます。ロック機構付き。ボディーは耐衝撃プラスチック製。
こんなお得な商品も!
ワイヤーストリッパー
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
全長(mm)170
質量(g)350
レバーで簡単にスムーズに縦割りができます
全長(mm)141
質量(g)160
能力外径Φ4.5~25mm(ストリップ範囲)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
廃電線の皮むきが手軽にできるので、電気工事事業者様、リサイクル事業者様、福祉作業所様等に最適です。
トラスコ品番852-0337
幅(mm)425
質量(kg)31
高さ(mm)420
奥行(mm)270
適合電線CV線・CVD線・CVT線・CVQ線・IV線
1台
¥359,800
税込¥395,780
当日出荷
刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)155
質量(g)100
こんなお得な商品も!
ケーブルストリッパー
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
ねじれたVVF-3芯を1回分別、CV・CVT単芯500mm[[の2乗]]まで1回分別できます。
新機構の回転ゲージ式高さ調整ストッパを採用しています。
用途廃棄電線の外皮と銅線の分離に
適合ケーブルサイズ(mm2)CVT:8~500、CVVVR(SV):8~500、IV:3.5~500、VVF(VA)Φ1.6Φ2.0Φ2.6(2芯、3芯)
トラスコ品番767-3116
材質スチール
幅(mm)716
質量(kg)58
高さ(mm)492
奥行(mm)315
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.7
モーター出力(W)単相750
1台
¥589,800
税込¥648,780
翌々日出荷
1個
¥91,000
税込¥100,100
翌日出荷
電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。
芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。
全長(mm)160
質量(g)360
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
フック部を電線にセットして回転するだけで電線を傷つけないで被覆を簡単に切りとることができます。
グリップには特殊樹脂を使用。手になじみやすく、疲れない独自のフォルム。
特殊硬鋼線の精密研磨仕上げ刃で切れ味を持続。
スペア刃を内蔵。
充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。誰でも簡単、しかも精度は一定。替刃式(S・M・Lの3サイズ)。ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能。負荷が掛かる150~325mm2はビット交換式の為、万一ビットが破損しても市販のビットで代用可能
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし
材質(本体)アルミニウム
被削材CV・CVTケーブル
材質(刃)スチール
ラチェット機構によりカシメ作業時にコネクタの破損を防ぎます。正しくカシメ作業が完了すると「カチッ」と音がします。
カシメが不十分な場合、手元がラチェットにより固定されます。重複したカシメ作業によるコネクタ破損を防ぎます。
皮むき用刃とケーブルカッター用刃を備えており、本製品ひとつで自作ケーブルが作れます。
樹脂性のラバーグリップにより、握りやすく、軽い力でかしめることができます。
LANケーブル用のRJ45コネクタ(8極8芯)と電話用のRJ11コネクタ(6極4芯)に対応
単線、ヨリ線両対応
推奨RJ45コネクタ
LD-6RJ45Tシリーズ、LD-6RJ45TTPシリーズ、LD-6RJ45TTシリーズ、LD-RJ45TTシリーズ、LD-RJ45Tシリーズ、LD-RJ45TYシリーズ、LD-SRJ45Tシリーズ、LD-SRJ45Tシリーズ
パッケージブリスタ
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
用途CV、IV線の皮むきに。
適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5
トラスコ品番116-0012
材質ガラス繊維強化ポリアミド
全長(mm)145
質量(g)61
適合電線4~28mm
1丁
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
線を傷めず被覆を剥取る事ができます。
全長(mm)153
質量(g)106
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
・あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に最適です。皮むき穴(1.2Φと1.8Φ)付です。成形カバー付き
穴径(Φmm)(皮むき)1.2/1.8
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
錆に強いステンレスを刃部と材質の全面に採用した、スタイリッシュなラジオペンチです。
先端が細くなっているので、狭い箇所での作業に最適で、皮むき用の小穴や小さなナットなどを挟んで回す機能がついていますので、ホビー以外でも電気トラブル等の修理に最適です。
刃部はペンチより鋭くしてありますから細い銅線などの切断に最適です。
ビニールコードの皮剥きにも対応しています。
バネ付きですから連続作業も楽に行なえ大変便利です。
全面ステンレスのボディは海釣りや川釣り等、水場の多いアウトドアでの使用に重宝します。
用途医療関係や海釣りや川釣り等、水場の多いアウトドアでの使用に。
仕様オールステンレス
トラスコ品番364-7476
材質ステンレス鋼
全長(mm)110
切断能力(mm)軟鉄線Φ0.8
切断能力(Φmm) 銅線Φ1.0
1丁
¥919
税込¥1,011
当日出荷
1台4役!
圧着・切断・皮むき・カッター!
カッター:銅線Φ1.8mm・鉄線Φ1.0mm
小型ネジ・ボルトの切断:M2.6・M3・M3.5・M4・M5
圧着(裸端子):1.25mm2・2.0mm2・5.5mm2
ワイヤーストリッパー:0.75mm・0.9mm・1.25mm・2.0mm・3.5mm・5.5mm
圧着(絶縁端子):1.25mm2・2.0mm2・5.5mm2
材質本体:カーボンスチール(焼入有り)、グリップ:PVC
質量(g)280
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×60×13、台紙:295×93×15
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
セット内容:ニッパー、ラジオペンチ、コンビネーションプライヤー。ニッパーは先端と根元で刃角を変えているため先端で銅線などの軟線の切断に。根元はピアノ線などの硬線の切断に適しています。皮むき付き。ラジオペンチは先端ギザ付き。コンビネーションプライヤーは先端部が三段形状になっており、細かいものから太いものまで掴みやすくなっています。針金や鉄線も切断できます。
全長(mm)コンビネーションプライヤー:200、ニッパー:159、ラジオペンチ:160
切断能力(mm)【ニッパー】軟線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、ピアノ線:Φ1.8、【ラジオペンチ】軟線:Φ2.0、硬線:Φ1.6、【コンビネーションプライヤー】鉄線:Φ2.6
最大開口(mm)30
1セット(1セット)
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
ストリッパー:11 06 160、電工ナイフ:98 52、皮むきナイフ:985303、ケーブルカッター:200mm(95 16 200)、1/2SQ Tハンドル:9840、1/2SQソケット:10・11・12・13・14・17・19・22・24mm(9847-10・11・12・13・14・17・19・22・24)、1/2SQラチェットハンドル:9842、1/2SQエキステンションバー:125・250mm(9845-125・250)、ペンチ:145mm(08 26 145)、ウォーターボンブプライヤー:250mm(87 26 250)、プラスネジ用ドライバー:#1・#2(9824-01・02)、ポジドライブ用ドライバー:#1・#2(9825-01・02)、マイナスドライバー:2.5・4.0・5.5・6.5mm(9820-2.5・4.0・5.5・6.5)、スパナ:10・13・14・17・19・22mm(9800-10・13・14・17・19・22)、メガネレンチ:10・13・14・17・19・22mm(9801-10・13・14・17・19・22)、ニッパ:160mm(70 06 160)、スリムポジ用ドライバー:#2(9825-02SLS)、クランプ:6個(986402)。電気設備工事用の絶縁されたツールを揃えています。1000V絶縁です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。頑丈な構造のABS樹脂製のツールケースです。ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。ケースのハンドルは大変握りやすく、底部にトロリー(キャリーカート)を装着することもできます。ヒンジは金属製で耐久性に優れています。ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。ケースの開き角は45°及び90°に固定してロックすることができるためケースが倒れる心配はありません。3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。書類入れと13個のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。底面は2箇所のチルトロックで固定できます。底皿は高さが58mmで、仕切り板が付属します。大きな工具ポケッが6個付属したカバープレートボタンで固定します。
仕様キャリーカート品番:002140T (別売)
質量(g)15095
耐荷重(kg)30
深さ(mm)内:110/100
高さ内寸(mm)370
幅内寸(mm)490
外寸法・幅(mm)520
外寸法・高さ(mm)435
ケース品番989915LE
外形深さ(mm)290
1台
¥479,800
税込¥527,780
翌日出荷
仕様従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割り込み、簡易圧着、線材の皮むき、小ネジやナット等のくわえ回すなど、幅広く使用できる万能工具。150切断能力 (鉄線)1.5Φ切断能力 (銅線)2.6Φ
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。