作業工具 :「鋤簾の柄」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使うほど手に馴染む木柄です。
用途関東ジョレン角 刃先用の柄です。 全長(mm)900 トラスコ品番411-5694 材質 質量(g)400 タイプ角ヒツ
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

厳選素材使用で丈夫
用途金象印芝ジョレン柄付用替柄 寸法(mm)(頭部側)35×26角形状、(手元側)34×25小判形状 全長(mm)1200 質量(g)500 適合金象印 芝ジョレン 1200mm柄付
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業に 全長(mm)900 先幅(mm)245 トラスコ品番436-0150 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)167
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

1200mm柄付 金象印 土工農具シリーズ
用途芝生用ジョレン作業、土・砂利ならし作業に使用 全長(mm)1220 先幅(mm)265 質量(kg)1.3 柄長さ(mm)1200 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)185
1丁
5,998 税込6,598
翌々日出荷

東京ジョレン柄 900角 浅香工業 動画あり
厳選素材使用で丈夫。
用途金象印東京ジョレン角柄共用替柄 全長(mm)900 材質天然木 形状 質量(g)400 先端寸法(mm)31×31 手元寸法(mm)30×30
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

4960517071626:パイプジョレン刃口 1500柄付用の替柄です。
用途替柄。 材質南洋材 全長(mm)1500 直径(Φmm)30
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷

整地・土ならしに最適です。土ならし・整地作業用です。砂利かきに使用します。
用途ジョレン。 長さ(mm)頭部:180 全長(mm)900 先幅(mm)頭部:230 仕様柄付 柄長さ(mm)920 材質(柄部) 材質(頭)刃物鋼
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。 全長(mm)1210 先幅(mm)267 トラスコ品番780-7651 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)160 頭部板厚(mm)2.1
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もあります。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。 全長(mm)1360 先幅(mm)240 質量(kg)1.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)238 頭部板厚(mm)1.5
1丁
3,898 税込4,288
翌々日出荷

溝の清掃、泥上げ作業に最適です。 頭部はステンレス製でさびにくい。
全長(mm)1230 先端幅(mm)155 エスコ品番EA650BJ-3 材質頭:ステンレス、柄:スチール鋼管皮膜 質量(kg)0.9 先端寸法(mm)深さ:57 先端長(mm)185
1個
3,530 税込3,883
当日出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業。 全長(mm)1050 先幅(mm)225 質量(kg)1.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)197 頭部板厚(mm)1.6
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷

軽量深型タイプの溝掃除用ジョレンです。幅16センチ前後のU字溝にぴったりフィットし、底部のゴミも残さず掻き取れます。軽量深型タイプで一度に大量の土、ゴミをすくえます。樹脂ヘッドandスチールパイプで扱いやすい軽量タイプです。
用途溝掃除用。 幅(mm)(ヘッド部)160 材質ヘッド部:ABS、柄:スチール 質量(g)570 柄長さ(mm)1200
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

4960517072340金象 山梨ジョレンの頭部のみ製品
先幅(mm)(頭部)210 質量(g)760 頭部長(mm)210
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途砂利等のかき寄せ作業に適します。 全長(mm)950 質量(kg)1.2 柄長さ(mm)900 頭部長(mm)210 先幅(mm)頭部:210
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷

ジョレン等の修繕に。
用途関東ジョレン用交換柄 材質朴材 全長(mm)900 縦(mm)32(取り付け部) 横(mm)30(取り付け部)
1本
799 税込879
5日以内出荷

頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。用途:うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。 材質頭部:スチール 全長(mm)1360 質量(kg)約1.3 頭部長(mm)238 先幅(mm)240
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

U字講などの溝のすくい掃除に最適なU字講ジョレン です。頭(お皿)部分に穴が開いてるので、余分な水分をすくわずに作業ができます。ステンレス製でさびにくく手入れが簡単!伸縮柄で使い勝手がUP!(簡易式の伸縮柄ですので、ご利用にはご注意ください)
全長(mm)530~870(伸縮柄) 材質(柄部)アルミ 材質(頭)ステンレス 頭部長(mm)173 頭部幅(mm)145
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

4960517072203 東京ジョレン丸柄共 の頭部のみの商品です。
用途砂利等のかき寄せ作業/側溝等の泥すくい作業 質量(kg)0.84 材質(頭)スチール 頭部長(mm)165 先幅(mm)245 頭部板厚(mm)1.6
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

頭部(土寄せ部)スチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。
用途4960517072258:金象印 三徳ジョレン 柄共用の頭部です 長さ(mm)238 先幅(mm)240 材質スチール 質量(g)600 頭部板厚(mm)1.5
1丁
4,298 税込4,728
3日以内出荷

穴開きなので水が溜まらず楽に作業ができます。 パイプ柄採用により軽量です。
用途家庭菜園での土越しにU字溝の泥すくいに 全長(mm)1220 刃長(mm)145 質量(g)660
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

トンボ工業鋼付芝ジョレン
鋼付で切れ味良好です。刃が真っすぐなので土の表面を削ったり、平らに仕上げることができます。
用途芝生のふち切り・切り取り・貼り替え。土の表面の掘削・ならし作業。 全長(mm)1200 先幅(mm)260 トラスコ品番411-5881 質量(kg)1.1 材質(柄部) 材質(刃)鋼付 爪長さ(mm)158 刃渡り(mm)260
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部ストレートタイプ。
用途土砂、砂利、灰等の収集作業。 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)1200 質量(kg)約1.6 タイプ1200柄付 板厚(mm)【頭部】1.2 頭部長(mm)280 先幅(mm)245
1本
5,498 税込6,048
欠品中

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部先幅広タイプ。
用途土砂、砂利、灰等の収集作業。 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)900 質量(kg)約1.5 タイプ900柄付 板厚(mm)【頭部】1.2 頭部長(mm)255 先幅(mm)280
1本
4,598 税込5,058
7日以内出荷

4960517072197金象東京ジョレン角の頭部のみ製品
先幅(mm)(頭部)245 質量(g)800 頭部長(mm)167
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部先幅広タイプ。
用途土砂、砂利、灰等の収集作業。 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)1200 質量(kg)約1.6 タイプ1200柄付 板厚(mm)【頭部】1.2 頭部長(mm)255 先幅(mm)280
1本
5,498 税込6,048
7日以内出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部ストレートタイプ。
用途土砂、砂利、灰等の収集作業。 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)1050 質量(kg)約1.5 タイプ1050柄付 板厚(mm)【頭部】1.2 頭部長(mm)280 先幅(mm)245
1本
4,698 税込5,168
7日以内出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部ストレートタイプ。
用途土砂、砂利、灰等の収集作業。 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)900 質量(kg)約1.5 板厚(mm)【頭部】1.2 頭部長(mm)280 先幅(mm)245
1本
4,598 税込5,058
7日以内出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部先幅広タイプ。
用途土砂、砂利、灰等の収集作業。 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)1050 質量(kg)約1.5 タイプ1050柄付 板厚(mm)【頭部】1.2 頭部長(mm)255 先幅(mm)280
1本
4,998 税込5,498
7日以内出荷

厳選素材使用の丈夫な交換用柄。金具付(ボルト(2)・ナット(2)・座金(1))。ヒツ角度45°。長さ1350mm。金象印の三徳ジョレン、三徳鍬、谷カキ鍬の柄を交換するときに。交換時はボルトナットを締め付けるモンキー等の工具が必要です。
材質ヒツ部/アルミ、柄部/天然木 形状丸形状 全長(mm)1350 質量(g)700 角度(°)【ヒツ】45 柄径(Φ)30×30
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

#095085 金象 三徳ジョレン柄 金具リング付 浅香工業 動画あり
厳選素材使用で丈夫。
用途金象印三徳鍬柄共、金象印三徳鍬鋼付柄共、金象印谷ガキ鍬鋼付柄共、金象印ステン谷ガキ鍬柄共、金象印三徳ジョレン柄共、金象印三徳ジョレン鋼付柄共、金象印ステンレス三徳ジョレン1350柄共用替柄です。 全長(mm)1350 材質柄:天然木/ヒツ部:アルミ 質量(kg)0.7 手元寸法(mm)Φ30
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

頭部刃先に熱処理を施し、耐磨耗性に優れています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易く、こぼれにくいようにふちを曲げています
用途砂利かき、うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業に適します 材質頭部材質:スチール/柄部材質:天然木 全長(mm)1565 質量(kg)1 頭部長(mm)235 先幅(mm)210
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷

溝の清掃、泥すくいに。アルミパイプを採用し軽量化を実現。
用途溝の清掃、泥すくいに。 寸法(mm)約全長1230×頭部高さ145×頭部幅145 質量(kg)約0.6
1丁
3,288 税込3,617
3日以内出荷

信頼の日本製。頭部(土寄せ部)は土ばなれの良いステンレス製です。頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土の付着が少なく、手入れが容易です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業作業に適しています。 全長(mm)1360 質量(kg)1.3 柄長さ(mm)1350 頭部長(mm)240 先幅(mm)頭部:245
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

刃部は切れ味に優れる鋼付です
用途砂利かき、うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業に適します 材質頭部材質:ステンレス+二層鋼板/柄部材質:天然木 全長(mm)1565 質量(kg)1 頭部長(mm)230 先幅(mm)185
1本
8,698 税込9,568
3日以内出荷

頭部(土寄せ部)スチール製です。
用途4960517072586:金象ステン三徳ジョレン50°1350柄共の頭部交換用です。 先幅(mm)245 材質ステンレス 全長(mm)240 質量(kg)0.6 頭部板厚(mm)1.2
1丁
3,998 税込4,398
3日以内出荷

頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用し土ささりに優れています。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もります。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。 全長(mm)1360 先幅(mm)240 質量(kg)1.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)238 頭部板厚(mm)1.5
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷

頭部(土寄せ部)スチール製です。
用途うね上げ、土寄せ作業に 材質スチール 全長(mm)238 質量(kg)0.5 先幅(mm)240 頭部板厚(mm)1.5
1丁
3,898 税込4,288
3日以内出荷

U字溝にピッタリはまる、U型形状のジョレンです。U型形状の為、U字溝の底にぴったりフィットし泥やゴミなども残さずすくえます。深型形状で、一度に泥やゴミをたっぷりすくえます。水抜け穴も多数有る為、通水性も抜群です。丈夫で握りやすい楕円パイプで耐久性も抜群です。しっかり固定出来るピンタイプの伸縮柄です。
用途ジョレン ヘッド幅(mm)約130 材質(ヘッド)ステンレス 材質(パイプ)アルミ 幅(mm)約130
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

夏のレジャーにお勧めのスタンダードな貝取りジョレンです。 。しっかり構造タイプですのでしっかり貝をキャッチします。
用途貝取りに。 質量(g)2500 柄径(Φmm)30 頭部寸法(mm)220×220 柄長さ(mm)(2本継ぎ)1800
1本
6,798 税込7,478
3日以内出荷

千吉金賞芝ジョレン
用途芝生のお手入れ作業用 全長(mm)1050 刃幅(mm)260 幅(mm)255 材質頭部:刃物鋼柄部:木 高さ(mm)1060 質量(g)1420 奥行(mm)200 刃高(mm)150
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります