カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(3)
        • スパナ/レンチ(4)
        • ソケット/ソケットレンチ(16)
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(1)
        • ハンマー(4)
        • その他作業工具(1)

作業工具 :「鋼球」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショックレスハンマー モノタロウショックレスハンマーモノタロウ(100件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ポリウレタン主な用途組立作業硬度90A~95A (打撃面)仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。化学物質安全性参考資料(0.5MB)
変換アダプター インパクト用 ピンリング付 モノタロウ変換アダプター インパクト用 ピンリング付モノタロウ(68件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
付属品Oリング、ピン材質SCM440/パーカー処理硬度HRc40-44
ドット造形ツール アーテック[学校教材・教育玩具]ドット造形ツールアーテック[学校教材・教育玩具]
110税込121
1個
当日出荷
ドット模様が簡単にできる材質:鋼。サイズ:全長:127mm(ペン先の球:Φ1.5~Φ2mm)。セット内容:本体×1
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質全長(mm)127(ペン先の球:Φ1.5~Φ2)包装形態(1個)袋入り
ソケットホルダー(アルミタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダー(アルミタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。 クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易です。 ソケットを装着したままレール上をスライド可能です。 ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能です。
ソケットホルダー(アルミタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダー(アルミタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
849税込934
1個
当日出荷
ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易です。ソケットを装着したままレール上をスライド可能です。ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能です。
用途ソケットの保管・管理に。材質構造用鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトキャッチソケットセット SK11ボルトキャッチソケットセットSK11(15件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
ワンタッチソケットホルダーを採用。 ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。 ソケットの内側に埋め込まれた2つの鋼球がボルト・ナットを確実に保持し落とさない。 狭い場所や奥まった所での使用に重宝でその為に通常のソケットより全高を低く設計。又、マグネット式でないので鉄粉が付かない。
差込角(mm)9.5セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ質量(g)268寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)30×40×170
ビット用ホルダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ビット用ホルダーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
インパクトレンチでビットを使うのに便利です。
ビット取付方法押込式(ビットホルダー用本体の穴の中に鋼球があり、ビット溝に鋼球がはまりロック)
ボルトキャッチソケット9.5 SK11ボルトキャッチソケット9.5SK11(7件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ソケットの内側に埋め込まれた2つの鋼球が、ボルト・ナットを確実に保持します。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。差込角(mm)9.5材質ソケット:クロームバナジウム鋼
ウレタンショックレスハンマー SK11ウレタンショックレスハンマーSK11
13,980税込15,378
1本
当日出荷
木製カケヤと比べ、耐久力が10倍以上です(メーカー比)。頭部内の小鋼球がショックを吸収し打撃力をアップさせます。ウレタン樹脂製で安全で耐久性に優れ、傷を付けにくくなっています。折れにくく、曲がりにくいグラスファイバーハンドルです。両手で握れる長いソフトグリップです。女性にも扱い安い小型サイズです。
用途精密機器や塗装済みパーツ等の打撃作業。材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)グラスファイバー主な用途打撃作業
インパクトレンチ用 スタッドソケット ミトロイインパクトレンチ用 スタッドソケットミトロイ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
スタッドボルトを植え込む時に、ボルトの頭を鋼球に接触させる事により、植え込み終了後は軽くソケットを逆転して取り外すことができます。
差込角(mm[inch])12.7[1/2]適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1寸法L(mm)50寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)12
キャッチャーレンチ(ばね鋼・鋼球入り) 旭金属工業(旧:新日本ツール)キャッチャーレンチ(ばね鋼・鋼球入り)旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
材質は超強力合金鋼です。頭部のボールポイント部分にばね鋼と鋼球を埋め込みました(3.0mm~10.0mm)。ボルトを内側からしっかりと保持しますので、奥まった所でのねじの締結作業に便利です。また、ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。
用途キャップボルト・止めねじの締結。備考キャッチャーボール /有形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
9.5sqキャッチングショートソケット FPC9.5sqキャッチングショートソケットFPC
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
ボルト、ナット保持機構付きソケットです。保持機構はリングバネ+鋼球で行いますので、耐久性に優れマグネット式のように鉄粉を吸着したり電子回路に影響を与える心配もありません。
用途ソケットレンチ用のキャッチングショートソケットです。全長L(mm)27寸法D2(mm)17
AQK ロングボールポイント六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)AQK ロングボールポイント六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
7,398税込8,138
1セット(7本)
当日出荷
精密な加工で埋め込んだ鋼球とバネの動きでがっちりとボルトをキャッチします。 奥まった場所のねじ穴にボルトを持って行くときや、ボルトを緩めて外したときに空いている方の手で押さえる必要が無く、片手で作業ができます。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番396-0854セット内容六角棒レンチ(AQ-1.5、2、2.5、AQK-3、4、5、6)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)質量(g)130
携帯用ワンタッチ式ビットホルダー3色セット トップ工業携帯用ワンタッチ式ビットホルダー3色セットトップ工業
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ワンタッチで装着!どんなビットも使用可能!差し込むだけのスピードディーな装着!:スライド部を操作せず装着でき、挿入部は位置合わせ不要な丸穴形状です。「ロック機構」で不意の抜け落ち挿入後、吊下げ物を前後させ、保持されていることを確認してください。防止!:2つの鋼球がシャンクを保持し、不意の抜け落ちを防止します。※外すときは2つのボタンを押しながら、吊下げ物を引くだけ。
レッド/ブラック/オレンジ最大径(Φmm)ナスカン部が咥えられる最大径:5.5リング内径(Φmm)17製品質量(g)110使用範囲(g)500以下
プライヤー (ハロゲン球交換用) KNIPEX(クニペックス)プライヤー (ハロゲン球交換用)KNIPEX(クニペックス)
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
ハロゲン球交換用プライヤー。先端部はプラスチックコーティング。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類ノーズプライヤ全長(mm)160先端形状ロングノーズトラスコ品番497-2457材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼質量(g)120
キャッチャーボール付オーロラインロングタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)キャッチャーボール付オーロラインロングタイプ旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
689税込758
1本
3日以内出荷
ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。
用途キャップボルト・止めねじの締結材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムメッキ・焼付塗装備考キャッチャーボール /有
携帯用ワンタッチ式ビットホルダー(リング付) トップ工業携帯用ワンタッチ式ビットホルダー(リング付)トップ工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ワンタッチで装着!どんなビットも使用可能!差し込むだけのスピードディーな装着!:スライド部を操作せず装着でき、挿入部は位置合わせ不要な丸穴形状です。「ロック機構」で不意の抜け落ち挿入後、吊下げ物を前後させ、保持されていることを確認してください。防止!:2つの鋼球がシャンクを保持し、不意の抜け落ちを防止します。※外すときは2つのボタンを押しながら、吊下げ物を引くだけ。
リング内径(Φmm)17製品質量(g)33使用範囲(g)500以下
ショックレスハンマー TAKAGI(高儀)ショックレスハンマーTAKAGI(高儀)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
角を打っても割れにくいニトリルゴム製衝撃が少ない、無反動構造内部の鋼球で打撃力アップ&衝撃を吸収!
用途家具・木製品の組み立て・金型の取り付け車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付け等に材質【頭】鋼合金/ニトリルゴム【グリップ】ソフトTPV
携帯用ワンタッチ式ソケットホルダー トップ工業携帯用ワンタッチ式ソケットホルダートップ工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
差し込むだけのスピーディー装着:スライド部を操作せず装着でき、挿入部は位置合わせ不要な丸穴形状!「ロック機構」で不意の抜け落ちを防止:2つの鋼球がシャンクを保持し、不意の抜け落ちを防止します。※挿入後、吊下げ物を前後させ、保持されていることを確認して下さい。外す時は2つのボタンを押しながら、吊下げ物を引くだけ。
使用範囲(g)500g以下※ホルダー1つにつき
スネイクレンチ FPCスネイクレンチFPC
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
ボルト、ナットの保持機構はリングバネ+鋼球で行います。ナットの取り外しはリングバネのふくらみを鋼球の位置に合わせれば簡単に外れます。
用途ボルト、ナット保持機構付きのT形ユニバーサルレンチです。全長L(mm)650
9.5sqキャッチングショートソケットセット FPC9.5sqキャッチングショートソケットセットFPC
4,998税込5,498
1セット
7日以内出荷
ボルト、ナット保持機構付きソケットです。保持機構はリングバネ+鋼球で行いますので、耐久性に優れマグネット式のように鉄粉を吸着したり電子回路に影響を与える心配もありません。
用途キャッチングショートソケット6種入りセットです。差込角(mm)9.5セット内容3LS-8・10・12・13・14・17質量(g)237ハンドルソケットレールハンドル寸法(mm)150×30×25
インパクトレンチ用 スタッドソケット ミトロイインパクトレンチ用 スタッドソケットミトロイ
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
スタッドボルトを植え込む時に、ボルトの頭を鋼球に接触させる事により、植え込み終了後は軽くソケットを逆転して取り外すことができます。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1寸法L(mm)46寸法D2(Φmm)19寸法l(mm)8
12.7sqボール付アダプター FPC12.7sqボール付アダプターFPC(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
大型車の仮締め等に最適、1/2sqのインパクトレンチで1/1Sqのソケットが使えます。1/1Sq側はソケットの交換に便利な鋼球式です。ピン・Oリングが要りません。
用途インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。差込角(sq.)12.7(1/2")質量(g)226全長L(mm)50寸法D(mm)28ピン形式4-P2Oリング4-O2駆動角S(mm)25.4(1/1")
キャッチングソケットセット FPCキャッチングソケットセットFPC
6,798税込7,478
1セット
9日以内出荷
着脱機構はリングバネ+鋼球で行いますから、耐久性に優れマグネット式のように鉄粉を吸着したり電子回路に影響を与える心配もありません。
用途ボルト、ナット着脱機構付きソケットセットセット内容(エクストラショート)8・10・12、(ディープ)8・10・12、ソケットレール質量(g)152差込角(mm)6.35
ショックレスハンマーパイプ柄 トップマン[工具・金物]ショックレスハンマーパイプ柄トップマン[工具・金物]
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
無反動に近い作業性
仕様鋼球:径1.5mm/75g材質頭部:PVC 内蔵部:炭素鋼+鋼球入り 柄:焼入れパイプサイズ1P質量(g)700
9.5sqキャッチングディープソケットセット FPC9.5sqキャッチングディープソケットセットFPC
8,998税込9,898
1セット
7日以内出荷
ボルト、ナット保持機構付きディープソケットです。保持機構はリングバネ+鋼球で行いますので耐久性に優れ、マグネット式のように鉄粉を吸着したり電子回路に影響を与える心配もありません。
用途キャッチングディープソケット6種入りセットです。セット内容3LSD-8・10・12・13・14・17質量(g)237ハンドルソケットレールハンドル寸法(mm)150×30×25
9.5sqキャッチングディープソケット FPC9.5sqキャッチングディープソケットFPC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
ボルト、ナット保持機構付きディープソケットです。保持機構はリングバネ+鋼球で行いますので耐久性に優れ、マグネット式のように鉄粉を吸着したり電子回路に影響を与える心配もありません。
用途ソケットレンチ用のキャッチングディープソケットです。全長L(mm)55寸法D2(mm)17
9.5sqキャッチングソケットセット FPC9.5sqキャッチングソケットセットFPC
13,980税込15,378
1セット
7日以内出荷
保持機構はリングバネ+鋼球で行いますから、耐久性に優れマグネット式のように鉄粉を吸着したり電子回路に影響を与える心配もありません。
用途ボルト、ナット保持機構付きソケットセットです。差込角(mm)9.5セット内容3LS-8・10・12・13・14・17、3LSD-8・10・12・13・14・17、樹脂ケース質量(g)642ケース寸法(mm)185×100×45アズワン品番64-8598-98
DR-22~25用鋼球+バネセット エンジニアDR-22~25用鋼球+バネセットエンジニア
149税込164
1個
4日以内出荷
DR-22~25用の鋼球とバネのセット。 貫通エクステンション/ユニバーサルジョイントの部品交換に。
仕様●重量:0.6gアズワン品番68-1805-80

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

鋼球特集
おすすめ人気ランキング
作業工具