作業工具 :「鋼線」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

296件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬線用のポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。 全長(mm)200 質量(g)270 切断能力(mm)(硬線)2.5(軟硬線)4(半硬線)3 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
用途建設現場(震災復興、新築リフォーム、製造ライン溶接現場、保守メンテナンス現場、解体現場における棒鋼、鉄筋、番線等)の切断に最適です。 仕様被切断材HRC48以下 再生紙使用マーク適合
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッド
エコ商品
硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。 全長(mm)750 質量(g)4200 切断能力(mm)(HRB80軟線)13(HRC48硬線)8 再生紙使用マーク適合
1丁
15,980 税込17,578
5日以内出荷

HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッド
エコ商品
付属品ボルト×2本、ナット×2本 適合本体BC1050H 質量(g)2980 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
19,980 税込21,978
翌々日出荷

HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッド
エコ商品
硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。 全長(mm)600 質量(g)2800 切断能力(mm)(HRB80軟線)10(HRC48硬線)7 再生紙使用マーク適合
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷

HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッド
エコ商品
硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。 全長(mm)1050 質量(g)8600 切断能力(mm)(HRB80軟線)18(HRC48硬線)10 再生紙使用マーク適合
1丁
29,980 税込32,978
欠品中

HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッド
エコ商品
硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。 全長(mm)350 質量(g)1000 切断能力(mm)(HRB80軟線)7(HRC48硬線)5 再生紙使用マーク適合
1丁
6,998 税込7,698
5日以内出荷

HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッド
エコ商品
付属品ボルト×2本、ナット×2本 適合本体BC750H 質量(g)1460 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
8,798 税込9,678
翌々日出荷

HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッド
エコ商品
付属品ボルト×2本、ナット×2本 適合本体BC450H 質量(g)630 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
4,998 税込5,498
5日以内出荷

HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッド
エコ商品
付属品ボルト×2本、ナット×2本 適合本体BC300H 質量(g)260 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
3,398 税込3,738
翌々日出荷

HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッド
エコ商品
付属品ボルト×2本、ナット×2本 適合本体BC900H 質量(g)2210 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
12,980 税込14,278
翌々日出荷

HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッド
エコ商品
付属品ボルト×2本、ナット×2本 適合本体BC600H 質量(g)1040 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
6,798 税込7,478
当日出荷

HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッド
エコ商品
硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。 全長(mm)900 質量(g)6400 切断能力(mm)(HRB80軟線)16(HRC48硬線)9 再生紙使用マーク適合
1丁
21,980 税込24,178
3日以内出荷

HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッド
エコ商品
硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。 全長(mm)450 質量(g)1700 切断能力(mm)(HRB80軟線)8(HRC48硬線)5.5 再生紙使用マーク適合
1丁
8,398 税込9,238
8日以内出荷

硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。 全長(mm)300 質量(g)700 切断能力(mm)(HRB80軟線)5(HRC48硬線)4 再生紙使用マーク適合
1丁
5,898 税込6,488
5日以内出荷

HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッド
エコ商品
付属品ボルト×2本、ナット×2本 適合本体BC350H 質量(g)340 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
4,298 税込4,728
5日以内出荷

室本鉄工鋼線ニッパ
刃先を特殊焼き入れしており耐久力抜群です。
用途0.5mmまでのピアノ線・細い鉄線・銅線の切断。 刃形薄刃 全長(mm)121 呼び寸法(mm)120 仕様ソフトカバー・ばね付 トラスコ品番368-9158 切断能力(Φmm) ピアノ線0.5 切断能力(Φmm) 銅線1.2
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

室本鉄工鋼線ニッパ
溶接ワイヤーの切断に適しています。刃先は特殊な熱処理を施し、硬度を高めています。溶接ワイヤーの切断に適しています。刃先は特殊な熱処理を施し、硬度を高めています。ばね付です。
用途溶接ワイヤーの切断。 全長(mm)175 仕様厚刃、ばね付、成形カバー付 トラスコ品番395-6580 質量(g)290 切断能力(Φmm) 鉄線Φ2 切断能力(Φmm) 銅線3 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
1丁
4,398 税込4,838
翌日出荷

HIT(ヒット)鋼線クリッパーシルバー替刃
エコ商品
特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。 仕様被切断材HRC48以下 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロングハンドル仕様のボルトクリッパ
用途硬度HRC48迄の硬線の切断に RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ポケット硬鋼線カッターのアルミハンドル仕様
用途針金、番線の切断に RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

メッセンジャーワイヤの切断が1回の作業で可能です。従来のボルトクリッパーとしても使用できます。鋼より線は横並びになり、最終の荷重で一度により線の切断ができます。
用途亜鉛メッキ鋼より線の切断に。線材硬度HRC48までの線材切断に。
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1200 柄付 ホームレーキ パイプ柄 浅香工業 動画あり
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業 全長(mm)1650 先幅(mm)210~460 トラスコ品番382-0220 質量(g)800 材質(柄部)アルミパイプ 材質(頭)スチール 爪長さ(mm)390 爪数18本
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

本体頭部は頑丈な鍛造品。強力な切弾力です。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。刃角度40°で斜め方向から切断できます。ハンドルロック付。刃先調節ねじ付。落下防止ストラップ付。
用途硬鋼線・鉄線・釘等の切断に。 呼び寸法(mm)200 トラスコ品番776-7552 材質バナジウム鋼 質量(g)255 硬さHRC60~65(刃部) 寸法A(mm)213 切断能力プラスチック可 寸法F(mm)15 寸法D(mm)38 寸法E(mm)10.5 寸法B(mm)48 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)150 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 銅線4 切断能力(Φmm) 硬鋼線1.5
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

トップ工業倍力ニッパー
倍力機構でピアノ線も軽い力で切断可能です 高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します 保管時刃部の欠けを防止するハンドルロック機能付きです 握り易い硬質グリップ付き メーカー品番末尾のBは刃先が37°ベントタイプです
用途ピアノ線・硬鋼線の切断にご使用頂けます。 全長(mm)183 材質KA70 切断能力(Φmm) ピアノ線1.6 切断能力(Φmm) 鉄線2.6
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック部を電線にセットして回転するだけで電線を傷つけないで被覆を簡単に切りとることができます。 グリップには特殊樹脂を使用。手になじみやすく、疲れない独自のフォルム。 特殊硬鋼線の精密研磨仕上げ刃で切れ味を持続。 スペア刃を内蔵。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

かき寄せ部に弾力のある鋼線を使用しています。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込後の収集作業。除草後の鳴らし作業に。 全長(mm)1635 先幅(mm)210~460 質量(g)750 材質(柄部)天然木 材質(頭)鋼線 爪数18(本)
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

三共コーポレーションTRAD アルミミニカッター #823275
軽い!アルミハンドル!軟鋼線・硬鋼線材の切断に
材質ハンドル部:アルミニウム/グリップ:PVC 質量(g)200 刃部硬度55~60 コード4348705 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×15×215 材質(刃)65Mn HRC55-60 アズワン品番64-5133-33 切断能力(mm)軟鋼Φ4.0
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

tradミニカッター
エコ商品
軽いアルミハンド! 軟鋼線・硬鋼線材の切断に!
材質刃:CR-V/HRC58±2、ハンドル:アルミ 全長(mm)200 質量(g)180 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×58×20 切断能力(mm)鉄線Φ4.0まで、銅線Φ4.0まで、硬線Φ2.0まで、ピアノ線Φ1.5まで 材質(刃)CR-V/HRC58±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

tradミニニッパー
エコ商品
軽いアルミハンド! 軟鋼線・硬鋼線材の切断に!
全長(mm)200 材質刃:CR-V/HRC58±2、ハンドル:アルミ 質量(g)180 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×60×20 切断能力(mm)鉄線Φ4.0まで、銅線Φ4.0まで、硬線Φ2.0まで、ピアノ線Φ1.5まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

スリーピークスパワーニッパ
ピアノ線・硬鋼線OK!パワーシリーズは、鋼の品質が違います。 最高級の鋼材を使用し、刃角度や仕上げ作業に改良を重ねて、切断力と耐久性を向上させました。 熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。 偏心テコを採用、JIS規格品に比べ支点(接合部)から刃までの距離が短い為、硬い線材を強力に切断できます。 ハンドルは力が入りやすく握りやすい設計。 手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。
用途ピアノ線・硬鋼線の切断に。 材質SK85(SK5) 硬さHRC62~67(刃部) 切断能力VVF(2芯):Φ1.6mmより線:5.5mm2プラスチック可 材質(グリップ)エラストマー 刃先角度(°)15
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)ケーブルカッター
外径 100mm までの電線ケーブルを切断できます。 ピアノ線、PC 鋼線およびケーブル内部に硬鋼線や鋼管が入っているものには使用できません。 ポンプは、手動・電動・足踏いずれでも使用できます。 専用シリンダ付きです
最高使用圧力(MPa)70 付属カップラVC-70
1個
159,800 税込175,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

スリーピークス強力ニッパー
テコの原理を応用し強力にピアノ線・硬鋼線を切断
呼び寸法(mm)190 材質SK85(SK5) 柄部:プラスチック 全長(mm)190 質量(g)270 刃部硬度(HRC)62~67 切断能力(Φmm) ピアノ線2
1丁
3,198 税込3,518
翌々日出荷

精悍なブラックボディーです。 アルミカーブドハンドルが作業効率をアップさせます。 軽量コンパクトで高所作業でも疲れません。
用途切断対象材:線材・棒鋼・硬鋼線・より線 全長(mm)310 仕様替刃はBCA-250と兼用 トラスコ品番791-9646 材質ハンドル部:アルミニウム、刃部:特殊鋼 質量(g)480 切断能力(Φmm) 軟線【HRB80】5 切断能力(Φmm) 硬線【HRC20】5
1丁
7,398 税込8,138
翌日出荷

スリーピークスグリーンカッター
本体頭部は頑丈な鍛造品。強力な切断力です。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。ハンドルロック付。刃先調節ねじ付。落下防止ストラップ付。
用途硬鋼線・鉄線・釘等の切断に。 呼び寸法(mm)200 トラスコ品番776-7544 材質バナジウム鋼 質量(g)270 硬さHRC60~65(刃部) 寸法A(mm)211 切断能力プラスチック可 寸法F(mm)15 寸法D(mm)40 寸法E(mm)4.5 寸法B(mm)48 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)150 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 銅線4 切断能力(Φmm) 硬鋼線1.5
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途鉄線・銅線・鋼線・ピアノ線などの切断に 熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かき寄せ部に外径3mmの鋼線を使用した太線レーキ
全長(mm)1270~1450 頭部長(mm)400 頭部幅(mm)最小230、最大410 爪数18mm 頭部板厚(mm)1.1
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷

HIT(ヒット)チェーンクリッパー
エコ商品
超硬鋼線専用です。切断材硬度HRC48以下、引っ張り強さ1600Nの切断を可能にしました。
用途特に硬い部材を、より軽い力で切断出来るよう刃先の形状を特別にデザインしています。 全長(mm)900 質量(g)6400 切断能力(mm)(HRC48硬線)8 再生紙使用マーク適合
1丁
24,980 税込27,478
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁強力斜ニッパー 1000V
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付きです。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的な斜ニッパーより20%もかける力を削減できます。
用途バネ鋼線を含むあらゆる種類のワイヤーに最適 仕様切断面:傘状 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ
1丁
7,698 税込8,468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング