作業工具 :「電動ワイヤーストリッパー」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱式のワイヤーストリッパーを使用することでより高品質で、より精密な被覆処理が可能です。 芯線を傷つけず、リード線の被覆をシャープにストリップできます。 宇宙用はんだ付け工程標準としてJAXAが情報提供しているJERG-0-0039に適合しています。
用途高品質で精密な被膜処理に トラスコ品番166-7881 セット内容ハンドル(リードアジャスター付)、六角穴付止めねじ(M2.5×2.5)×2、六角レンチ(1.27mm)、取扱説明書 幅(mm)76 全長(mm)153 高さ(mm)159 質量(g)47 奥行(mm)161 電源(V)100 消費電力(W)76 コード長さ(m)【電源】1.6、【コテ部】1.3
1セット
62,980 税込69,278
当日出荷

ムキソケ アジャスター式 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ムキソケ アジャスター式
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 電力量計にも対応したケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆はがし
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

廃電線の皮むきが手軽にできるので、電気工事事業者様、リサイクル事業者様、福祉作業所様等に最適です。
トラスコ品番852-0337 幅(mm)425 質量(kg)31 高さ(mm)420 奥行(mm)270 適合電線CV線・CVD線・CVT線・CVQ線・IV線
1台
359,800 税込395,780
当日出荷

充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。誰でも簡単、しかも精度は一定。替刃式(S・M・Lの3サイズ)。ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能。負荷が掛かる150~325mm2はビット交換式の為、万一ビットが破損しても市販のビットで代用可能
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし 材質(本体)アルミニウム 被削材CV・CVTケーブル 材質(刃)スチール
1セット(3個)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
91,000 税込100,100
翌日出荷

電線サイズの調整不要で縦に配列された独自のスライドする自動調整刃は、芯線の丸みに合わせてスライドし、芯線にダメージを与えることなくストリップ可能です。ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能です。グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供します。
用途PVCケーブル用(※被覆の堅い電線の場合、ストリップできない場合があります) 能力ストリップ能力 0.08~6(10)mm2 (AWG28-7) 切断能力0.08~6(10)mm2(AWG28-7) 全長(mm)190 質量(g)175 トラスコ品番449-6019
1丁
16,980 税込18,678
当日出荷


ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
全長(mm)170 質量(g)350
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)155 質量(g)100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CV、CVTケーブル(600V)用 ケーブル端にケーブルストリッパーを差し込み、電ドルを回転させるだけで、ケーブルの被覆を約1秒で剥がせます。 剥き幅を調節できるアジャスター式
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:DK-MS100AJ●軸径:6.35mm(六角)●対応ドライバー:インパクトドライバー14.4.V~●替刃:EA580TA-24●ケーブルサイズ:100mm2●剥き幅:19~34mm●重量:193g アズワン品番68-1824-79
1個
10,500 税込11,550
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)精密ワイヤーストリッパー
最新のメカニズムを採用したストリッパー。 シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。 極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。 ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。 4枚のブレードは交換が可能。(4枚一式) スムーズに操作できる構造。 軽量でコンパクトなデザイン。 握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。 ボディーはスチール製。 刃の材質はオイル焼き入
1丁
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイヤーストリッパー モノタロウ 動画あり
電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。 芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。
全長(mm)160 質量(g)360 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーストリッパー 小型 モノタロウ 動画あり
手の平サイズのワイヤーストリッパーです。樹脂製ボディーで軽量、コンパクトでかさばりません。簡単、綺麗に配線ケーブルの皮膜を剥くことができます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に 全長(mm)118 質量(g)96 適合範囲0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6mm2(20、18、16、14、12、10AWG)、ケーブルストリッパー5.1~5.8mm2(4~3AWG)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

インジケータ付調節ネジを回し、ビニール線のサイズに適合した皮剥きストリップが簡単にできます。 シャープなカッター付き。
用途IV 、KV 、KIV 線のビニール被覆剥きに。 使用範囲(mm2)1.0、1.6、2.0、2.6、3.2 トラスコ品番123-8248 全長(mm)170 質量(g)220
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります