作業工具 :「高枝 のこぎり 電動」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識
電動のパワーで高所の枝をラクラク切断。取り回しが良いコードレス設計。2.14kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる。開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に。刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすい。パイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる。指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい。国産の高品質な刃物鋼を使用。刃は錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ。安心の1年間無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長。電圧DC14.4V、バッテリー容量2.5Ah。充電電圧AC100V~240V 50/60Hz。標準充電時間1~2時間(バッテリー1本当たり)。連続使用時間3~4時間(バッテリー1本あたり、作業条件により変動)
用途電動の力で高所の枝をラクラク切断
セット内容本体/バッテリーガード/バッテリー2本/充電器/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙
全長(mm)2270
質量(g)2140(※バッテリー取付時)
電圧(V)DC14.4
刃長(mm)52
連続使用時間(時間)3~4・※バッテリー1本あたり、作業条件により変動
バッテリー容量(Ah)2.5
充電電圧(V)AC100~240(※50/60Hz)
充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
1台
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
電動のパワーで高所の枝をラクラク切断。取り回しが良いコードレス設計。1.79kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる。開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に。刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすい。パイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる。指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい。国産の高品質な刃物鋼を使用。刃は錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ。安心の1年間無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長。電圧DC14.4V、バッテリー容量2.5Ah。充電電圧AC100V~240V 50/60Hz。標準充電時間1~2時間(バッテリー1本当たり)。連続使用時間3~4時間(バッテリー1本あたり、作業条件により変動)
用途電動の力で高所の枝をラクラク切断
セット内容本体/バッテリーガード/バッテリー2本/充電器/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙
全長(mm)1170
質量(g)1785(※バッテリー取付時)
電圧(V)DC14.4
刃長(mm)52
連続使用時間(時間)3~4・※バッテリー1本あたり、作業条件により変動
バッテリー容量(Ah)2.5
充電電圧(V)AC100~240(※50/60Hz)
充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
1台
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
外樹木の枝払いや木板切断に最適
工具不要で簡単ブレード交換(SDSシステム)
コンパクトで高効率なブラシレスモーター採用
ソフトグリップ採用、超低振動で疲れません
便利で革新的なデザインで片手でも使いやすい
世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用:振動が少なくスムースに切断か可能、しかもブレードが変形しないので垂直に近い切断面を実現します
仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:18V(リチウムイオン2.5Ah)(別売)●充電時間:80%充電:約40分フル充電:約60分●サイズ:270×110×85(H)mm●重量:0.7kg●回転数:0~7000rpm●能力:木材:65mm、プラスチック:30mm●切断可能材料:木材、プラスチック、アクリル、ポリカーボネイト●付属品:マイクロソーブレード●振動3軸合成値:木材切断時2.5m/s2
アズワン品番65-2153-19
1台
¥26,900
税込¥29,590
翌日出荷
YARD FORCE 工具収納バッグ (幅142×高さ25×マチ25cm)
ヤードフォース高枝電動シリーズをお使いのお客様から、
長年にわたり要望をいただいた収納バッグが遂に登場です!
幅142cmの長さで「高枝チェーンソー」「2WAYバリカン」から
最新の「3m高枝のこぎり」まで収納でき、
作業時の持ち運びや、オフシーズンの保管にとても便利。
丈夫なナイロン製で強度も安心です。
外側にはポケットがついてバッテリー、ベルト、ゴーグルなどの付属品を入れる事ができます。
【収納可能な商品名】
高枝チェーンソー:V、Vmax、コードレス高枝チェーンソー
バリカンシリーズ:2WAYバリカン、バリカンⅡ、充電式バリカン
高枝のこぎり:3m高枝のこ、18V高枝のこ、充電式高枝のこ
24Vコードレス草刈機、24Vコードレス耕運機など
【収納可能な機種品番】
ES N25A-JP/Y3ES-N20-PT00/LS C17-JP/LS C21P-JP/ LC C16-JP/LE C20-JP/Y3LS-C20-PTD0/Y3LS-C08-0000/EH N32-JP/Y3LH-C30-P000/YFJH1081 など
仕様ファスナー開閉、ポケット×1
質量(kg)0.45
材質(本体)ナイロン
寸法(cm)(約)幅142×高さ25×マチ25、持ち手60
1個
¥2,700
税込¥2,970
7日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。